カテゴリ

  • バイク純正部品(969)
  • パソコン/周辺機器(346)
  • 制御機器(239)
  • 農業機械(238)
  • 自動車純正部品(233)
  • 切削工具(172)
  • 自転車部品(163)
  • メカニカル部品(160)
  • 建築金物(136)
  • バイク部品(126)
  • 物流用品(111)
  • 作業工具(103)
  • 機構部品(99)
  • 配管・水廻り設備部材(79)
  • オフィス家具(76)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 空調・照明・電設資材(55)
  • 保管用品(48)
  • 電気材料(46)
  • 事務用品(41)
  • 自動車補修部品(36)
  • 電動工具(33)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 測定用品(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 研磨材(23)
  • 学童・教育用品(21)
  • 安全用品(19)
  • トラック純正部品(19)
  • 家電(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 厨房用品(14)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 農具(12)
  • 安全標識(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 医療(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 縫製用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 日用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 防災用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 溶接用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • カー用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 作業服(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • エンジン工具(1)

「t36」の検索結果

関連キーワード
4,062件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こて先(T36・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)こて先(T36・鉛フリーはんだ対応)HAKKO(白光)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から31日以内出荷
こて先にメモリーチップが内蔵しており、こて先形状、シリアルNO、負荷回数、通電時間、鉛入り/無し使用設定など色々な情報が保存されます。
適合コテ:FN-1010質量(g)7.2
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T36 EPSON環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T36EPSON
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
レーザープリンタ用 純正品 使用済カートリッジを必ずメーカーへ返却して頂くことを前提としたトナーカートリッジです。 回収したカートリッジを再利用することにより、省資源化、ゴミ排出量削減、CO2排出量を低減するなど環境への配慮を図っています。 トナーの回収方法は各メーカー回収窓口までお問い合わせください。
適合メーカーEPSON種別純正適合LP-S9070/S9070PSRoHS指令(10物質対応)対応
フィニシャーリヤー (T036) MAZDA(マツダ)フィニシャーリヤー (T036)MAZDA(マツダ)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (T036) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (T036)MAZDA(マツダ)
71,980税込79,178
1個
翌々日出荷
ハーネス エミッション (T036) MAZDA(マツダ)ハーネス エミッション (T036)MAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
(02T36)ブッシュ ニッサン(02T36)ブッシュニッサン
169税込186
1個
5日以内出荷
パイプ バキューム (T036) MAZDA(マツダ)パイプ バキューム (T036)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (T036) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (T036)MAZDA(マツダ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
ハーネス ダッシュボード (T036) MAZDA(マツダ)ハーネス ダッシュボード (T036)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
サンバイザー(R) (T036) MAZDA(マツダ)サンバイザー(R) (T036)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ホース バキューム (T036) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (T036)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
(24T36)バックドア ハンドル ニッサン(24T36)バックドア ハンドルニッサン
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
(T0036)ホースAウォッシャー MAZDA(マツダ)(T0036)ホースAウォッシャーMAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPC3T36(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPC3T36(クイック式)ノーブランド
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
サービス分類リサイクル・リビルト
純正ETカートリッジ EPSON LPC3T36 EPSON純正ETカートリッジ EPSON LPC3T36EPSON
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
適合機種メーカーEPSON種別純正品適合LP-S9070RoHS指令(10物質対応)対応
自在パイプ部(T36S20型用) TOTO自在パイプ部(T36S20型用)TOTO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
自在スパウト ナット式
寸法(mm)210取付外径(Φmm)19パイプ長(mm)210
自在パイプ部(T36S20型用) TOTO自在パイプ部(T36S20型用)TOTO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
接続ねじW30山20適合T36S20,T36LS20,(T36SU20)寸法(mm)210パイプ長(mm)210
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36CASTMicro
63,980税込70,378
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 34.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 30.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 62A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36ASTMicro
159,800税込175,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 64.3V最小ブレークダウン電圧 34.2V実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SMC最大逆スタンドオフ電圧 30.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 156A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -55 ℃寸法 7.15 6.25 2.45mm幅 6.25mmTransil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナー エプソン対応 LPC3T36シリーズ エネックスリサイクルトナー エプソン対応 LPC3T36シリーズエネックス
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発・生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル対応機種LP-S9070保証期間18ヶ月適合メーカーEPSON
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36AY STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36AYSTMicro
169,800税込186,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 64.3V最小ブレークダウン電圧 34.2V実装タイプ 表面実装パッケージタイプ DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 30.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 156A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -40 ℃動作温度 Max +150 ℃mm高さ 2.45mmTransil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36CASTMicro
99,980税込109,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 34.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 30.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 156A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36CAY STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36CAYSTMicro
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 64.3V●最小ブレークダウン電圧 34.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 30.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 62A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●ISO7637-2、ISO10605. AEC-Q101. 車載用Transil(TM) TVS SMT 600 W. SM6TxxxAY Transil(TM)シリーズの過渡電圧サプレッサは、ISO7637-2で定義されたサージや、ISO10605で規定された静電放電から敏感な車載用回路を保護するように設計されています。AEC-Q101認定済み. パッケージ: DO-214AA (SMB) RS製品コード 795-7297 795-7297 SM6TUV8AY車載用600 W単方向TVS、6.8 ; 795-7228 795-7228 SM6TUV8CAY車載用600 W双方向TVS、6.8 ; 795-7436 795-7436 SM6TUV5AY車載用600 W単方向TVS、7.5 ; 795-7275 795-7275 SM6TUV5CAY車載用600 W双方向TVS、7.5 ; 795-8549 795-8549 SM6T10AY車載用600 W単方向TVS、10 ; 795-7300 795-7300 SM6T10CAY車載用600 W双方向TVS、10 ; 795-7278 795-7278 SM6T12AY車載用600 W単方向TVS、12 ; 795-7329 795-7329 SM6T15AY車載用600 W単方向TVS、15 ; 795-7332 795-7332 SM6T15CAY車載用600 W双方向TVS、15 ; 795-8919 795-8919 SM6T18AY車載用600 W単方向TVS、18 ; 795-7483 795-7483 SM6T18CAY車載用600 W双方向TVS、18 ; 795-7439 795-7439 SM6T22AY車載用600 W単方向TVS、22 ; 795-7219 795-7219 SM6T22CAY車載用600 W双方向TVS、22 ; 795-7455 795-7455 SM6T24AY車載用600 W単方向TVS、24 ; 795-8820 795-8820 SM6T24CAY車載用600 W双方向TVS、24 ; 795-7499 795-7499 SM6T27AY車載用600 W単方向TVS、27 ; 795-7556 795-7556 SM6T30AY車載用600 W単方向TVS、30 ; 795-8877 795-8877 SM6T30CAY車載用600 W双方向TVS、30 ; 795-8928 795-8928 SM6T33AY車載用600 W単方向TVS、33 ; 795-8870 795-8870 SM6T36AY車載用600 W単方向TVS、36 ; 795-8599 795-8599 SM6T36CAY車載用600 W双方向TVS、36 ; 795-7502 795-7502 SM6T39AY車載用600 W単方向TVS、39 ; 795-8515 795-8515 SM6T39CAY車載用600 W双方向TVS、39 ; 795-8555 795-8555 SM6T42AY車載用600 W単方向TVS、42 ; 795-7559 795-7559 SM6T42CAY車載用600 W双方向TVS、42 ; 795-8546 795-8546 SM6T47AY車載用600 W単方向TVS、47 ; 795-7360 795-7360 SM6T56AY車載用600 W単方向TVS、56 ; 795-7335 795-7335 SM6T56CAY車載用600 W双方向TVS、56 ; 920-9155 920-9155 SM6T56CAY車載用600 W双方向TVS、56 (2500個パック) 795-7565 795-7565 SM6T68AY車載用600 W単方向TVS、68 ; 795-8864 795-8864 SM6T68CAY車載用600 W双方向TVS、68 ; 795-7372 795-7372 SM6T75AY車載用600 W単方向TVS、75 ; 795-7348 795-7348 SM6T82CAY車載用600 W双方向TVS、82 VRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 60V, CDSOD323-T36SC BOURNSBourns TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 60V, CDSOD323-T36SCBOURNS
2,098税込2,308
1袋(20個)
7日以内出荷
Bourns TVSBourns SOD-323 パッケージは、表面実装双方向 TVS ダイオードです。スタンドオフ電圧は 36 V 、逆降伏電圧は 40 V です。Peak パルス電流定格は 5 A です。特長と利点標準のピックアンドプレース装置で、取り扱いが簡単 鉛フリー 最大 ESD 保護は 30 kV です ジャンクション動作温度範囲: -55 ° C ~ 150 ° C 1 行保護 サージ保護> 24A用途携帯電話 コンピュータノートブック デジタルカメラ 携帯情報端末 (PDA)認定 IEC 61000-4-2 ( IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 UL94V-0 認定
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 60V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 5AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 1.9 x 1.45 x 1.01mm高さ = 1.01mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36A-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36A-E3/52VISHAY
14,980税込16,478
1セット(750個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 64.3V最小ブレークダウン電圧 = 34.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 30.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 62A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SM6Tシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーペン軸 T-36 立川ピンフリーペン軸 T-36立川ピン
578税込636
1本
当日出荷から翌々日出荷
タチカワ&日光の全種に対応したペン軸グリップ部分に長時間使用しても疲れにくい、ラバーグリップを採用したフリーペン軸です。タチカワ&日光の丸ペン、Gペン、サジペン(クローム色&ニューム色)、スクールペン、日本字ペンの専用ペン軸です。フリーサイズペン軸を採用。1本のペン軸で丸ペン・Gペン・サジペンを共通に使える新機構(PAT.P)を採用したタチカワこだわりの新技術を搭載しています。グリップの色も白とピンクの2種類を用意しております。木の材質は、桜。グリップ部分の材質はエラストマーです。
用途タチカワ&日光の全種に対応したペン軸繰り返し・詰め替え対応
食品用コンテナー T-36 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー T-36岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,198税込5,718
1個ほか
翌々日出荷
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー材質PP有効内寸(mm)607×394×138外寸(mm)648×428×156内寸(mm)613×400×148フタなし圧縮荷重(N[kgf])11950[1220]
STARTER ASSY*T36* ホンダSTARTER ASSY*T36*ホンダ
16,980税込18,678
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CASE COMP,RE*T36* ホンダCASE COMP,RE*T36*ホンダ
9,698税込10,668
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COVER COMP,F*T36* ホンダCOVER COMP,F*T36*ホンダ
8,698税込9,568
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](41件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(2000本×10個)
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
テプラPROテープ 透明ラベル キングジムテプラPROテープ 透明ラベルキングジム(57件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
マジックインキ 大型 寺西化学マジックインキ 大型寺西化学(75件のレビュー)
699税込769
1箱(6本)
当日出荷
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。タイプシングル線幅(mm)5×8インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(61件のレビュー)
439税込483特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
マジックインキ No.500 寺西化学マジックインキ No.500寺西化学(156件のレビュー)
499税込549
1セット(6本)
当日出荷から4日以内出荷
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
丸筒ワニ皮 クラウン[事務用品]丸筒ワニ皮クラウン[事務用品](14件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
賞状の保管・受け渡しに便利。
仕様紙クロース張、茶色ワニ模様芯材古紙使用
マジックインキ No.700 寺西化学マジックインキ No.700寺西化学(82件のレビュー)
499税込549
1袋(6本)
当日出荷から4日以内出荷
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
トヨタタイプ クリップ Modesトヨタタイプ クリップModes(146件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
18-8 フタ付タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)18-8 フタ付タンクMONOVATE(旧:日東金属工業)(9件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。
材質SUS304目盛無し持ち手あり
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
239税込263
1袋(4個)ほか
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...