カテゴリ
- バイク純正部品(16)
- テープ(2)
- 梱包用品(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

はがせる両面テープ 強力接着用
ニトムズ¥499税込¥5491個当日出荷テープ基材が強靭なため、はがす時にテープが途中でちぎれてしまうことがなく最後まできれいにはがすことができます。のり残りしにくい粘着剤を使用しています。用途あとからはがす表示プレートやカレンダー等の固定に。材質不織布テープ幅(mm)20テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
はがせる両面テープ強力接着用20×10
ニトムズ¥59,980税込¥65,9781セット(100個)6日以内出荷トラスコ品番730-8655質量(g)78アズワン品番64-8711-57粘着タイプ強力再剥離可主なワーク大面材、パーツ
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から13日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)7日以内出荷Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3832アズワン品番65-7473-80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら