カテゴリ

  • バイク純正部品(16)
  • テープ(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「t3832」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • はがせる両面テープ 強力接着用 ニトムズ

    はがせる両面テープ 強力接着用

    ニトムズ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    テープ基材が強靭なため、はがす時にテープが途中でちぎれてしまうことがなく最後まできれいにはがすことができます。のり残りしにくい粘着剤を使用しています。
    用途あとからはがす表示プレートやカレンダー等の固定に。材質不織布幅(mm)20厚さ(mm)0.16長さ(m)10粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • はがせる両面テープ強力接着用20×10 ニトムズ

    はがせる両面テープ強力接着用20×10

    ニトムズ
    59,980税込65,978
    1セット(100個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番730-8655質量(g)78アズワン品番64-8711-57粘着タイプ強力再剥離主なワーク大面材、パーツ
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40許容差(μm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • RELAY,PATROLLIGHT   38320297800 ホンダ

    RELAY,PATROLLIGHT 38320297800

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
  • RELAY,PATROLLIGHT   38320292780 ホンダ

    RELAY,PATROLLIGHT 38320292780

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • KEY SET   35010KV3832 ホンダ

    KEY SET 35010KV3832

    ホンダ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
  • COVER,COUPLER SET   32138371000 ホンダ

    COVER,COUPLER SET 32138371000

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • CORD,PATROLLIGHT   32138341730 ホンダ

    CORD,PATROLLIGHT 32138341730

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
  • PLATE,METER SET   37211323830 ホンダ

    PLATE,METER SET 37211323830

    ホンダ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
  • WINKER,L. FRONT   33450323830 ホンダ

    WINKER,L. FRONT 33450323830

    ホンダ
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
  • STAY,WARNING UNIT   38551402832 ホンダ

    STAY,WARNING UNIT 38551402832

    ホンダ
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
  • WINKER,RIGHTFRONT   33400323830 ホンダ

    WINKER,RIGHTFRONT 33400323830

    ホンダ
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
  • STAY PATROL LIGHT   38321292780 ホンダ

    STAY PATROL LIGHT 38321292780

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,METER SET   37238323780 ホンダ

    BOLT,METER SET 37238323780

    ホンダ
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
  • LAMP,J,PILOT   33480413832 ホンダ

    LAMP,J,PILOT 33480413832

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
  • UNIT HEAD LIGHT   33120KV3832 ホンダ

    UNIT HEAD LIGHT 33120KV3832

    ホンダ
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
  • CORD COMP.,PILOT   37320413830 ホンダ

    CORD COMP.,PILOT 37320413830

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • TAILLIGHT ASSY.,T   33801MG9832 ホンダ

    TAILLIGHT ASSY.,T 33801MG9832

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • SUB CORD START   32111413831 ホンダ

    SUB CORD START 32111413831

    ホンダ
    609税込670
    1個
    5日以内出荷
  • 結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 150mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ熱安定化ケーブルタイ。熱安定化ケーブルタイは、高温に晒される用途に最適です。 このケーブルタイは、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線、結束、及び固定に使用することができます。特長と利点 熱安定化ケーブルタイ 耐熱性: 最高+105℃ 内側のギザ歯により、しっかり保持 手又は取り付け工具で取り付け可能 各種サイズ及び色を用意
    仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50S●引張強度:225N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:810-3832アズワン品番65-7473-80