カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
  • 自動車純正部品(80)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 制御機器(35)
  • 自動車補修部品(20)
  • メカニカル部品(17)
  • 自転車部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 農業機械(14)
  • 安全用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 切削工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 作業工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t3u」の検索結果

494件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラックボールマウス 有線 6ボタン 親指 握りやすい 手になじむ 高性能 エレコム

    トラックボールマウス 有線 6ボタン 親指 握りやすい 手になじむ 高性能

    エレコム(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    欠品中
    直径2.5mmの大型人工ルビーを支持球に採用。確かな基本性能とかつてない新機能を搭載し、進化したポインタ追従性を実現する親指操作タイプのUSBトラックボール。
    ブラックコネクタ形状USB(A)オスその他※保証書は同梱しておりません、購入が証明できるレシートや領収書を保管ください。付属品ユーザーズマニュアル×1質量(g)約154※ケーブル含む種類【射出光線】不可視波長域定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※Windows RT8.1では横スクロール機能は使用できません。対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能750/1500カウント(切り替え可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.7×124.4×47.9機能【横スクロール機能】○インターフェースUSB保証期間6カ月間ボール径(Φmm)約34ボタン数6個 ※ホイールボタン含む電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式光学センサー方式
  • AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機 TP-LINK

    AC1300 ハイパワー デュアルバンド 無線LAN子機

    TP-LINK(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
    伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
  • 石英標準セル アズワン

    石英標準セル

    アズワン
    26,600税込29,260
    1個
    当日出荷
    材質UV石英ガラス光路長(mm)10誤差1%以内(220nmで)
  • エアシリンダ スイッチ ParkerTAIYO

    エアシリンダ スイッチ

    ParkerTAIYO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種別シリンダ用磁気近接スイッチ形式標準形エアシリンダ仕様機種別各種スイッチ
  • 蛍光光度計用石英セル 三商

    蛍光光度計用石英セル

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    光路長(mm)10光路幅(mm)10
  • チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量 スギハラ(SUGIHARA)

    チェンソー用ガイドバー 先端交換式スプロケットノーズハードバー軽量

    スギハラ(SUGIHARA)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
  • サイドアップエレクターカート UTTカート1 ERECTA(エレクター)

    サイドアップエレクターカート UTTカート1

    ERECTA(エレクター)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    可動性で安心の、物品の落下を防ぐレッジ付きカートです。 棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップエレクターを使用することで、可動性と安全面を両立しました。 搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。
    棚段数(段)3
  • AC1300 ミニ MU-MIMO 無線LAN子機 TP-LINK

    AC1300 ミニ MU-MIMO 無線LAN子機

    TP-LINK(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    翌日出荷
    高速Wi-Fi -1300 (867+400)Mbpsの11ac対応高速 Wi-Fi、デュアルバンド -2.4GHzと5GHzのデュアルバンドに対応しているので動画配信サービスやオンラインゲームに最適、、MU-MIMO -効率的な無線接続を可能にします
  • サイドアップエレクターカート UTTカート2 ERECTA(エレクター)

    サイドアップエレクターカート UTTカート2

    ERECTA(エレクター)
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    可動性で安心の、物品の落下を防ぐレッジ付きカートです。 棚板四方に落下防止用のレッジ加工を施したサイドアップエレクターを使用することで、可動性と安全面を両立しました。 搬送時の思わぬ衝撃にも対処します。
    棚段数(段)3
  • 石英ガラスセル 東ソークォーツ

    石英ガラスセル

    東ソークォーツ
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    精度の必要な微量分析や蛍光分析に使用する石英ガラスセルです。
    種別全面透明内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×45×20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)12.5×45×22.5
  • AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機 TP-LINK

    AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機

    TP-LINK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機。 合計1300 Mbps-最大400Mbps(2.4GHz)と867Mbps(5GHz)でリンク可能です(実測値ではありません)。 デュアルバンド対応-幅広く使われている2.4GHz WiFiと高速な5GHzに対応しており、環境を問わず柔軟に利用できます。
    周波数(GHz)2.4/5インターフェースUSB
  • モバイルバーコードリーダーアダプタセット アイメックス

    モバイルバーコードリーダーアダプタセット

    アイメックス
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    BW-130BT3-UKは小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。 ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。 ペアリング済みのUSBドングルが標準付属のため、WindowsPCに挿すだけで簡単に使用可能です。 BluetoothVer2.1Class2(VCOM/HID)対応 単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応) 連続読取回数15000回 標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性 抗菌対応 防塵防滴IP54
    用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等セット内容本体、USBドングル(BTR-UK4)、シリコンカバー、単4乾電池2本保護等級IP54光源赤色LED(630nm)読取15000回(SPP通信時)保証期間1年動作温度(℃)-10~40(乾電池の使用条件に準ずる)無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID通信距離(m)約10シンボルJAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar落下耐久(m)1.2 コンクリート面
  • TeSys D - suppressor module - bidirectio シュナイダーエレクトリック

    TeSys D - suppressor module - bidirectio

    シュナイダーエレクトリック
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
  • NK座取替用8STラッチセット小判座内締錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研)

    NK座取替用8STラッチセット小判座内締錠(チューブララッチ+UKT13座セット)

    GIKEN(川口技研)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
    仕様8STチューブラ錠タイプ小判座:内締錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~36バックセット(mm)51
  • サーモシャワー混合栓(レイニー付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓(レイニー付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)170水栓タイプサーモスタット式混合栓
  • 3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト 中谷金属工業

    3R / 3U / 3T / 3S コッタレスハンガーシャフト

    中谷金属工業(5件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • (U003T)トリム(L)ドアー MAZDA(マツダ)

    (U003T)トリム(L)ドアー

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • ダブルスイベルリングDSR型 CODIPRO

    ダブルスイベルリングDSR型

    CODIPRO
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。フックなどで引っ掛ける際にボルト頭を守るブリッジが付いています。使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性。
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。U コード ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2775アズワン品番65-7446-06
  • HARN ASSY,SUB WIR ホンダ

    HARN ASSY,SUB WIR

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK,CAUTION(SB) ホンダ

    MARK,CAUTION(SB)

    ホンダ
    939税込1,033
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • MARK,AC CAUTION ホンダ

    MARK,AC CAUTION

    ホンダ
    489税込538
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • キャビネットコネクター 内部パーツRV/U-T3 ハーフェレ

    キャビネットコネクター 内部パーツRV/U-T3

    ハーフェレ
    4,398税込4,838
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    大きく重量のある家具の組み立てに適しています。コネクターで仮止めされると、連結ボルトの角度が9°で締め付けが容易。優れたコーナー安定性、
    用途ノックダウン家具取付ネジ止め、ドライバータイプ:PZ2 プラス仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様単品
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Y3K59801T FH-U6060 スナップリング SHIMANO(シマノ)

    Y3K59801T FH-U6060 スナップリング

    SHIMANO(シマノ)
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    スナップリング FH-U6060
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Y3JE9801T RD-U8020 B軸 SHIMANO(シマノ)

    Y3JE9801T RD-U8020 B軸

    SHIMANO(シマノ)
    689税込758
    1個
    8日以内出荷
    取付けボルト(RD-U8020用)
  • Y3K59803T FH-U6060 SNAP HOOK SHIMANO(シマノ)

    Y3K59803T FH-U6060 SNAP HOOK

    SHIMANO(シマノ)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    スナップフック FH-U6060
  • Y3JD9801T RD-U8000 B軸 SHIMANO(シマノ)

    Y3JD9801T RD-U8000 B軸

    SHIMANO(シマノ)
    769税込846
    1個
    8日以内出荷
    B軸 RD-U8000
  • Y3K59802T FH-U6060 シールドカートリッジベアリング SHIMANO(シマノ)

    Y3K59802T FH-U6060 シールドカートリッジベアリング

    SHIMANO(シマノ)
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    シールカートリッジベアリング(15 x 28 x 7) FH-U6060
  • Y3JE9804T RD-U8020 左プレート SGS SHIMANO(シマノ)

    Y3JE9804T RD-U8020 左プレート SGS

    SHIMANO(シマノ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    内プレート(SGS)
  • Y3JD9805T RD-U8000 Pテンションスプリング SHIMANO(シマノ)

    Y3JD9805T RD-U8000 Pテンションスプリング

    SHIMANO(シマノ)
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    Pテンションスプリング RD-U8000
  • Y3JG9801T RD-U4000 左プレート GS SHIMANO(シマノ)

    Y3JG9801T RD-U4000 左プレート GS

    SHIMANO(シマノ)
    489税込538
    1個
    8日以内出荷
    内プレート(GS)
  • Y3JD9802T RD-U8000 プレートユニットカバー SHIMANO(シマノ)

    Y3JD9802T RD-U8000 プレートユニットカバー

    SHIMANO(シマノ)
    269税込296
    1個
    8日以内出荷
    プレートユニットカバー RD-U8000
  • Y3JE9802T RD-U8020 プレートユニットカバー SHIMANO(シマノ)

    Y3JE9802T RD-U8020 プレートユニットカバー

    SHIMANO(シマノ)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    Plate unit cover RD-U8020
  • Y3JD9803T RD-U8000 Pシールリング SHIMANO(シマノ)

    Y3JD9803T RD-U8000 Pシールリング

    SHIMANO(シマノ)
    179税込197
    1個
    8日以内出荷
    Pシールリング RD-U8000
  • Y3JK9801T RD-U4020 左プレート SGS SHIMANO(シマノ)

    Y3JK9801T RD-U4020 左プレート SGS

    SHIMANO(シマノ)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    内プレート(SGS)
  • Y3JJ9801T RD-U6020-10 左プレート SGS SHIMANO(シマノ)

    Y3JJ9801T RD-U6020-10 左プレート SGS

    SHIMANO(シマノ)
    529税込582
    1個
    8日以内出荷
    内プレート(SGS)
  • Y3JD9806T RD-U8000 プレートユニットカバー パッキン SHIMANO(シマノ)

    Y3JD9806T RD-U8000 プレートユニットカバー パッキン

    SHIMANO(シマノ)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    プレートユニットカバーパッキン RD-U8000
...