カテゴリ

  • バイク純正部品(727)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
  • 空調・照明・電設資材(35)
  • バイク部品(31)
  • 制御機器(26)
  • 自転車部品(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 農業機械(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 作業工具(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 物流用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 安全用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t4000」の検索結果

1,161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクチュエータ T4000 用 フラット SICK

    アクチュエータ T4000 用 フラット

    SICK
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Sick アクチュエータの寸法は、25 mm x 42 mm x 12 mm です。ガラス繊維強化熱可塑樹脂 長方形注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●種類:アクチュエータ●併用可能製品:T4000●アクチュエータタイプ:フラット●素材:サーモプラスチック●コード番号:223-1013アズワン品番65-7802-96
  • 非接触式 セーフティスイッチ T4000シリーズ SICK

    非接触式 セーフティスイッチ T4000シリーズ

    SICK
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Sick 評価ユニットは、コーディングレベルが高くなっています。プラグイン端子 エラー表示注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。
    仕様●電源電圧:24V dc●安全接点:2NO●材質:プラスチック●シリーズ:T4000●コード番号:223-1014アズワン品番65-7802-97
  • HB-T4000 クイッククミ 133mm SHIMANO(シマノ)

    HB-T4000 クイッククミ 133mm

    SHIMANO(シマノ)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装
  • スナップドレン CKD

    スナップドレン

    CKD(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    軽量・コンパクトの自動ドレン排出器。
    適合エアコンプレッサー/0.75~75kWタイプノーマルオープン白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)ドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~6を直接接続可能)
  • クラッチベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    クラッチベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(65件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • 強力両面テープ防水用 ニトムズ

    強力両面テープ防水用

    ニトムズ
    329税込362
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    いつも使っているテープよりしっかり接着させたいときにおすすめな強力両面タイプ。 耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。
    用途人工芝や植木の固定など貼り付けに
  • NO LIMITS 22EX4000S/T&4000SS/S スタジオオーシャンマーク

    NO LIMITS 22EX4000S/T&4000SS/S

    スタジオオーシャンマーク
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    22イグジストに対応するNEWカラーを身に纏った22EXスプール。数年前に18イグジストに対応する18EXを発売後、シーバスフィッシングを中心にドラグ性能や防水性能の高さを評価いただきました。今回は性能の高さはそのまま22イグジストの上質なカラーリングにマッチする22EX4000の登場です。スプールリングのテーパー角度は飛距離優先の投げリールに近づけながら、スプールリング下部に大きな可変カット面を導入しました。キャスト直後の放出するラインはマルチカット面により若干の抵抗が加わり、放出ラインが整流されキャストトラブルを防止します。キャスト中盤から後半になるとルアーは空気抵抗によりキャストスピードが減速し、スプールから放出されるラインの勢いも弱まり、。そのループが膨らんでいくことで可変カット面との接触が減少。放出されるラインはスプールリング上端部に触れるだけなので、抵抗の小さいテーパー角度により最小限の放出抵抗になります。
    仕様ドラグ力(kg):6.5対応機種22 イグジスト 18イグジスト 19 セルテート 21 ルビアスエアリティ 全4000番クラス自重(g)43
  • 牛皮手袋 10双組 COVER WORK(カバーワーク)

    牛皮手袋 10双組

    COVER WORK(カバーワーク)
    4,598税込5,058
    1パック(10双)
    当日出荷
    安全性と作業性を追求したプロ仕様の本革手袋。 摩擦に強く、丈夫な素材。 引き裂きや突き刺しに強く耐熱性もあります。
    用途機械作業・建築作業・溶接作業・アウトドア等質量(g)172
  • イグニッションチェッカー PET-4000 追浜工業

    イグニッションチェッカー PET-4000

    追浜工業(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。 エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故障の診断及び2次電圧を確認できます。
    用途ガソリンエンジンの点火装置の点検および故障診断。付属品付属コード材質PPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×20×83
  • PCバス接続パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCバス接続パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,198税込2,418
    1セット(2本)
    翌日出荷
    風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
    用途バスルーム用材質ポリプロピレン長さ(mm)300パイプ径(Φmm)45
  • PCバス接続パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    PCバス接続パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    風呂釜と浴槽の接続用部品
    材質ポリプロピレン
  • アルミ合金製トランク B型 ダイトウトランク

    アルミ合金製トランク B型

    ダイトウトランク
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。 キャスター取り付けできます。
    材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金外寸法・幅(mm)450外寸法・奥行(mm)350有効内寸法・奥行(mm)330有効内寸法・幅(mm)430
  • アルミケースAT-4000シリーズ フジコーワ

    アルミケースAT-4000シリーズ

    フジコーワ
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適したボックスタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
    用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金外寸法・幅(mm)477錠前南京錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・幅(mm)450
  • ポリエステルメッシュ くればぁ

    ポリエステルメッシュ

    くればぁ
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • リチウムイオン充電池 brother(ブラザー)

    リチウムイオン充電池

    brother(ブラザー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースA ウォーター 19501GT4000 ホンダ

    ホースA ウォーター 19501GT4000

    ホンダ(5件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番19501-gt4-000
  • 屋内用上履きシューズ TUF TOP

    屋内用上履きシューズ

    TUF TOP
    3,998税込4,398
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    通気性のよいWメッシュを採用 。取り外し可能なクッション性のよいカップインソール 。滑りにくい底意匠 。かかとにネームプレート付。豊富なサイズ・色展開、作業グループで色分けしやすい。
    用途社内履き、学校履き、上履き、作業履きなど材質アッパー:合成繊維 底:合成底
  • チューブ エアークリーナーコネク 17253GT4000 ホンダ

    チューブ エアークリーナーコネク 17253GT4000

    ホンダ(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 重荷重型トグルクランプ4000T2 SPEEDY B

    重荷重型トグルクランプ4000T2

    SPEEDY B
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    重荷重タイプで非常に丈夫なトグルクランプです。取り付け面は力の作用方面と平行です。クランプ時にハンドルが取り付け面と平行になります。
    用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フックプレートストローク(mm)78全長(mm)282質量(kg)2.07取付け方法穴径:10.5クランプ力(kN)40
  • ピン スクリーンセッティング 64206GT4000 ホンダ

    ピン スクリーンセッティング 64206GT4000

    ホンダ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番64206-GT4-000
  • EBLT4000PAL ブレーキレバー 左右 2フィンガー ブラック SHIMANO(シマノ)

    EBLT4000PAL ブレーキレバー 左右 2フィンガー ブラック

    SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
  • 端子台ユニット(R型) ニッタン(NITTAN)

    端子台ユニット(R型)

    ニッタン(NITTAN)
    2,898税込3,188
    1台
    3日以内出荷から66日以内出荷
    機器収容箱(R型)の端子台ユニット。取付用ネジ付
  • スクリュー フェアリングセッティング 90112GT4000 ホンダ

    スクリュー フェアリングセッティング 90112GT4000

    ホンダ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番90112-GT4-000
  • EBLT4000RL ブレーキレバー 右のみ ブラック SHIMANO(シマノ)

    EBLT4000RL ブレーキレバー 右のみ ブラック

    SHIMANO(シマノ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • EBLT4000LL ブレーキレバー 左のみ ブラック SHIMANO(シマノ)

    EBLT4000LL ブレーキレバー 左のみ ブラック

    SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルヘッド

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • カラー メーター 83119GT4000 ホンダ

    カラー メーター 83119GT4000

    ホンダ
    179税込197
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番83119-GT4-000
  • ペダル ギヤーチェンジ 24701GT4000 ホンダ

    ペダル ギヤーチェンジ 24701GT4000

    ホンダ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • 4ポート ギガビットイーサネット増設PCI Express ネットワークLANカード Intel I350チップセット搭載NIC StarTech.com

    4ポート ギガビットイーサネット増設PCI Express ネットワークLANカード Intel I350チップセット搭載NIC

    StarTech.com
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    1つのPCIeスロット経由で、クライアント、サーバーまたはデスクトップに4口の10/100/1000 Mbps RJ-45 Ethernetポートを追加。ネットワーク接続用Intel Virtualization Technologyを採用したIntel I350-AM4チップセット。PXEネットワークブート。IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3abに完全準拠。Auto MDIX対応。オートネゴシエーション対応。Wake-on-LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。IEEE802.3az省電力型イーサネット(Energy Efficient Ethernet; EEE)対応。IEEE 802.1Q VLAN タギング対応
    用途複数ネットワークへ簡単にアクセス。政府機関、教育機関、医療機関、企業その他のハイエンドサーバー用途に理想的です。ワークステーションやサーバーに冗長性や仮想化をもたらすネットワークポートを追加します。PCI Expressスロットに制約のあるデスクトップ型PC クライアント、サーバ、ワークステーションに理想的です。レガシー機器向けのEthernetネットワークカードを効率的に交換できます幅(mm)18ブラック質量(g)90ポート数4消費電力(W)4.4湿度(%RH)20~80保存温度(℃)-20~60高さ(cm)12動作温度(℃)5~50データ転送速度(最大) 2000bps (全二重)
  • 4回線音声応答装置 タカコム

    4回線音声応答装置

    タカコム
    74,980税込82,478
    1台
    4日以内出荷
    4回線同時に電話がかかっても、冒頭からメッセージを伝えることができます。パソコンからネットワーク(LAN)経由で「音声編集」「スケジュール編集」「各種設定」の遠隔操作や、回線状態(待機中/着信中/応答中)の動作モニターができます。ネットワーク経由で設定変更。外出先から「応答セット・解除」「メッセージ切替」「メッセージ録音・再生」などをリモコン操作できます。※リモコン信号は、プッシュ信号の送れる電話機でないと作動しません。外出先から電話でリモコン操作。本装置でカウントした着信件数をパソコンからネットワーク(LAN)経由で確認できます。また、着信応答データとして集計しCSVファイルで保存できます。パソコンから着信件数の確認・集計。「音声合成機能」を搭載しており、パソコン操作で容易に応答メッセージが作成できます。アナウンサーの手配などメッセージ作成業務の負荷を軽減できます。テキスト入力で応答メッセージ作成。タイマースケジュールは、パソコンで専用データ入力ソフトにより簡単に作成・登録できます。年間を通して「応答セット・解除」「メッセージ切替」の操作を自動コントロールできます。年間タイマーでセット・解除忘れ解消。応答メッセージはSDカードに録音。本体内蔵マイクでの録音や、パソコンでの音声合成などで作成できます。SDカードを本機から抜いても、また停電になっても録音内容が消えることはありません。
    付属品SDカード、DVD(データ入力ソフト)、電源アダプタ、モジュラーコード3m、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1ブラック電源(V)AC100±10(50/60Hz)精度【時計】月差±60秒(25℃、通電時)直流抵抗270Ω接続方式モジュラー接続寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×68(ゴム足含まず)機能【収容回線】最大4回線、【応答メッセージ作成方法】音声合成、マイク録音、音声ファイル取込、【データ登録】ソフトウェア:AT-4000Nデータ入力ソフト(添付品)、【時刻修正】NTP、【VCCI】クラスA最大消費電力(W)5インターフェース10BASE-T/100BASE-TX(コネクタ形状:RJ-45)データメモリ【記憶媒体】SDカード(1GB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)入力端子【保留音起動】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)推奨環境【OS】Microsoft Windows 10/8.1 日本語版 ※3、【CPU】OS が推奨する環境以上、【メモリ】2GB以上、【ハードディスク】1.3GB以上の空き容量、【サウンド】Waveファイルが再生できること、【ディスプレイ】1024×768以上 High Color(16bit)以上、【DVDドライブ】DVDが読めること(データ入力ソフト インストール用)、【SDカードスロット】SDカードの読み書きができること(データ作成用)、【LAN】TCP/IPでLAN/WAN接続ができること録音時間(分)最大100(全チャネル合計)メッセージ件数【案内メッセージ】20チャネル、【挨拶メッセージ】1チャネル、【終了メッセージ】1チャネル、【保留音】1チャネル外部端子【制御】無電圧メーク入力(接点容量:DC10V、10mA以上)動作湿度(%)20~85(結露のないこと)保存湿度(%)20~85(結露のないこと)出力端子【保留音】最高出力レベル:+8dBm保管温度範囲(℃)-10~50プログラム機能【タイマー】1日パターン:最大20種類、登録ステップ数:最大25ステップ(パターン毎)、曜日スケジュール:日~土の曜日指定、月~金の期間指定/月~土の期間指定、変動日スケジュール:第1~第5の曜日指定、祝日スケジュール:国民の祝日、国民の休日、振替休日、予備日8日(春分の日、秋分の日自動計算、ハッピーマンデー対応)、特定日スケジュール:範囲指定(最大1か月間)、毎年、毎月、有効期間:登録した月より20年プロトコルTCP/IP録音方式PCM 8kHz 16bit モノラルインピーダンス(Ω)【保留音】8停電対応【バックアップ】年月日・時刻は約7年動作温度範囲(℃)5~40回線種別アナログ一般回線
  • 防水テープD (片面接着) アイジー工業

    防水テープD (片面接着)

    アイジー工業
    2,998税込3,298
    1巻
    5日以内出荷
    仕様片面接着タイプ材質プチルゴム系粘着剤寸法L(m)20
  • カクハンチューブ 三商

    カクハンチューブ

    三商
    30,980税込34,078
    1セット(500個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    突起する翼を設けることにより、攪拌効率がアップします。γ線滅菌済。
    材質PP遠心強度6000xg
  • LEDベースライト AC式ワークライト アイリスオーヤマ

    LEDベースライト AC式ワークライト

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    【VCTケーブル2m】【40000時間】【IP65】 土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。 消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
    用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。コード長さ(m)2材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス定格電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼光色演色指数(Ra)83電球の種類LED
  • スズキ軽用テンショナーレンチ KOTO

    スズキ軽用テンショナーレンチ

    KOTO
    32,980税込36,278
    1セット
    4日以内出荷
    新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。 従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。 狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。
    付属品スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)
  • Φ34屋外手すりパイプ NEXTAIL(ネクステイル) 矢崎化工

    Φ34屋外手すりパイプ NEXTAIL(ネクステイル)

    矢崎化工
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    握りやすい直径34mmのパイプ径で、「手すり専用」のパイプです。必要な長さにカットしてご使用ください。
    用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質高耐食性めっき鋼管(プラスチック被覆)形状手すりパイプ握り径(Φmm)34
  • 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ

    多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

    フジコーワ
    65,980税込72,578
    1台
    6日以内出荷
    軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
    用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装発泡ポリエチレン貼り5mm外寸法・幅(mm)477外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・幅(mm)460
  • GASKET SET ホンダ

    GASKET SET

    ホンダ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
...