カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
「t40s-nc」の検索結果

導電性インシュロック
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(100本)当日出荷ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD※対策効果があります。用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)151寸法A(mm)3.5寸法D(mm)6.5寸法B(mm)6.4寸法C(mm)4.4寸法T(mm)1.2結束径(Φmm)最小7.0~最大37ループ引張強度最小値(N[kgf])110(11.22)
アンカーマウントCTAM1-NC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥8,598税込¥9,4581袋(100個)当日出荷ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)10.4全長20.8色黒使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)4.4適合ビスM4使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
ファーツリーマウントスナップ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)6日以内出荷インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ 導電性ファーツリーマウント仕様使用インシュロックタイESD100、T40S’-NC、ハロゲンフリー、屋内使用適合(メネジ)G2材質ポリプロピレン(導電性)色黒高さ(mm)10.2使用温度範囲(℃)-40~+85寸法(Φmm)13適合穴径(Φmm)M3パネル厚(mm)(取付)1.5~3.0
導電性インシュロック 100本入
TGK(東京硝子器械)¥6,790税込¥7,4691袋25日以内出荷静電気の帯電を押えるインシュロックタイです。 ESD135Mは流体ホースを結束し、タイの先端同士をつなぐことで、静電気を導通させることができます。また、タイの先端をネジ止めして接地(アース)させ、静電気を除去することも可能です。仕様環境負荷物質管理情報:RoHS適合、ハロゲンフリー材質ポリプロピレン(導電性)色黒温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内