カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 電動工具(5)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)

「t45bl」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル T-45 サトーパーツ

    ターミナル T-45

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
  • 荷締機用サブベルト SK11

    荷締機用サブベルト

    SK11(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
    用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。最大使用荷重(kg)150ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレスベルト厚(mm)1.8材質(ベルト)ポリエステル破断荷重(kg)750
  • スイスライン 右勝手 溝入れチップ カーメックス

    スイスライン 右勝手 溝入れチップ

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(5個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    勝手使用コーナー数3
  • スイスライン 左勝手 溝入れチップ カーメックス

    スイスライン 左勝手 溝入れチップ

    カーメックス
    22,980税込25,278
    1ケース(5個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    勝手使用コーナー数3
  • ポリゴンスイスライン サークリップリング溝入チップ カーメックス

    ポリゴンスイスライン サークリップリング溝入チップ

    カーメックス
    13,980税込15,378
    1ケース(3個)
    16日以内出荷
    材種BLU
  • 熟練工ブラシレス電動ドライバー ハイオス

    熟練工ブラシレス電動ドライバー

    ハイオス
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。
    コード長さ(m)2
  • 電動ドライバー BLG-5000 ハイオス

    電動ドライバー BLG-5000

    ハイオス
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。
    仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)

    ハイオス
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。
    適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
  • 精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式) ハイオス

    精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)

    ハイオス
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
    スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ブラシレス衝撃吸収型ドライバー ハイオス

    ブラシレス衝撃吸収型ドライバー

    ハイオス
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷から45日以内出荷
    超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。
    仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL
  • LANケーブル EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル EA764BBシリーズ

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本ほか
    翌日出荷
    RoHS対応品(2024年1月時点)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    ◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y50-526 ( M20 Y50 526 M20Y50526 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:MR-A38MK MR-A38MKL MR-A40MK MR-A40MKL MR-AE408 MR-AE40BL MR-AE478 MR-AE47BL MR-C35YA MR-E38A MR-E38AL MR-F41B MR-F46B MR-J40LK MR-J40LKL MR-K403T MR-K40D MR-K40DL MR-K40MA1 MR-K40MA1L MR-KE40D MR-KE40DL MR-KE47DL MR-T351V MR-T400 MR-T400L MR-T401V MR-T401VL MR-T40C MR-T40CL MR-T40DX MR-T40DXL MR-T45V MR-T45VL MR-T478 MR-T47BL MR-T47C MR-T47DX MR-T47DXL MR-V38JK MR-V38JKL MR-V38JS MR-V38JSL MR-V38S MR-V38SL MR-V45EG1 MR-V45S MR-V45SL MR-VA40A MR-VA40AL MR-VA47AL MR-VJ40A MR-VJ40AL MR-VJ45T MR-VJ45TL MR-VJ47A MR-VJ47AL MR-VJ47X MR-VJ47XL MR-Y38EG4 MR-Y38EG4L MR-Y40A MR-Y40AL MR-Y40BL MR-Y40T MR-Y40TD MR-Y40TDL MR-Y40TL MR-Y40X MR-Y40XL MR-Y47A MR-Y47AL MR-Y47T MR-Y47TD MR-Y47TDL MR-Y47TL MR-Y47X MR-YE38DL MR-YL35A MR-YL38A MR-YL38AL MR-YL38B MR-YL38BL MR-YL38D MR-YL38DL MR-YL38ND MR-YL38NDL MR-ZE381 MR-ZE381L MR-ZY38B MR-ZY38BL MR-ZY38T MR-ZY40X
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★テレビ。4T-C40BJ1。4T-C40CL1。4T-C40AH2。4T-C40AJ1。4T-C40BH1。4T-C42DH1。4T-C42DJ1。4T-C42EJ1。4T-C42EQ2。4T-C42FL1。4T-C43EL1。4T-C43EN2。4T-C43FN2。4T-C43AM1。4T-C43CL1。4T-C43CN1。4T-C43DL1。4T-C43DN2。4T-C45AJ1。4T-C45AL1。4T-C45BL1。4T-C45BN1。4T-C48CQ1。4T-C48EQ2。4T-C50AH1。4T-C50AH2。4T-C50AJ1。4T-C50AM1。4T-C50AN1。4T-C50BH1。4T-C50BL1。4T-C50BN1。4T-C50CH1。4T-C50CL1。4T-C50CN1。4T-C50DL1。4T-C50DN2。4T-C50EJ1。4T-C50EL1。4T-C50EN2。4T-C50FL1。4T-C50FN2。4T-C55AJ1。4T-C55BL1。4T-C55CH1。4T-C55CL1。4T-C55CN1。4T-C55CQ1。4T-C55DN1。4T-C55DP1。4T-C55DQ1。4T-C55DQ2。4T-C55DS1。4T-C55EL1。4T-C55EN1。4T-C55EQ1。4T-C55ES1。4T-C55EU1。4T-C55FN1。4T-C55FN2。4T-C60AJ1。4T-C60AM1。4T-C60AN1。4T-C60BH1。4T-C60BN1。4T-C60CN1。4T-C60DN1。4T-C60EN1。4T-C65CH1。4T-C65CQ1。4T-C65DL1。4T-C65DN1。4T-C65DP1。4T-C65DQ1。4T-C65DQ2。4T-C65DS1。4T-C65EJ1。4T-C65EL1。4T-C65EN1。4T-C65EQ1。4T-C65ES1。4T-C65EU1。4T-C65FL1。4T-C65FN1。4T-C70AU1。4T-C70BN1。4T-C70CN1。4T-C70DN1。4T-C70EN1。4T-C75EL1。4T-C75FN1。4T-C77EQ1。LC-40U20。LC-40U30。LC-40U40。LC-40U45。LC-45US40。LC-45US45。LC-46XL10。LC-46XL20。LC-50U20。LC-50U30。LC-50U40。LC-50U45。LC-50US40。LC-50US45。LC-50US5。LC-52UD20。LC-52US20。LC-52US30。LC-52XL10。LC-52XL20。LC-52XS1。LC-52Z5。LC-55U30。LC-55U40。LC-55U45。LC-55UH5。LC-55US40。LC-55US45。LC-55US5。LC-55XD45。LC-58U30。LC-60U45。LC-60UD1。LC-60UD20。LC-60UH5。LC-60US20。LC-60US30。LC-60US40。LC-60US45。LC-60US5。LC-60XD35。LC-60XL10。LC-60XL20。LC-60Z5。LC-60Z9。LC-65GE1。LC-70UD1。LC-70UD20。LC-70US4。LC-70XG35。LC-70XL10。LC-80XL10。LC-80XU30。4T-B50AKL。4T-B50CL1。4T-B55CL1。4T-B60AK1。4T-B60CN1。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-45Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-45Z)

    SMC
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-45Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-45Z

    SMC
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)45
  • フクゴウキ用 ブランクツール MSTコーポレーション

    フクゴウキ用 ブランクツール

    MSTコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)

    CKD
    30,038税込33,042
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
  • ガスケット シリンダ BIGM(丸山製作所)

    ガスケット シリンダ

    BIGM(丸山製作所)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガスケツト シリンダ図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.4、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.4、MD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.4、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.4、DKJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ガスケット シリンダ_No.4、MDJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.4、MDJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品_No.4、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ガスケット シリンダ_No.4、MD575 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.4、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 ガスケット シリンダ_No.4、MDJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.4、MDJ61-26 -A(レンコン) クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.4、GD600 クランクケース、シリンダなど
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    669税込736
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoMDJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、MD575GT-26-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、MDJ60GTS-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.9、DK-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品 ボルト_No.9、MDJ600 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト_No.9、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 ボルト_No.9、MDJ61-26 -A(レンコン) クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、DKJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト_No.9、MD-J60SG エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.9、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9など
  • シム T=0.20 BIGM(丸山製作所)

    シム T=0.20

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格T=0.20図解NoMD-J60 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.19、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.20、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム T=0.20_No.19、DKJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム T=0.20_No.19、MD575G-26Mクランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MD-J60G エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、DKJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム T=0.20_No.19、MDJ60GTS-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.20、MDJ60GTS-26 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MDJ60-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.20など
  • イグニシヨンコイル BIGM(丸山製作所)

    イグニシヨンコイル

    BIGM(丸山製作所)
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MDJ61G-15 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.32、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.33、MDJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.27、MDJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.27、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、MDJ60GTS-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.27、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、MD575GT-26-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、MD4010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23など
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    図解NoOS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.53、MK057ST エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.32、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 ナット_No.41、MD3021-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.55、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.52、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.49、SD058T-25 本体部品 ナット_No.23、MS055S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.64、DKJ40G-23-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ナット_No.55、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.53、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ナット_No.66、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.54、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.70など