カテゴリ

  • 空調・電設資材(37)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 制御機器(10)
  • 照明(8)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t5 電球 24v」の検索結果

関連キーワード
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジベース電球  24V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)24
ウェッジベース電球 24V シングル モノタロウウェッジベース電球 24V シングルモノタロウ(22件のレビュー)
599税込659
1箱(10個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10クリアタイプシングル球定格電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ウエッジ球T524V1.4W 旭光電機工業ウエッジ球T524V1.4W旭光電機工業
139税込153
1個
欠品中
ウェッジベース電球 24V KOITO(小糸製作所)ウェッジベース電球 24VKOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)
939税込1,033
1箱(10個)
当日出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24V(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)
299税込329
1パック(2個)
当日出荷
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ口金W2.1×9.5dガラス球形式T10クリア全長(mm)25タイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)24
24VT5高輝度LEDウェッジ JET INOUE(ジェットイノウエ)24VT5高輝度LEDウェッジJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
ウェッジベース電球 24V シングルT10 モノタロウウェッジベース電球 24V シングルT10モノタロウ
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金W2.1x9.5d本体寸法(mm)26.8xΦ10.29ガラス球形式T10
ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球(ブリスターパック)STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
チャンネル球0.6W 旭光電機工業チャンネル球0.6W旭光電機工業
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
ミニチュア電球 24V・28V KOITO(小糸製作所)ミニチュア電球 24V・28VKOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(10個)
当日出荷
口金ウェッジ(ベース付)
ウエッジ球 旭光電機工業ウエッジ球旭光電機工業
139税込153
1個
当日出荷
バルブ 24V(交換用電球) DJ(ドライブジョイ)バルブ 24V(交換用電球)DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
RS PRO LED電球 RS PRORS PRO LED電球RS PRO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
ウェッジベース電球 14V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 14VSTANLEY(スタンレー電気)(30件のレビュー)
929税込1,022
1箱(10個)
当日出荷
用途パネル、メーターランプ適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)14定格電力(W)1.4口金W2×4.6dガラス球形式T5
高輝度LED イルミネーションバルブ DELTA(デルタ)高輝度LED イルミネーションバルブDELTA(デルタ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)
用途メーター球な車内表示灯
LED1 T10ウェッジ球 A-05 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED1 T10ウェッジ球 A-05JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)25×Φ12消費電流(mA)DC24V/約15mA
パイロットランプナツメタイプ 旭光電機工業パイロットランプナツメタイプ旭光電機工業(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から10日以内出荷
電球形状ナツメ球
中ナツメ球(T19タイプ) 東西電気産業中ナツメ球(T19タイプ)東西電気産業
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、電飾用、表示用口金E12
パイロット球 T20E12 24V 5W オーム電機パイロット球 T20E12 24V 5Wオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状ナツメクリア定格24V5W全高(mm)48直径(mm)20
LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 T10ウェッジバルブ 5連SMD 24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(2個)
当日出荷
HID等のヘッドライトバルブと色温度(ケルビン)を合わせて使用できます。
寸法(mm)27×Φ12消費電流(mA)DC24V/約40mA
ミニチュア電球 24・28V STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球 24・28VSTANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
ウェッジベース電球 24V STANLEY(スタンレー電気)ウェッジベース電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)
949税込1,044
1箱(10個)
当日出荷
口金W2x4.6d定格電圧(V)24主な適合純正品番(タクティ)V91191157、V91191158、(日産)B6261-01686、B6261-01687、(PITWORK)AY080-00067、AY080-00066定格電力(W)2電球形状T5
インジケータライト RS PRO RS PROインジケータライト RS PRORS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様T5.5テレホンスライド. このRS Pro T5.5テレホンスライドランプは、黒色のベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)30直径(Φmm)5.4定格電圧(V)30発光色クリア寿命6000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
インジケータライト RS Pro RS PROインジケータライト RS ProRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
JKL Components LED電球 JKL COMPONENTSJKL Components LED電球JKL COMPONENTS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
小ベース球 24V パイロ電子小ベース球 24Vパイロ電子
289税込318
1個
5日以内出荷
定格電圧(V)24口金E5ガラス部T-5
LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24V MAD MAX(マッドマックス)LED T10 ウェッジ球 3chip SMD 5連 2個SET 24VMAD MAX(マッドマックス)
999税込1,099
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
LEDテープライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDテープライトDENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個(5m)
翌々日出荷
追加接続可能な屋外用テープライト(5m・青) シリコンモールドテープ 固定用両面テープ付(背面)
駆動方式AC-ACアダプタ方式定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿寸法(幅W×高さH)(mm)(断面)12×4間隔(mm)(LED)13.88
RS PRO インジケータライト 24 V ウェッジ 30 mA RS PRORS PRO インジケータライト 24 V ウェッジ 30 mARS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
定格電圧 = 24 V口金 = ウェッジ定格電流 = 30 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.25 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
直径(Φmm)5端子の種類ウェッジ定格電流(mA)30RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2
スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.11Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4【プラスチックセード】乳白取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)7.8光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)85.8光束(Lm)670明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト白・150形中角 Panasonic(パナソニック)スポットライト白・150形中角Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用150形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.1Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6【プラスチックセード】ホワイト取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光束(Lm)1000明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5.7光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
長さ(mm)53幅(mm)80質量(kg)0.7高さ(mm)162取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト黒・150形中角 Panasonic(パナソニック)スポットライト黒・150形中角Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用150形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.1Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6【プラスチックセード】ブラック取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)91.3光束(Lm)850明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト黒・150形中角 Panasonic(パナソニック)スポットライト黒・150形中角Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用150形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.11Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6【プラスチックセード】ブラック取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)85.8光束(Lm)850光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可
スポットライト白・150形中角 Panasonic(パナソニック)スポットライト白・150形中角Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用150形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.11Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.6【プラスチックセード】ホワイト取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)9.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)色温度(K)2700ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)101光束(Lm)1000光色電球色明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可
スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト60形集光Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4【プラスチックセード】乳白取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.9光源LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光束(Lm)440明るさ60形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)
スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形集光Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.1Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)8.4光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形ダイクール電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光可(別途調光器必要)