カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「t5410」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS)

    通線ロッド・ ケーブルスカウト

    CK(C.K TOOLS)
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    トリプルボンディング、亜鉛めっきスチールコネクタで、ねじりや引張り強さに対応 - ねじ、圧着、接着。スリムラインコネクタにより、引っ掛けが少なくなり、小さな穴からのアクセスが可能です。5 mm O ロッドは、ケーブル配線要件の大半に最適な剛性と柔軟性を提供します。高い光沢のガラス繊維および樹脂の複合棒は snagging および splintering を最小にする。
    仕様●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:10m●材質:スチール●コード番号:184-6698アズワン品番65-7394-59
  • 産業用シリアルデバイスサーバ MOXA

    産業用シリアルデバイスサーバ

    MOXA
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途シリアル・イーサーネット変換に
  • ダストシ-ル B 浦和工業

    ダストシ-ル B

    浦和工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    UA13A/MJ13/UA12A/UA14A/UT02のハンドピース内で仕様の部品です。
    トラスコ品番684-3866
  • NPORT MOXA

    NPORT

    MOXA
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
    用途シリアル・イーサーネット変換に
  • ベアリング (9S9T) MAZDA(マツダ)

    ベアリング (9S9T)

    MAZDA(マツダ)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ピンゲージ ET5.4シリーズ アイゼン

    ピンゲージ ET5.4シリーズ

    アイゼン
    12,880税込14,168
    1本
    7日以内出荷
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 410 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:410mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:82●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0493アズワン品番65-7884-17
  • タイミングベルト 幅 10mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 10mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 82 個。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
    仕様●長さ:410mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:82●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0008アズワン品番65-7880-48
  • タイミングベルト 幅 25mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 25mm 長さ 410mm 歯数 82 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 410 mm の T5 断面があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:410mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:82●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1259アズワン品番65-7958-44
  • (34383)バンパー ラバー ニッサン

    (34383)バンパー ラバー

    ニッサン
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
  • 4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA

    4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー

    MOXA
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法5~5.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法5~5.999)

    アイゼン
    11,980税込13,178
    1本ほか
    12日以内出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
  • ISO インサート TPGT-HP ケナメタル

    ISO インサート TPGT-HP

    ケナメタル
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-BTR ヒロセ

    高速かま 垂直全回転(DBタイプ) HSL-BTR

    ヒロセ(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.94
  • ISO インサート CCGT-HP ケナメタル

    ISO インサート CCGT-HP

    ケナメタル
    9,598税込10,558
    1セット(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)7
  • 汎用インクリボン 富士通 SDM-9 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 SDM-9

    ノーブランド
    16,980税込18,678
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合FIT7600(-QR)/7800(-QR)、FMPR5310E(EG)/5400/5410(G)/5600/5610(G)、VS-80S(T)、ZEBO SP33322/33323主な適合純正品番325480種別汎用適合メーカー富士通
  • 汎用インクリボン 富士通 SDM-9 ノーブランド

    汎用インクリボン 富士通 SDM-9

    ノーブランド
    34,980税込38,478
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    適合FIT7600(-QR)/7800(-QR)、FMPR5310E(EG)/5400/5410(G)/5600/5610(G)、VS-80S(T)、ZEBO SP33322/33323主な適合純正品番325470種別汎用適合メーカー富士通
  • チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D テグテックジャパン

    チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 5D

    テグテックジャパン
    82,980税込91,278
    1本
    翌々日出荷
    独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
    用途一般加工/交差穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
  • 富士通純正 サブカセット SDM-9(2) 0325980 富士通

    富士通純正 サブカセット SDM-9(2) 0325980

    富士通(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合FIT7600(-QR)/7800(-QR)、FMPR5310E(EG)/5400/5410(G)/5600/5610(G)、VS-80S(T)、ZEBO SP33322/33323主な適合純正品番325980種別純正品適合メーカー富士通/Fujitsu
  • 刃先交換式ドリルホルダー トップドリル テグテックジャパン

    刃先交換式ドリルホルダー トップドリル

    テグテックジャパン
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。 一般加工/交差穴加工用。
  • 富士通純正 リボンカセット SDM-9(2) 0325970 富士通

    富士通純正 リボンカセット SDM-9(2) 0325970

    富士通
    54,980税込60,478
    1セット(6本)
    5日以内出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合FIT7600(-QR)/7800(-QR)、FMPR5310E(EG)/5400/5410(G)/5600/5610(G)、VS-80S(T)、ZEBO SP33322/33323主な適合純正品番325970種別純正品適合メーカー富士通/Fujitsu
  • 結束バンド 390mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束バンド 390mm x 4.7 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションで
    仕様●長さ:390mm●幅:4.7 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T80L●引張強度:355N●最大バンドル直径:110mm●コード番号:877-6308アズワン品番65-7480-50
  • ISO インサート SPGT-LF ケナメタル

    ISO インサート SPGT-LF

    ケナメタル
    9,698税込10,668
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角90°。精密研磨。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正方形厚さ(mm)3.97寸法D(mm)9.53逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面寸法L10(mm)9.53
  • 電気伝導率セル CT-54101B 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    電気伝導率セル CT-54101B

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    84,980税込93,478
    1個
    65日以内出荷
    リード線長さ(mm)800
  • ISO インサート DPGT-HP ケナメタル

    ISO インサート DPGT-HP

    ケナメタル
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    8日以内出荷から15日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形55°逃げ角(度)11
  • ISO インサート TCGT-HP ケナメタル

    ISO インサート TCGT-HP

    ケナメタル
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正三角形逃げ角(度)7
  • ISO インサート DCGT-HP ケナメタル

    ISO インサート DCGT-HP

    ケナメタル
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    8日以内出荷から41日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形55°逃げ角(度)7
  • ISO インサート CPGT-HP ケナメタル

    ISO インサート CPGT-HP

    ケナメタル
    9,598税込10,558
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)11
  • ISO インサート CCGT-LF ケナメタル

    ISO インサート CCGT-LF

    ケナメタル
    9,598税込10,558
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
  • ISO インサート TPGT-LF ケナメタル

    ISO インサート TPGT-LF

    ケナメタル
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。精密研磨。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ISO インサート CPGT-LF ケナメタル

    ISO インサート CPGT-LF

    ケナメタル
    9,598税込10,558
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5410) SMC

    VFS5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFS5410)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5410 SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFS5000シリーズ VFS5410

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットボディ形式(0) 標準シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ
  • VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5410) SMC

    VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5410)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
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
"t5410" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷