カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)

「t5s-17-b」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5S管理マット モノタロウ

    5S管理マット

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
    用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
  • 5S管理シート TRUSCO

    5S管理シート

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
    用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。幅(mm)400長さ(mm)300材質発泡ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~70密度(kg/m3)65
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30 SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16B-30

    SMC
    87,980税込96,778
    1個
    3日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-300 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-300

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)300リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25T-450B SMC

    電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25T-450B

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25T-50B SMC

    電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25T-50B

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25T-350B SMC

    電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB25T-350B

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-500 SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS16B-500

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)500リード(mm)(B) 5駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)16モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • オプショナルヘッダー ステン E-B12R5 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

    オプショナルヘッダー ステン E-B12R5

    AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
    119,800税込131,780
    1個
    92日以内出荷
    メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-B12R5。販売備考:取り付けにはS-B12SO13-HCZT(スリップオン)の他にリンクパイプが必要です。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R nine T 14-16。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:ステンレス。STD重量[キログラム]:4.5。重量[キログラム]:3.1。材質[素材]:ステンレス。集合方式:2-1。備考:装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZTS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL
    適合【関連商品】品番:S-B12SO13-HCZBL,S-B12SO17-HBRBL材質ステンレス質量(kg)3.1、STD:4.5ステンレス区分オプションパーツ備考装着には別途スリップオン(S-B12SO13-HCZTS-B12SO13-HCZBL)、リンクパイプ(L-B12SO5T、またはL-B12SO6T)が必要です。タイプオプションヘッダーパイプ方式集合:2-1