カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 自動車補修部品(10)
- 自動車純正部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 農業機械(4)
- 切削工具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- カー用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(30)
- ホンダ(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 水本機械製作所(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- KTC(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- brembo(2)
- grace(2)
- エスコ(1)
- サンドビック(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 富士電機(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- Ice Toolz(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t6-011b」の検索結果

ブレーキローター
日立Astemoアフターマーケットジャパン(72件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷から9日以内出荷ブレーキ力を発生させるため回転する摺動面に摩擦材(パッド又はライニング)を強制的に圧着させ、摩擦力を利用して車両を減速、停止させます。 摩擦により発生する不具合(制動力の低下およびジャダー等)を防止するため、ブレーキローターの定期的な点検・交換が重要です。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット(8枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFS25T6B
SMC¥229,800税込¥252,7801個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
電動アクチュエータ/スライダタイプ/クリーン/低発塵 11-LEFSシリーズ 11-LEFSH25T6B
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
RS標準スプロケットRS25
椿本チエイン(17件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から5日以内出荷豊富な品揃えで標準化付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)6.35歯幅(mm)2.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)3.3チェーンNo.RS25軸穴径公差H8スプロケット形状B形
grace(グレイス)シートカバー クラシック ランドクルーザー95プラド後期 8人乗り (T710-B H11/06~H14/09)
grace¥52,980税込¥58,2781セット9日以内出荷こちらの商品は3列分/フロント・2列目・3列目(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。用途純正シートの保護、シートカスタム
ジグソーブレードセット 10本入り
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981セット(10本)当日出荷金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T-119BO×2、T-111C×2)。【T-218A】切断材料:軟鋼板1.0~3.0mm、山数(1インチ当たり)17~23、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-118G】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118A】切断材料:軟鋼板0.5~1.5mm、山数(1インチ当たり)36、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-118B】切断材料:軟鋼板2.5~6.0mm、アルミ2.5~6.0mm、山数(1インチ当たり)11~13、全長92mm、有効長67mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、直線切断。【T-119B】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-119BO】切断材料:木材、合板2~15mm、山数(1インチ当たり)2~15、全長83mm、有効長56mm、刃厚1.0mm、刃形波刃、曲線切断。【T-111C】切断材料:木材、合板4~50mm、プラスチック~50mm、山数(1インチ当たり)4~50、全長100mm、有効長74mm、刃厚1.25mm、刃形あさり引刃、直線切断用途木材・金属の切断トラスコ品番682-8889適合機種ジグソー ボッシュタイプTシャンクセット内容金工用ブレード4本(軟鋼板用:T-218A×1、T-118G×1、T-118A×1、T-118B×1)、木工用ブレード6本(T-119B×2、T119BO×2、T111C×2)材質ハイス鋼(T-218A、T-118G、T-118A、T-118B)、炭素工具鋼(T-119B、T-119BO、T-111C)
メインラインフィルタ AFFシリーズ AFF11C
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から9日以内出荷・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
CoroCut(R) Prime 旋削加工用カッティングユニット
サンドビック¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷から20日以内出荷外径、端面、ぬすみの加工がすべて行え、従来方向の旋削加工だけでなく、プライムターニングでの大幅な高送り加工を可能とする革新的な工具です。用途旋削加工用。コロマントキャプト仕様
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B11SO1-HT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B11SO1-HT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:真円チタンサイレンサ- EC対応 R1150GS 99-04/ADVENTURE 01-06 * S-B11SO1-Tからの代替品。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1150GS 99-04。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:真円。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー付属品バッフル仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無材質サイレンサー:チタン形状真円色チタン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット・E型トルクスレンチセット
KTC¥29,980税込¥32,9781セット3日以内出荷T型いじり止め・E型の両方をカバーできる混合セット。幅広い作業範囲に対応する充実の入組。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。セット内容【19点】9.5sq.T型いじり止めトルクスビットソケット:BT3-T20H,T25H,T27H,T30H,T40H,T45H,T50H9.5sq.E型トルクスレンチ:B3-E5,E6,E7,ET8,E10,E11,E129.5sq.コンパクトフレックスラチェットハンドル:BRC3F9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW9.5sq.クイックスピンナ:BE3-QハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ:HLD100-2,2.5質量(kg)1.6先端形状T型いじり止めトルクス・E型トルクスケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×150×50ケース品番EKB-1
サイクルツールセット
KTC¥56,980税込¥62,6781組3日以内出荷樹脂片開きケースを採用した自転車整備のベーシックモデルです。ケースは持ち運びが楽なコンパクトサイズのプラハードケース EKP-5を採用しました。セット内容9.5sq.ソケット(六角)(B3-08・09・10・11・12・13・14・15)、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット(BT3-03・04・05・06・08)、9.5sq.T型トルクスビットソケット(BT3-T25・T30)、9.5sq.エクステンションバー(BE3-075)、9.5sq.ラチェットハンドル(BR390)、ソフトドライバ クロス貫通タイプ(D7P2-2)、ソフトドライバ マイナス貫通タイプ(D7M2-6)、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組)(HL259SP1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10)、コンビネーションレンチ(MS2-08・10・12・13)、ニッパ(PN1-150)、ラジオペンチ(PSL-150)、ミニハンマ(TUD3S)、モンキレンチ(WMA-250)、ペダルレンチ(CP2-15A)、タイヤレバーセット(2本組)(CTR12)、9.5sq.ソケットホルダー(EHB315)質量(kg)4.1入数40点適合ケースEKP-5
ブレーキパッド
brembo¥14,875~税込¥16,363~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク
brembo¥13,600~税込¥14,960~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット
Ice Toolz¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷セット内容16点セット/04C2クランクツール(コッタレスクランク抜き)・29B2チェーン切り(6、7、8、9、10段用)・64P3POMタイヤレバー(3本セット)・09C1フリーホイールリムーバー(シマノ用カセットフリー抜き)・25H6アジャスタブルレンチ(1mmまで可能)・39H4オープンエンドレンチ(9mm & 10mm)・D8D4コネクティングツール(8mm & 1/2")・35V8 L型8mm六角棒レンチ・36Q1 L型六角棒レンチセット(2/2.5/3/4/5/6/8mm)・28P1プラスドライバー・28S6マイナスドライバー・34S4ペダルレンチ付きスプロケットリムーバー・12F8 鍛造スポークレンチ10G-15G、35T25T-25スター型キーレンチ・11F3ボトムブラケットツール・11B1カートリッジボトムブラケットツール寸法(mm)収納ケース:305 x 210 x 65セット商品数16
ワンタッチブッシュ 1箱 100個 黒 NBシリーズ
ニックス¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)7日以内出荷優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性、1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応(NB9.5は除く)、ブッシュの内側の丸みが電線を保護、片側からの差込でパネルに確実に固定、取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
ステンレス 吊りフック ブネジ カットアンカー付 QHシリーズ
水本機械製作所¥779税込¥8571個8日以内出荷耐食性に優れたステンレスを使用しています。、ねじ付座金がセットされているので、施工しやすいです。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
11-LEJS AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボモータ クリーン仕様
SMC¥249,800~税込¥274,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷駆動方式ボールねじ
ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ
水本機械製作所¥6,098税込¥6,7081個8日以内出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
Vベルト LA43オレンジ
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格LA43オレンジ図解NoMSV413-K マキトリソウチ部品_No.11、MSV313B-K-1 マキトリソウチ部品_No.11、MSV313-M マキトリソウチ部品_No.11、GS28MX-1 マキトリソウチ部品 Vベルト LA43オレンジ_No.11、MS613DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.20、MSV413B-M-1(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.11、MS653DFR-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.20、MSV313B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.11、MSV413B-K-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.11、MSV413B-K-2-A マキトリソウチ部品_No.11、MS753DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.20、MSV413B-M-2-A マキトリソウチ部品_No.11、MSV413B-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.11、MSV413-M マキトリソウチ部品_No.11、MS653DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.20など
スプロケツト
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格RS35-13T図解NoMS415R4CF-125(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSV413B-M-1(8.5X130) スライダクミタテ部品_No.11、MS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSA415R4C(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSA415R4C-125(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSV313-K スライダクミタテ部品_No.11、MSV313B-K スライダクミタテ部品_No.11、MSA415R8CG-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.14、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.14、MS551DR4T-Y 整列巻組立1部品_No.14、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.14、MSA415R4C-120(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSV413R2L(8.5) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.21、MSV413B-K-A(8.5) スライダクミタテ部品_No.11、MSA515R4C-1(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16など