カテゴリ

  • 自転車部品(5)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「t60px」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • スピンドル部 TOTO

    スピンドル部

    TOTO
    679税込747
    1個
    当日出荷
    スピンドル部
    用途小便器フラッシュバルブ(T60P/PF/PQX/PR/PX、T60RP/RNF/RNX、T60SF/SQR/SQX/SR/SX、TEA61A系、TEA62A系、TG60PNX/PRR/RNX/RR/SNX/SRR、TU100PX),横水栓(TM500ADRX)用ねじ径W12.7山20
  • 小便器自動洗浄器 DELMAN(デルマン)

    小便器自動洗浄器

    DELMAN(デルマン)
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    電池寿命約10年 全タイプ目隠し栓付属 配線工事不要の乾電池式 便利な手動流水スイッチ付 専用カップ付属の「VH-15V」で対応可能
    用途押しボタン式の小便器を簡単に自動化グリーン購入法適合電池寿命(年)約10(付属のエボルタ乾電池で、100回/日、※前洗浄「無」にて使用時)電源DC6V乾電池(アルカリ)式感知距離(m)0.4/0.6切替え方式洗浄機能前:有(2秒)/無切替え方式、本:4秒・6秒・9秒・12秒切替え方式、保守:最終使用後8時間経過ごとに洗浄機能凍結防止:気温3℃以下になると15分ごとに洗浄耐圧(MPa)1.75(1分間)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用温度範囲(℃)1~40以内使用水温(℃)1~40以内使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)表示LED電圧低下時:赤色LED点滅(3秒に1回)、異常検知時:赤色LED点滅(1秒に1回)
  • 水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用) 寺田ポンプ製作所

    水中ポンプPX形PXA形(汚物混入水用)

    寺田ポンプ製作所
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    ・軽量・コンパクトで詰まりにくい ・接液部は全て樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性 ・「垂直」「水平」どちらでも吐出し方向を変更できる新機構(1.5kW、2.2kW除く) ・配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造
  • Y0PX9802T CR-ET600 44T SHIMANO(シマノ)

    Y0PX9802T CR-ET600 44T

    SHIMANO(シマノ)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    Chainring 44T for FC-E8000/FC-E8050/FC-M8050 (without CG)/CR-ET600
  • Y0PX9801T CR-ET600 38T SHIMANO(シマノ)

    Y0PX9801T CR-ET600 38T

    SHIMANO(シマノ)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    Chainring 38T for FC-E8000/FC-E8050/FC-M8050 (without CG)/CR-ET600
  • Y0PX98030 CR-ET600 ダブルチェーンガードユニット SHIMANO(シマノ)

    Y0PX98030 CR-ET600 ダブルチェーンガードユニット

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    44T ダブルチェーンガードユニット CR-ET600
  • Y0PX98010 CR-ET600 38Tカバー(シルバー)/ネジ SHIMANO(シマノ)

    Y0PX98010 CR-ET600 38Tカバー(シルバー)/ネジ

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    38T カバー[シルバー] および取付けねじ
  • Y0PX98020 CR-ET600 38Tカバー(ブラック)/ネジ SHIMANO(シマノ)

    Y0PX98020 CR-ET600 38Tカバー(ブラック)/ネジ

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    38T カバー [ブラック] および取付けねじ CR-ET600