カテゴリ
- バイク純正部品(7)
- 店舗什器・備品(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t6169」の検索結果

ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法6~6.999)
アイゼン¥11,980~税込¥13,178~1本ほか12日以内出荷から19日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
旋削チップ DNMG-EX
住友電工ハードメタル¥8,598税込¥9,4581箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷難削材専用の全周型ブレーカ。形状ひし形55°タイプネガティブ穴径(Φmm)5.16等級M切刃長さ(mm)15.5勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.08内接円(mm)(IC)12.7ブレーカEX切削領域軽~中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.15穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応