カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「t653」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ

    チューブファイルエコツインRヨコ

    コクヨ(30件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1冊
    当日出荷
    とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。 左右両開き式で左右どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。 とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
    用途伝票・集計用紙などの横型書類の整理に。 左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。 四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組タイプヨコ型エコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼りエコマーク認定番号17 112 190
  • サーマルリレー TH-Tシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Tシリーズ

    三菱電機(13件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から76日以内出荷
    電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
    用途モータの一般的な過負荷・拘束保護
  • コートフック ハイロジック

    コートフック

    ハイロジック(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁掛け・物掛けフックシリーズ
    材質亜鉛ダイカスト
  • LT エアーフレッシュナー 6P リトルツリーズ

    LT エアーフレッシュナー 6P

    リトルツリーズ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(6枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    香りの持続期間7週間以上
    用途車・部屋・トイレなど多種多様なシーンでのご利用に。
  • ターミナル T-6530 サトーパーツ

    ターミナル T-6530

    サトーパーツ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
  • 一般プラグ付OAタップ TERADA(寺田電機製作所)

    一般プラグ付OAタップ

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 再湿ふすま紙 切手のりタイプ 菊池襖紙工場

    再湿ふすま紙 切手のりタイプ

    菊池襖紙工場(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1組(2枚)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    裏面の糊を水で濡らして戻し、紙を伸ばして貼る再湿性タイプ。 ご家庭用のふすま紙としては最もスタンダードな製品です。 伝統と格調を感じさせる和柄です。
    寸法(幅W×長さL)(cm)(紙)95×203材質古紙表裏二層漉き、裏面糊剤:ポリビニールアルコール系家庭用品の有害物質規制(省令第34号)適合/家庭用襖・壁紙協会推奨品No.100004、原紙:麻糸風原紙長さ(cm)203幅(cm)95
  • 光山作 DPゴールドステン割込包丁 菜切 豊稔企販

    光山作 DPゴールドステン割込包丁 菜切

    豊稔企販
    3,698税込4,068
    1丁
    3日以内出荷
    V金特殊鋼をステンレスの地鉄で挟み込んだ材料を使用しています。さびにくく使いやすい家庭用の包丁です。
    刃長(mm)165
  • コンポジションビニル床タイル ヴィアーレ 東リ

    コンポジションビニル床タイル ヴィアーレ

    東リ
    12,980税込14,278
    1箱(14枚)
    4日以内出荷
    透明な鉱物を練り込み、深みのある模様を表現しました。
    材質高耐久UV樹脂コーティング寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)17.8/ケース品種コンポジションビニル床タイル KT全厚(mm)3
  • エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー)

    エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT

    OSG(オーエスジー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8
  • 一般プラグ付OAタップ TERADA(寺田電機製作所)

    一般プラグ付OAタップ

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    全ての機種に電源ランプとマグネットを標準装備しております。コンセント部及びプラグ部には耐トラッキング性に優れた樹脂を採用しております。
  • 電着ビットPH3×65mm 5本セット 長輝ライトテック

    電着ビットPH3×65mm 5本セット

    長輝ライトテック
    999税込1,099
    1セット
    4日以内出荷
    ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
    用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工材質工具用特殊鋼形状プラス全長(mm)65種類スリム先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4表面処理ニッケルメッキ差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1)サイズ(mm)PH3×65焼入硬度HRC59(公差-0.1)入数5本両頭機能片頭
  • ガード サイド (1K) MAZDA(マツダ)

    ガード サイド (1K)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • メンバー リヤー セット (1K) MAZDA(マツダ)

    メンバー リヤー セット (1K)

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • ピグ タフ チャットグリーン ピグ

    ピグ タフ チャットグリーン

    ピグ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    3日以内出荷
    丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマット。 グリーンの床にもなじみます。「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。 油・水・溶剤・冷却水などを吸収。約25cmごとにミシン目がついているので、必要な長さ、幅にカットできます。防炎適合品。
    材質ポリプロピレン100%表面:グリーン 裏面:グレー質量(kg)4.3吸収量(L/本)約45L/袋RoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)61×2000×0.3
  • フック (スチール黒メッキ) エスコ

    フック (スチール黒メッキ)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1袋(5個)
    翌日出荷
    5個入り。バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに最適です。
    仕様1本線材質鉄 (三価黒クロメート)
  • メンバー リヤー セット (S4) MAZDA(マツダ)

    メンバー リヤー セット (S4)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • マスト マスプロ電工

    マスト

    マスプロ電工
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
  • エコアルファ 中高性能フィルタ SVMT 日本バイリーン

    エコアルファ 中高性能フィルタ SVMT

    日本バイリーン
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    低圧力損失・長寿命
    材質枠材/アルミニウム、ろ材/オレフィン系繊維、シール材/ウレタン系樹脂、ガスケット/合成ゴム使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
  • ピグ[[R上]]タフ[[R上]]チャットグリーン ピグ

    ピグ[[R上]]タフ[[R上]]チャットグリーン

    ピグ
    26,980税込29,678
    1巻
    4日以内出荷
    丈夫なスパンボンドを表面に施した耐久性に優れたグリーンのマットです。「安全第一」のメッセージとピグのマークで、現場の安全意識向上に貢献します。
    用途オイル・水・溶剤用。仕様防炎適合品:E1140100トラスコ品番835-7574材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)20000幅(mm)610厚さ(mm)3グリーン長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応吸収量(L)油:45/巻
  • BRKT SUB ASSY,R F    45290MET653 ホンダ

    BRKT SUB ASSY,R F 45290MET653

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • CALIPER SUB ASSY,    45250MET653 ホンダ

    CALIPER SUB ASSY, 45250MET653

    ホンダ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレーキホース(SH4) 制研化学工業

    ブレーキホース(SH4)

    制研化学工業(22件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ) T-ISS

    海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ)

    T-ISS
    4,998税込5,498
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    T-ISS社製SPRAY STOPは海洋産業向け油飛散防止テープです。 こちらの高技術多層アルミニウムテープは、配管から高温なオイルや、危険物質含有液体等が飛散することを防止する目的で、安全設備の専門家により開発されたものです。 上記の液体が飛散すると火災や爆発等の大惨事を引き起こす可能性があることから、船舶は燃料や潤滑油など可燃性の物質の配管からの漏出、飛散防止の 適切な対策をすることが改正SOLAS条約(2-2)で定められています。 本製品はIMO A653(6)の規定を満たしております。 表面は製品およびT-ISS社ロゴに加え、承認された船級ロゴをプリント。
    仕様特殊接着剤付多層テープ材質アルミニウム、硝子繊維、PET使用温度範囲(℃)-70~+200テープ長さ(m)10寿命適切な環境下で3年以上粘着性25mm g/fRoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード) Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    タッチパネル GP4000シリーズ(スタンダード)

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    249,800税込274,780
    1台ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
  • オイルゲージマトメ BIGM(丸山製作所)

    オイルゲージマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    規格17フクム図解NoMS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、MS615R4CF(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JEW 動力噴霧機1 MS620S部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MS753DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.15、TSW41 ポンプ部品_No.15、BSD-5001LT 動力噴霧機部品_No.12、GS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 オイルゲージマトメ_No.7、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.7、SD613 クランクケース,吸水弁部品_No.14、MSV413R1TB-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSM-1350L-18GK 動力噴霧機1 MS20000G部品_No.14、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA413R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.13など
  • ピストンパッキンセット BIGM(丸山製作所)

    ピストンパッキンセット

    BIGM(丸山製作所)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    備考42フクム部品名称ピストンパツキンセツト図解NoMSA613R2T-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS653 -A クランクケース,吸水弁部品_No.47、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MSV613R2-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA615R8CG-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.39、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.38など
  • シールパッキン BIGM(丸山製作所)

    シールパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    部品名称シールパツキン図解NoMS413ESL-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、SD65 本体部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.32、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SSA-G540 動力噴霧器(1)部品_No.29、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.43、MSA613-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、MSA513R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.33、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MK653 クランクケース,吸水弁部品_No.35、MS5000 本体部品_No.32、GKSL3315-1 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.30、MS511R2-K 動力噴霧機部品_No.29、GKSL3300-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.32、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.34など
  • ハンドル BIGM(丸山製作所)

    ハンドル

    BIGM(丸山製作所)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    規格アカ部品名称ハンドル図解NoMS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.44、MS415EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.45、MS413EW-3M(2004) チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.45、MSV413R2-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.46、MS755MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、GKSL3315-1 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.45、MS315EA-LS 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.44、CSH-95-2 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MS753DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.46、MS415EW-1 動力噴霧機(チョウアツベン,ハキダシベン)部品_No.45、MS653DFR-Y チョウアツベンなど
  • 中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1800mm/単体) 金剛工業

    中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1800mm/単体)

    金剛工業
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。
    用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。ホワイトグレー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)1000
  • プログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ シュナイダーエレクトリック

    プログラマブル表示器 GP4000シリーズ スタンダードタイプ PFXGPシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    499,800税込549,780
    1個
    3日以内出荷
    GP4000シリーズは、各社制御機器との高い接続性に加え、サイズ、フロントカラー、コーティング、オープンフレームなど、豊富なラインアップをご用意。 【サイズ】 12.1型 | 10.4型 | 7.5型 | 7型W | 5.7型 | 3.5型 【I/F】COM | LAN | USB | SD | 拡張バス(ビデオユニット用) 【特長1】全機種TFT65,536色搭載 【特長2】新旧制御機器やUSB周辺機器など、多彩な機器と接続 【特長3】LEDバックライト+調光設定可能
    定格電圧(V)AC100~240タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式モデルスタンダードモデルメモリ容量(MB)【アプリケーション】32
  • 中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1800mm/単体) 金剛工業

    中軽量ラック(SPLR型/150kgタイプ/高さ1800mm/単体)

    金剛工業
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。
    用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。ホワイトグレー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)150
  • リム リヤホイール 1.60X16.AL.WHT 65311-03B60 スズキ

    リム リヤホイール 1.60X16.AL.WHT 65311-03B60

    スズキ
    18,630税込20,493
    1個
    4日以内出荷