カテゴリ
- 農業機械(8)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 保管用品(3)
- 作業工具(3)
- オフィス家具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- SMC(2)
- プラス[家具](2)
- H&H(1)
- MSTコーポレーション(1)
- サンワサプライ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- 佐文工業所(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
- TRW(1)
- CodeTechCAM(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「t6ad」の検索結果

インパクトレンチ用六角軸アダプター
TRUSCO(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)対辺寸法(mm)6.35適合OリングTO3516(差込角凹凸9.5)、TO4019(差込角凹凸12.7)
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
エクステンダー PoE 防塵防水対応
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、PoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 ※1、※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8。IEEE802.3bt(90Wまで対応)のPoE受電をすることで本製品からIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。※4、※5。防塵防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。動作温度-10~50℃に対応し幅広い環境下で動作します。本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。本製品を最大6台中継することでLANケーブルを最大約700mまで延長することができます。(1000Mbps)※2、※3、※4、※5、※6、※7、※8※1 LANケーブル規格における理論値です※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3af/at/btに対応している必要があり、受電動作するPoEデバイスはIEEE802.3at/afに対応する必要があります。※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(電力給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのLANケーブルをご使用ください。 24AWG以下の太さのLANケーブル使用時は防水性能が発揮されない場合があります。※7 LANコネクタの直径が13mm以下のLANケーブルをご使用ください。LANコネクタが13mm以上の場合防水キャップを通すことができません。※8 LANコネクタにラッチカバーがある場合はラッチカバーを切ってからご使用ください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6AADシリーズ(23AWG)※ツメ折れ防止カバーの切除が必要 ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)※ラッチカバーの切除が必要 ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG)など※9 本製品のPoE OUTはIEEE802.3af/atにしか対応しておりません。IEEE802.3btのPoEデバイスは非対応です。仕様AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大)、【at規格】30W/1ポート(最大)、MACアドレステーブル:2Kセット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、防水コネクタ×2(本体へ取付済)ポート数1ポート消費電力(W)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×29.2×29.2準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、PoE受電ポート/IEEE802.3af/at/bt(90W)、PoE給電ポート/IEEE802.3af/at(30W)、※本製品自体の消費電力、LANケーブル上での電力低下影響により入力電力に対し供給可能電力が低下します。そのためIEEE802.3af/atの規格値を若干下回りますが動作対応はします。バッファメモリ3Mbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度/‐10~50℃、湿度/10~90%(結露なきこと)防塵防水性能IP67適合ケーブル【LANケーブル】カテゴリ5e/6/6Aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの(PoE対応であること)※コネクタ直径13mm以下のLANケーブルであること。※ラッチカバー付きコネクタの場合、ラッチカバーの切ってのご使用を推奨推奨ケーブル(サンワサプライ製)KB-T6POEシリーズ(22AWG)KB-T6TSシリーズ(23AWG)KB-T5Tシリーズ(24AWG)など通信機能フルデュプレックス/ハーフデュプレックス保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポート【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)、AUTO-MDIX ×1ポートアクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)2.97PoE対応対応
AD402-A Series
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から15日以内出荷最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管
PLUG TV! for Volkswagen
CodeTechCAM¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD、USB等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1。ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO用途(適合)。□Discover Pro 10inch。□Discover Pro 9.2inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2 ※5。□Discover Pro 9.2inch/8inch (MIB1,MIB2)ナビゲーションシステム搭載車。□Discover Media 8inch (MIB3)ナビゲーションシステム搭載車※2。□RNS 850 ナビゲーションシステム搭載車。Volkswagen。・Golf8 (CD) All Model。・Golf8 Variant (CD) All Model。・Golf7.5 (BQ) All Model。・Golf7.5 Varant (BQ) All Model。・Golf7.5 Alltrack (BQ)。・Golf7 (5G) All Model。・Golf7 Variant (5G) All Model。・Golf7 Alltrack (5G)。・Golf Touran (5T) All Model ※5。・Polo (AW1) 前期/後期 All Model ※2 ※5。・T-Cross (C11) All Model 前期 ※2 ※5 ※6。・T-Roc (A11) 前期/後期 All Model ※2 ※5。・Tiguan (5N/AD1) All Model 前期/後期 MY2017~ ※2 ※5。・Passat (B8) All Model 前期/後期 ※2 ※5。・Passat GTE (B8) 前期/後期 All Model。・Passat Alltrack (B8) 前期/後期 ※2 ※5。・Arteon (3H) 前期/後期 All Model ※2。・Arteon Shooting Brake (3H9) All Model ※2。・Touareg (7P) All Model。※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SDカード、USBメモリスティック等に入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 Discover Media/Discover Pro搭載車両で純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く)。※5 Volkswagen純正アクセサリー MIB3(DiscoverPro/Discover Media)用 Digital TV-Tuner(デジタルテレビチューナー)装着した場合は、本商品をインストールすることでTV視聴ができるようになります。(純正以外のTVチューナーは除く)。※6 T-Cross 後期モデルは「core dev TVC for Volkswagen」が適合です保証期間購入から1年間
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
ボウシンゴム
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷規格30-M6X14図解NoMDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.6、MDJ6001GT-26 タンク,背負枠部品_No.26、BL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.9、DK-57-3 本体部品 ボウシンゴム_No.33、AD572TS 本体部品 ボウシンゴム_No.33、MD6010K 本体部品_No.41、MDJ600 タンク,セオイワク部品_No.25、MDJ8000G-30 タンク,セオイワク部品_No.26、MD170L 本体部品 ボウシンゴム_No.4、DKJ60GT-26-1 タンク,背負枠部品 ボウシンゴム_No.25、MD575GT-26タンク,背負枠部品_No.35、MDJ60G-26-1 タンク,セオイワク部品_No.25、DK-J60T 本体部品 ボウシンゴム_No.39、AD571 本体部品_No.33、MD3021-15 タンク,セオイワク部品_No.24、MD3021-9 タンク,セオイワク部品_No.6、MD472 本体部品_No.27、GKD4000タンク,セオイワク部品ボウシンゴム_No.25など
6カクボルトWSW(SUS)
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格M6X25(SMK)図解NoMD572 羽根車部品_No.13、BSA-420JSG G-4 G-4関係 チェーンケース部品_No.27、MD6020TS 羽根車部品_No.13、MD5010 羽根車部品_No.13、G-5 530L 噴頭部(2)部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.16、MD572S 羽根車部品_No.13、DK-57S-3 羽根車部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.13、MD572TS 羽根車部品_No.13、AD570 羽根車部品_No.14、DK-47-1 羽根車部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.14、MD5010T 羽根車部品_No.13、AD571 羽根車部品_No.13、LVE3502 送風機、噴頭部品_No.45、MD472 羽根車部品_No.14、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 チェーンケース部品_No.27、MD5020 羽根車部品_No.13、DK-47 羽根車部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.14、AD571TS 羽根車部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.13など
ナベコネジ(+)M5X25(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851セット(5個)8日以内出荷規格M5X25(ISO)図解NoMB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、SSA-S500 ボンネット部品_No.4、SSA-F501 ボンネット部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.6、SSA-F505 ボンネット部品_No.6、SSA-S500A ボンネット部品_No.4、MD3100T 本体部品_No.3、MBS3302 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、SSA-F610 ボンネット部品_No.6、SM-110T 立ち上がり部部品_No.18、SM-120T 立ち上がり部部品_No.18、SM-410T 立ち上がり部部品_No.18、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.6、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.41、BSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.19、SSA-F615 ボンネット部品_No.5、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ナベコネジ(+)M5X25(ISO)_No.8、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.34、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MD3100KT 本体部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.6、BL4500HA-A 付属品部品_No.9、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MBS3302-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、GX-1500J 電装品部品_No.29、SSA-F611 ボンネット部品_No.6、SSA-F1010 ボンネット部品_No.3、SSA-F615DX ボンネット部品_No.6、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9
チユウユマーク
BIGM(丸山製作所)¥144税込¥1581個8日以内出荷規格チユウユ部品名称チユウユマーク図解NoMS515R4CS-1(10)アワジ ハリマーク部品_No.1、SSA-S501 ハリマーク部品_No.26、MS613EFR-M ハリマーク部品_No.13、MSA613-K ハリマーク部品_No.15、SSA-α603MA ハリマーク部品_No.18、MS313MW -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.3、MK413EA クランクケース,吸水弁部品_No.3、BSM-500S-1 ハリマーク 警告ラベル部品_No.10、BSM-1240SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.19、BSM-630SLT-C2-2(14M) ハリマーク 警告ラベル部品_No.13、SSA-α500 ハリマーク部品_No.29、MSV313B-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.3、GB1001AD ハリマーク部品_No.20、MS753DR6T2-K ハリマーク部品_No.10、BSM-1040SLT-C2-1 ハリマーク部品_No.16、SSA-S551 ハリマーク部品_No.26、SSA-V1000 ハリマーク部品_No.26など
チューブ3X6X90
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個8日以内出荷図解NoOS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MK052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、MS052 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、MK035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、MS052T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.58、AD-K23M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フユーエルタンク)部品 チユーブ3X6X90_No.50、MS035D-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.58、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54など
ザガネツキコネジ
BIGM(丸山製作所)¥13税込¥141個8日以内出荷部品名称ザガネツキコネジ図解NoSSA-α1001S エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.21、SSA-α610C エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.21、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.93、SSA-α1001ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,ノズル)部品_No.20、MS653DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.93、MS753DR4T-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド、ピストン部品_No.48、GR16-M エンジン ヘッドカバー部品_No.80、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.20、SSA-F615M-2AD エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ノズル部品_No.21、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.48、MAZ50 刈取軸ケース関係部品_No.5など
ヒラザガネ M16 ミガキマル
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M16ミガキマル部品名称ヒラザガネ M16 ミガキマル図解NoBSA-420S 変速レバー部品_No.32、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 ポンプダイクミタテ部品_No.52、GX-1500J 副変則レバー部品_No.21、SSA-アルフア1005VT HST部品_No.10、BSA-420JDES 変速レバー 副変速部品_No.5、GB1001AD 巻車テンション部品_No.13、VSM110-15K 送風機部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン センタブーム部品_No.9、BSA-420JDESG G-4 サイドブーム部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W キャビン2部品_No.50、MJI-1000 フレーム部品_No.31、BSM-620SLT 本体部品_No.21、GB1001AD ブーム部品_No.14、BSA-420JDESG G-4 センタブーム部品_No.9、MS753DR6T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.40、BSA-420JDAS ステアリングリンケージ1部品_No.20など
プレート
BIGM(丸山製作所)¥84税込¥921個8日以内出荷規格10X21XT1.6図解NoMD470 羽根車部品_No.40、MD3600K 羽根車部品_No.41、MD2300K 羽根車部品_No.42、MD571 羽根車部品_No.40、MD6010TS 羽根車部品_No.39、MD572TS 羽根車部品_No.40、MG471 羽根車部品_No.44、GD500 羽根車部品 プレート_No.40、DK-57S-3 羽根車部品 プレート_No.40、MD3600 羽根車部品_No.41、MD471 羽根車部品_No.40、MD3600M 羽根車部品_No.41、MD3100T 羽根車部品_No.53、DK-57TS-3 羽根車部品 プレート_No.40、MD571-A 羽根車部品_No.39、MD115L羽根車部品プレート_No.6、AD472 羽根車部品_No.40、MD6020 羽根車部品_No.39、MD571S 羽根車部品_No.40、MD5020LTS 羽根車部品_No.39、MD2300M 羽根車部品_No.42、DK-57TS 羽根車部品 プレート_No.40、MD472 羽根車部品_No.40、FP250 羽根車部品 プレート_No.60など
ディオ(Dio)XR BAJA/CRM50(等 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。メーカーHONDAセット内容右単体色シルバー適合車種ディオ(Dio)XR BAJA(94-96) /AF28 SK50MMR-2/T-2、CRM50(92-97) /AD13 CRM50P/R/V、CRM50(94-97) /AD13 CRM50R/V、FTR223(00-06) /MC34、CB223(08) /、SL230(97-03) /MD33、FTR250(86) /MD17 G/2、XLR250R BAJA(88-94) /MD22 R3J/L/M/N/R/RR、XLR250R(85-86) /MD16 RF/R2F、XLR250R(85-88) /MD20 RH、XLR250R(89-94) /MD22 RK/L/M/N/P/R/R2、XLR250(00) /MD30 Y、XLR250R BAJA(00) /MD30 3Y、CRM250R(89-97) /MD24/MD32 K/P/R/RV、CRM250R(93-96) /MD24 RP/2 RR/2、CRM250AR(97) /MD32 ARV/2左右区別右適合排気量(cc)50![L6 スタンダードタイプ 両開き保管庫(ダイヤル錠)(連結サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58811244-190509-02.jpg)
L6 スタンダードタイプ 両開き保管庫(ダイヤル錠)(連結サービスなし)
プラス[家具]¥61,980~税込¥68,178~1台12日以内出荷から15日以内出荷L6(エルロク)スタンダードタイプ 両開き保管庫(ダイヤル錠)です。 鍵管理の煩わしさを解消する4桁の暗証番号ダイヤル錠タイプ。 用途に合わせて固定方式と自由変換方式いずれかの暗証番号設定が選べます。 扉は180度開くので一覧性が高く、収納物の出し入れが楽で、通行の邪魔にもなりません。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。機構ラッチ機構錠前付(ダイヤル錠)色ホワイトタイプ両開き扉材質(本体)鋼板、焼付塗装材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工開口角(°)180棚板厚さ(mm)15棚ピッチ(mm)20材質(扉)鋼板、焼付塗装グリーン購入法適合![L6 スタンダードタイプ 両開き保管庫(ダイヤル錠)(連結サービス付き) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58811244-190509-02.jpg)
L6 スタンダードタイプ 両開き保管庫(ダイヤル錠)(連結サービス付き)
プラス[家具]¥69,980~税込¥76,978~1台12日以内出荷から15日以内出荷L6(エルロク)スタンダードタイプ 両開き保管庫(ダイヤル錠)です。鍵管理の煩わしさを解消する4桁の暗証番号ダイヤル錠タイプ。用途に合わせて固定方式と自由変換方式いずれかの暗証番号設定が選べます。扉は180度開くので一覧性が高く、収納物の出し入れが楽で、通行の邪魔にもなりません。。保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。ユーティリティアイテムなども充実しています。グリーン購入法適合色ホワイト開口角(°)180棚板厚さ(mm)15棚ピッチ(mm)20材質(本体)鋼板、焼付塗装タイプ両開き扉機構ラッチ機構材質(扉)鋼板、焼付塗装材質(背)鋼板、ハーフパンチ加工錠前付(ダイヤル錠)サービス分類組立・設置・取付
6F中量棚 単体型300kg天地5段 900W770D1800H シルバー<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801台28日以内出荷色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×770×1800機能F中量棚 単体型300kg天地5段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6F中量棚 単体型300kg天地6段 900W770D2100H シルバー<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台28日以内出荷色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×770×2100機能6F中量棚 単体型300kg天地5段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
6F中量棚 単体型300kg天地5段 900W770D2100H シルバー<配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥139,800税込¥153,7801台28日以内出荷色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×770×2100機能6F中量棚 単体型300kg天地5段グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付



























![L6 スタンダードタイプ 両開き保管庫(ダイヤル錠)(連結サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58811244-190509-02.jpg)