カテゴリ
- 作業工具(112)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
- 切削工具(52)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 自動車補修部品(32)
- 制御機器(30)
- パソコン/周辺機器(29)
- 農業機械(22)
- 測定用品(14)
- 自動車純正部品(14)
- カー用品(12)
- 住設機器(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 保管用品(9)
- メカニカル部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 電気材料(7)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 建築金物(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 電動工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- バッテリー・電装(5)
- 家電(5)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 日用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 防災用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 空圧工具(2)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- CKD(63)
- 岩崎電気(28)
- イスカル(23)
- メディアカバーマーケット(23)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- JTC(15)
- ホンダ(14)
- トップマン[工具・金物](13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ノーリツ(10)
- IDEC(和泉電気)(9)
- TRUSCO(9)
- THK(8)
- ベッセル(8)
- サンドビック(7)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- FPC(6)
- ビックス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t6h」の検索結果

(純正パーツ)22 サハラ 2500SHG ドラグノブ組 【04454/10T6H 】
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)22 サハラ 4000XG ドラグノブ組 【04459/10T6H 】
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)22 サハラ C3000HG ドラグノブ組 【04457/10T6H 】
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)22 サハラ C3000DH ドラグノブ組 【04456/10T6H 】
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
(純正パーツ)22 サハラ C5000XG ドラグノブ組 【04460/10T6H 】
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981個17日以内出荷こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981袋(50本)当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥769税込¥8461セット当日出荷差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
Jタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル(5件のレビュー)¥669~税込¥736~特価1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。先端形状トルクス呼称J差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
パワーグリップトルクスドライバー(いじり防止タイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から8日以内出荷軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。商品構成単品
ヘクスローブドライバー
ツールメイトジャパン(3件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷ヘクスローブいじり防止ネジに対応材質(グリップ)ポリプロピレン&エラストマー樹脂仕様エラストマーラバー柄種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1袋(50本)当日出荷から95日以内出荷強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
マックスセラ・マイティ 羽反湯呑 小
マルケイ(国際化工)¥949税込¥1,0441個4日以内出荷から7日以内出荷より軽く、丈夫に、扱いやすく。強化磁器を超えた「高強化磁器」。 アルミナ50%配合の還元焼成方式ですから、薄い製品肉厚でも、強度に優れています。 取扱いの時のかさ張りや重量を軽減する工夫を凝らすとともに、本格的な絵付けで、質の高い食膳を取扱い上の負担なく、気軽に導入いただけます。食器の種類和食器容量(mL)180サイズ小寸法(直径Φ×高さH)(mm)86×60電子レンジ×食器洗浄機○
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ (正角形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
6dB用ブロックアッテネーター 下り減衰/電流阻止型
日本アンテナ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷6dB用の下り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。質量(g)18使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602電圧定在波比2以下インピーダンス(Ω)【入力・出力】75減衰量(dB)(5~50MHz)1.8以下、(50~60MHz)3.0以下、(70~90MHz)6±1.5、(90~770MHz)6±1.0、(770~1500MHz)6±1.5、(1500~2150MHz)6±1.5、(2150~2602MHz)6±2.0周囲湿度(%)40~85適合締付トルク(N・m)2
LANケーブルCAT6
ハート電機サービス¥339~税込¥373~1台4日以内出荷から6日以内出荷パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回ししやすい柔らかなケーブル、爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れを防ぎます。規格CAT6準拠コネクタありRoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止対応ケーブルタイプイーサネットデバイステレビ・ルーター・プリンターなど
ねじ簡易検査ツール SIT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から8日以内出荷「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。 高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。 ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。 SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
LB8Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から36日以内出荷種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒
ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,298~税込¥4,728~1袋(100本)4日以内出荷から6日以内出荷ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。色黒材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,398税込¥5,9381袋(100本)4日以内出荷から6日以内出荷ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。色黒材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2※特性難燃
メイルブランチティ
フロウエル¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント材質PTFE
LB8MKシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個16日以内出荷から36日以内出荷種類非照光式動作方式セレクタボタン形状長角取付穴径(Φmm)18.2×24.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:メタル調
LB6Kシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から36日以内出荷種類非照光式動作方式セレクタボタン形状丸取付穴径(Φmm)18.2保護構造IP65種別鍵付セレクタスイッチ色ベゼル色:黒
...