カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 建築金物(6)
  • 制御機器(2)
  • 日用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「t6p toto」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水栓部 TOTO

    排水栓部

    TOTO
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    排水栓部
    用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM6/TLDP2106J)、床排水金具 Sトラップ(T6SM5/TLDS2106J)用
  • 壁排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    壁排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    形状Pトラップ呼び径(mm)25呼び径25パイプ形状Pトラップ
  • Pトラップ 32 カクダイ

    Pトラップ 32

    カクダイ(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    形状Pトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pトラップ
  • トラップ(パイプ径32mm) TOTO

    トラップ(パイプ径32mm)

    TOTO(14件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状U管タイプΦ32mmトラップ曲管パイプ形状U管
  • 横穴つきPトラップ カクダイ

    横穴つきPトラップ

    カクダイ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    用途オーバーフロー付き洗面器用呼び32材質黄銅形状Pトラップ呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pトラップ
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
    シリーズランプ印 360シリーズ
  • JST コネクタ端子 (圧着端子) メス SXMシリーズ 圧着 SXA-001T-P0.6L JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタ端子 (圧着端子) メス SXMシリーズ 圧着 SXA-001T-P0.6L

    JST(日本圧着端子製造)
    319税込351
    1袋(70個)
    当日出荷
    シリーズSXMRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Max24結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品非挿入や切断に対する保護を強化します
  • オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピア スライド丁番360

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
    材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
  • 高圧捻込形六角プラグ フジトク

    高圧捻込形六角プラグ

    フジトク(7件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)12.0材質炭素鋼形状プラグ接続PT(管用テーパネジ)
  • 横穴つきPトラップ カクダイ

    横穴つきPトラップ

    カクダイ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用材質黄銅形状Pトラップ
  • 目皿部 TOTO

    目皿部

    TOTO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    目皿部
    用途排水金具(32mm,T6B/P/S系)用高さ(mm)15直径(mm)34
  • ポップアップPトラップ カクダイ

    ポップアップPトラップ

    カクダイ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅、ステンレス形状Pトラップ材質(パイプ)黄銅、ステンレスパイプ形状Pトラップ
  • 排水管32mm用パッキン TOTO

    排水管32mm用パッキン

    TOTO(9件のレビュー)
    509税込560
    1セット
    当日出荷
    適合パイプ径(Φmm)32
  • 機能部 TOTO

    機能部

    TOTO(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    機能部
    用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16
  • 洗面化粧台・洗面器用引棒部TL524BF4SNR型用 TOTO

    洗面化粧台・洗面器用引棒部TL524BF4SNR型用

    TOTO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)365(引き棒部)適合品番T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか
  • 排水栓部 TOTO

    排水栓部

    TOTO
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    排水栓部
    用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM2/PM5R)、床排水金具 Sトラップ(T6SM2)、排水金具 Pトラップ(T6PM4/PM5)用
  • Sトラップ 32 カクダイ

    Sトラップ 32

    カクダイ(11件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状Sトラップ材質黄銅呼び径32呼び32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Sトラップ
  • 可動式手すり はね上げ・ロック付 TOTO

    可動式手すり はね上げ・ロック付

    TOTO
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • 排水栓部 TOTO

    排水栓部

    TOTO
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    排水栓部
    用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM14B/PM9SB)、床排水金具 Sトラップ(T6SM6SB)、排水金具(T6W3SB)用
  • パブリック用浴室洗い場用手すりI型 樹脂被覆タイプ TOTO

    パブリック用浴室洗い場用手すりI型 樹脂被覆タイプ

    TOTO
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)握り径(Φmm)34
  • パブリック用多用途用手すりI型 樹脂被覆タイプ TOTO

    パブリック用多用途用手すりI型 樹脂被覆タイプ

    TOTO
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)握り径(Φmm)34
  • 洗濯機用水栓 カクダイ

    洗濯機用水栓

    カクダイ
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
  • ステッキ管 カクダイ

    ステッキ管

    カクダイ(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ステッキ管材質黄銅仕様ツバ付き材質(パイプ)黄銅パイプ形状ステッキ管
  • パブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ TOTO

    パブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ

    TOTO
    119,800税込131,780
    1台
    17日以内出荷
    材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)寸法L(mm)600握り径(Φmm)34
  • Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Pパイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途金属製Pトラップ用適合パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状Pパイプ呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状Pパイプ
  • アフレ付Pトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アフレ付Pトラップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途オーバーフロー用材質銅、等形状Pトラップ仕様アジャスト付き外径(Φmm)(排水栓)54
  • トラップU管 カクダイ

    トラップU管

    カクダイ(15件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
    材質黄銅材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
  • オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具 LAMP(スガツネ工業)

    オリンピアシリーズ マウンティングプレート取付治具

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
    タイプかぶせ仕様適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5メーカー商品コード160‐042‐396
  • UD-600S-W SARAYA(サラヤ)

    UD-600S-W

    SARAYA(サラヤ)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
    用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。仕様(石けん)泡状/液状種別石けん液用タイプ壁付型規格本体 石けん用電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)使用液手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンGタンク容量(mL)600吐出量(mL/回)泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回繰り返し・詰め替え対応
  • 手すり固定金具取付プレート T110D47 TOTO

    手すり固定金具取付プレート T110D47

    TOTO
    4,598税込5,058
    1箱
    3日以内出荷
    適合品番パブリック用手すり スイングタイプ用仕様取付プレート(1枚)寸法P1(mm)180寸法P2(mm)70
  • FC6A形プログラマブルコントローラ IDEC(和泉電気)

    FC6A形プログラマブルコントローラ

    IDEC(和泉電気)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
  • ユニット取付ボルト 日研工作所

    ユニット取付ボルト

    日研工作所
    539税込593
    1個
    5日以内出荷