カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「t720-20」の検索結果

砲金ストリートエルボ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷配管の曲がり部分に使用 呼び20材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類R×Rc
精密補正軸継手 UCNシリーズ
酒井製作所¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から52日以内出荷材質S45C種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
精密バネ軸継手 LCSシリーズ
酒井製作所¥10,980~税込¥12,078~1個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
精密バネ軸継手 LCDシリーズ
酒井製作所¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
ポリチェーンGTカーボンベルト 8MGTタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷から42日以内出荷ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。仕様カーボン仕様材質(本体)高強度ウレタンタイプ標準種類GTカーボンベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.9寸法PLD(mm)0.8材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト形8MGT
『パーツ販売』20 ボーダレス リミテッド GL(ガイドレス) K720-T
SHIMANO(シマノ)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。