カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定関連サービス(1)

「t73b-13」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 【レンタル】分光放射照度計(校正書付) コニカミノルタセンシング

    【レンタル】分光放射照度計(校正書付)

    コニカミノルタセンシング
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    照度(lx)、相関色温度(K)、色度(xy)の測定及び表示が可能 光の演色評価数、相関色温度、色度、照度(JIS一般形AA級)、三刺激値、主波長刺激純度、ピーク波長、分光放射照度値(360nm~780nm 1nmピッチ:外部出力のみ)の測定が可能です。測定データをエクセルに直接取り込んで自在に処理ができます。
    仕様【出力波長間隔】1 nm【スペクトル波長幅】約 10 nm(半値幅)【波長精度】±0.3 nm(JIS Z 8724 で規定される 435.8 nm、546.1 nm、585.3 nmでの重心波長)セット内容本体(CL-500A)、受光窓キャップ(ストラップ付/T-A13/本体に装着済み)、リストストラップ(CR-A73/本体に装着済み)、ACアダプター(AC-A305F/USB仕様)、USBケーブル(A-Bタイプ/2m)、データ管理ソフトウェア CL-S10w(CD-R)、ソフトケース(FD-A05)、収納ケース(本体/CL-S10w)、ご使用の前に(CL-500A)、インストールガイド(CL-S10w)寸法(mm)70(W)×83(H)×165(D)質量(g)350電源内蔵リチウムイオン電池 動作可能時間:6時間(新品フル充電時)/AC アダプタ、USB バスパワー測定時間Super Fast モード:約 0.2 秒(PC 接続時のみ)/FAST モード :約 0.5 秒/SLOW モード :約 2.5 秒/露光時間自動設定(高精度)モード:約 0.5 ~ 27 秒インターフェースUSB2.0測定波長360~780nm
  • 45°エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    45°エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    45度の曲がりのエルボ 配管の曲がりなどに使用
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • 異径エルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    異径エルボ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    25X13の異径エルボ 配管の曲がりなどに使用
    材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
  • CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T40) SMC

    CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T40)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T20F) SMC

    CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CDVM5T20F)

    SMC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    20日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動