カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「t8-1001」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
レーザラインセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)レーザラインセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類測長センサ使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分接続方式コネクタ接続耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
交換こて先(T8シリーズ) HAKKO(白光)交換こて先(T8シリーズ)HAKKO(白光)
5,998税込6,598
1セット(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
交換こて先(T8シリーズ)
テラス/テラス囲い Φ42雨樋用 落し口(アタッチメント) 新日軽(LIXIL)テラス/テラス囲い Φ42雨樋用 落し口(アタッチメント)新日軽(LIXIL)
979税込1,077
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
雨樋・落し口 新日軽(LIXIL)雨樋・落し口新日軽(LIXIL)
979税込1,077
1個
5日以内出荷
ステンカラー適合シリーズファインテラス
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
45税込50
1個
7日以内出荷
規格M3X16L部品名称ナベコネジ(+)関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.03MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.06MB)図解NoGB1001BG 操作ボックス ワイヤハーネス部品_No.8、MSA413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS413R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS753DR6T2-Y ホースガイドクミタテ部品_No.32、MJI-1000 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.28、MSA513R2T-M ホースガイド組立部品_No.32、MSA410R2T-K 整列巻組立(2・2)部品_No.37、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS753DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.32、MSA410R2T-M 整列巻組立2部品_No.37、MSA613R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS653DR4T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.32、MS653DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.32、MSA513R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.32、MSA613R2T-2K セイレツマキホースガイドクミタテ部品_No.32など
ミニチユアベアリング699 BIGM(丸山製作所)ミニチユアベアリング699BIGM(丸山製作所)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
部品名称ミニチユアベアリング699関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.38MB) 展開図3(0.38MB) 展開図4(0.38MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.6MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.61MB) 展開図27(0.62MB) 展開図28(0.6MB) 展開図29(0.62MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(1.03MB)図解NoSSA-S600DX 1997ネン エンジン ガバナ部品_No.8、SSA-S611VT エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.28、SSA-Z500-1 エンジン (ガバナ 速度調整板)部品_No.7、SSA-S600 2001ネン エンジン ガバナ部品_No.8、SSA-α1001S エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.25、SSA-F615M-2AD エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.26、SSA-Z600T エンジン (速度調整板 ガバナ)部品_No.28、SSA-S1000 エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.9、SSA-α602 エンジン(カムシャフト,ガバナ)(2004年7月生産分~)部品_No.26、SSA-F616 エンジン(ガバナ)部品_No.8、SSA-F616MA エンジン 速度調整板・ガバナ部品_No.30、SSA-V600C-1 エンジン (速度調整板・ガバナ)部品_No.32、BSA-650シリーズ エンジン ガバナ、速度調整板部品_No.7、GB1010BSR ガバナ部品_No.80など
標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1001MA-8Y-C3T2.5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1001MA-8Y-C3T2.5NSK(日本精工)
66,980税込73,678
1個
100日以内出荷
・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】100【最大】113ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2.5有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】10【谷径】8.6【長さ】L0208【La】162【Lt】150ねじれ方向
サポートブレード DIJET(ダイジェット工業)サポートブレードDIJET(ダイジェット工業)
29,900税込32,890
1個
4日以内出荷から49日以内出荷
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T810 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T810UNION(ユニオン)
57,980税込63,778
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能タッチシステム対応取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工