カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,405)
- バイク純正部品(1,221)
- 自動車純正部品(646)
- メカニカル部品(513)
- 切削工具(384)
- バイク部品(340)
- 制御機器(295)
- 配管・水廻り設備部材(246)
- 農業機械(201)
- 物流用品(187)
- 機構部品(171)
- 空調・照明・電設資材(125)
- 科学研究・開発用品(125)
- 作業工具(125)
- 測定用品(103)
- パソコン/周辺機器(100)
- 船舶用品・漁業資材(95)
- 梱包用品(71)
- 学童・教育用品(71)
- 店舗什器・備品(69)
- FA担当者のオススメ新商品(68)
- 建築金物(67)
- 油圧機器・油圧ホース(65)
- 研磨材(64)
- オフィス家具(59)
- 建材・エクステリア(48)
- 電気材料(45)
- 自動車補修部品(43)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(42)
- 作業服(38)
- トラック純正部品(36)
- 自転車部品(35)
- 安全用品(30)
- 塗装・養生・内装用品(30)
- 農業・園芸資材(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(26)
- 事務用品(23)
- 電動工具(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(22)
- 介護用品(22)
- 整備工具・収納(22)
- 家電(22)
- 鈑金・塗装(21)
- 保管用品(20)
- 卓上消耗品(19)
- 溶接用品(18)
- 住設機器(18)
- 医療(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 日用品(14)
- 空圧工具(14)
- 清掃用品(13)
- 安全標識(13)
- 防災用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 測量用品(土木/建設)(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 塗料(9)
- 手袋(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 安全保護具(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- 厨房用品(7)
- 防犯用品(7)
- ヘルスケア(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- カー用品(7)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 救急・衛生(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- タイヤ・足回り(5)
- テープ(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 測定関連サービス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 縫製用品(3)
- 農具(2)
- エンジン工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 完成車(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(125)
- CKD(221)
- Gクラフト(164)
- MAZDA(マツダ)(228)
- Optibelt(141)
- ParkerTAIYO(98)
- SMC(1,016)
- TOTIME(62)
- TRUSCO(93)
- X.A.M(98)
- エスコ(92)
- コガネイ(131)
- トヨタ(66)
- ナリカ(88)
- ニッサン(285)
- ニッセイ(86)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(69)
- ホンダ(1,374)
- 東海キャスター(112)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥409~税込¥450~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。高さ(mm)1.22タイプ標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6歯ピッチ(mm)2.032ベルト形T80
タイミングベルト T80形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥619~税込¥681~1個5日以内出荷から52日以内出荷・軽動力伝動として精度がすぐれています。・耐油にもすぐれています。・外観が美しく、ゴム粉の飛散も少なく、きれいな伝動が得意です。材質ポリウレタンタイプ標準歯形MXLRoHS指令(10物質対応)対応
WatchGuard Firebox T80 MSSP Appliance(US)
WatchGuard¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷WatchGuard Firebox T80 MSSP Appliance(US)。
ファインロックシリンダ CDLA2T80
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2T80-Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/センタトラニオン形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ:複動・片ロッド センタトラニオン形 CA2T80
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T80-Z
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易取付支持形式センタトラニオン形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
ピーイーユーエイチエムダブリュー 板 T80×W1000×L10~1000mm PE-UHMW_NC_T080-1000シリーズ
アズワン¥62,200~税込¥68,420~1個5日以内出荷PE-UHMWは重量平均分子量が100万以上の硬質ポリエチレンの事です。超高分子量ポリエチレン→UltraHighMolecularWeightPolyEthylene→PE-UHMWと表記されます。、あらゆる熱可塑性プラスチックの中で、耐衝撃性・耐摩耗性はトップクラスに優れている為、搬送機械のガイドレール・チェーンガイド・チェーンコンベア・ローラー等の低摩擦係数、耐摩耗性、耐衝撃性の求められる用途に主に使用されます。
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T80-1
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T80-3
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T80
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ナイフレスト トライアングルT80金仕上
ラッキーウッド¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷無駄のないシンブルで美しいフォルムのナイフレストシリーズの表面に金メッキ処理を施しました。 磨き込まれた光沢は高級感が漂う洗練された仕上りになっています。種別ナイフ寸法(mm)80材質/仕上18-8ステンレス/金メッキ/ミラー
標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T80-2
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から5日以内出荷・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
ピーピーエス 板 PPS_NC_T080-0500シリーズ
アズワン¥68,100~税込¥74,910~1個5日以内出荷PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。
真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T80
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個9日以内出荷吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]真空取出方向縦
ピーク 板 PEEK_NC_T080-0500シリーズ
アズワン¥62,700~税込¥68,970~1個5日以内出荷PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71
ナイフレスト トライアングルT80 サテン黒発色
ラッキーウッド¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷無駄のないシンブルで美しいフォルムのナイフレストシリーズの表面に金メッキ処理を施しました。 磨き込まれた光沢は高級感が漂う洗練された仕上りになっています。種別ナイフ寸法(mm)80材質/仕上18-8ステンレス/サテン黒発色
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2T80-3)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら