カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 機構部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t841-20」の検索結果

グロメット
icotek¥179税込¥1971個当日出荷製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。用途KELおよびKVTフレーム用材質/仕上エラストマ色グレー質量(g)7奥行(mm)19縦(mm)21横(mm)21
エルワイタイル ウッド オンタリオオーク
リリカラ¥10,980税込¥12,0781ケース(24枚)4日以内出荷一枚のタイルの中に、濃さが異なる板、表情の異なる板を組み合わせました。 木目の力強さが詰まったアウトドアムードが高まるデザインです用途住宅・店舗(土足OK)仕様クリア層:0.4mm寸法(mm)150×914.4エコマーク認定認定柄エルワイタイル ウッド オンタリオオーク接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントUグリーン購入法適合全厚(mm)2.5エコマーク認定番号22 123 005