カテゴリ

  • オフィス家具(290)
  • 物流用品(108)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
  • 建築金物(17)
  • 農業機械(17)
  • 作業工具(13)
  • 自動車純正部品(8)
  • バイク部品(6)
  • 電気材料(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t9-l1」の検索結果

関連キーワード
603件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換こて先(T9シリーズ) HAKKO(白光)

    交換こて先(T9シリーズ)

    HAKKO(白光)
    9,198税込10,118
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    交換こて先(T9シリーズ)
  • 液晶保護フィルム Sharp SH-T01 SH-T01L 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp SH-T01 SH-T01L 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ SH-T01、SH-T01L寸法(mm)164.4×241.5取付方式シリコン吸着硬度9H機能高硬度対応インチサイズ10.1型
  • 液晶保護フィルム Sharp SH-T01 SH-T01L 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Sharp SH-T01 SH-T01L 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種シャープ SH-T01、SH-T01L寸法(mm)164.4×241.5取付方式シリコン吸着硬度9H透過率(%)90対応インチサイズ10.1型特性光沢ブルーライトカット率0.3ブルーライトカット対応
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(29件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1袋(1本)
    当日出荷から16日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリム75シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1袋(1本)
    当日出荷から9日以内出荷
    接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途エッジ部の安全対策、美観の提供仕様片面リップ材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.3材質(芯金)アルミ(A5052)
  • モール サイドカバー 1 5SU-F171L-00-T9 YAMAHA(ヤマハ)

    モール サイドカバー 1 5SU-F171L-00-T9

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5SU1)_CV50A(5SU2)
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数4本RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • タブレットケース シャープ SH-T01L 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品 メディアカバーマーケット

    タブレットケース シャープ SH-T01L 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷
    10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。
    適合機種シャープ SH-T01L材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性高硬度9H
  • 18650型リチウムイオン電池 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型リチウムイオン電池

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    SAMSUNG製セルを採用 大容量3600mAh 多重保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など 長寿命:充放電サイクル500回以上 メモリー効果がない
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど直径(Φmm)18.7高さ(mm)69.8質量(g)約52温度(℃)充電温度:0~45対応機種ソーラーライト:TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M,充電式投光器:GH12-2、GH36-1、GH30-X、GH10-S、YC-05W,ランタン:LS80-T,懐中電灯:ED25-S、ES-30H、ES-40M、ED45-F、ED57、ED68、ED70、ED90、ES95、TZ51、ES-65T,ヘッドライト:HL66、HL80、HL90、HL-50TR対応一個口:CHG-01C、二個口:CHG-2A、四個口:CHG-4B公称電圧(V)3.7本数1本バッテリー容量(Ah)3.6バッテリー容量(mAh)3600保護過充電保護設置:4.30±0.05V以上で充電停止 4.20V±0.05V以下で充電停止解除、過放電保護設置:2.40V±0.1V以下で放電停止 3.0V±0.1V以上で放電停止解除、過電流保護回路:出力端子短絡時放電停止 短絡解放により放電停止を解除保管温度(℃)-20~25RoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)-10~60充放電回数(回)500以上
  • オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルター Oリング S 09280-72001

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
  • ハンドホーン 日本ダイヤモンド

    ハンドホーン

    日本ダイヤモンド
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。
    形状HH1寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T砥粒ダイヤモンド
  • Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W Alps Electric

    Alps Electric ポテンショメータ 10kΩ 0.05W

    Alps Electric
    569税込626
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体内部温度測定用センサー 9Ω JB-160-K-3.2-150-1000シリーズ

    理化工業
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    棒状の測温部(先端部)。握りやすいディンプル加工グリップ
    仕様●応答時間(沸騰水):1.4秒(90%指示)●リード1m付の抵抗値:9Ω●精度:333℃未満 ±2.5℃、333℃以上 ±0.0075・l t l (t=測定温度)●端末形状:3Cコネクタ(DP-350接続用)●ケーブル:緑シリコン被膜ケーブル●最高使用温度:750℃(保護管径3.2mm)アズワン品番67-2538-57
  • フライス PCDインサート セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス PCDインサート

    セコ・ツールズ・ジャパン
    27,980税込30,778
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手用座金(ステンレス製) エスコ

    取手用座金(ステンレス製)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1個(2本)
    翌日出荷
  • ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ

    ラチェットレンチ EA602ASシリーズ

    エスコ
    67,900税込74,690
    1本
    翌日出荷
    6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ

    5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA564AB-4セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品"種類セット品商品構成セット品
  • 1"DRx1400mm ラチェットハンドル エスコ

    1"DRx1400mm ラチェットハンドル

    エスコ
    52,600税込57,860
    1本
    翌日出荷
    スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。 【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR8AL●ギア数:40歯●全長(mm):1400●差込角:1"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1400、Φ/31.8●重量:7.2kg
  • 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    3,630税込3,993
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • 3/8"DRx 1/4"  ソケット エスコ

    3/8"DRx 1/4" ソケット

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    仕様各部サイズ:●全長(L:mm):24.5●先端部ソケット外径(D1:mm):10.0●差込部ソケット外径(D2:mm):17.0●ソケット深さ(T:mm):9.0全長(mm)24.5外径(Φmm)10差込角(inch)3/8対辺(inch)1/4
  • 3/8"DRx 7/16" ソケット エスコ

    3/8"DRx 7/16" ソケット

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):16.0●差込部ソケット外径(D2:mm):17.0●ソケット深さ(T:mm):9.0全長(mm)25外径(Φmm)16差込角(inch)3/8"対辺(inch)7/16”
  • 3/8"DRx 3/8"  ソケット エスコ

    3/8"DRx 3/8" ソケット

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    仕様各部サイズ:●全長(L:mm):25.0●先端部ソケット外径(D1:mm):16.0●差込部ソケット外径(D2:mm):17.0●ソケット深さ(T:mm):9.0全長(mm)25外径(Φmm)14差込角(inch)3/8"対辺(inch)3/8”
  • プロテクター(L) ルーフモール (GE) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(L) ルーフモール (GE)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター ルーフ モール (GC) MAZDA(マツダ)

    プロテクター ルーフ モール (GC)

    MAZDA(マツダ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター(L) ルーフモール (G0) MAZDA(マツダ)

    プロテクター(L) ルーフモール (G0)

    MAZDA(マツダ)
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
  • キャップ (T060) MAZDA(マツダ)

    キャップ (T060)

    MAZDA(マツダ)
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (T001) MAZDA(マツダ)

    クリップ (T001)

    MAZDA(マツダ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター (T001) MAZDA(マツダ)

    プロテクター (T001)

    MAZDA(マツダ)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
  • モール(L) ルーフ (T001) MAZDA(マツダ)

    モール(L) ルーフ (T001)

    MAZDA(マツダ)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ ルーフ モール (T0) MAZDA(マツダ)

    クリップ ルーフ モール (T0)

    MAZDA(マツダ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • トルネードSGLT用チップ THECUT

    トルネードSGLT用チップ

    THECUT
    7,298税込8,028
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • 【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)配管用オープンラチェット単能形トルクレンチ QRSP

    東日製作所
    19,980税込21,978
    1個ほか
    3日以内出荷から15日以内出荷
    単能形。 メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差し替えなくても簡単に締付け作業が行えます。 ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けができます。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 樹脂グリップ付。
    用途フレアナット用寸法d(mm)20精度±3%適合ねじ配管用最小単位0.1トルク調整範囲(N・m)10~45サービス分類オーダー・加工
  • VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332) SMC

    VQZ3_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ332)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    7,698税込8,468
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
...