カテゴリ
- オフィス家具(4,007)
- バイク純正部品(1,853)
- 切削工具(1,771)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,683)
- 自動車純正部品(1,603)
- パソコン/周辺機器(938)
- 作業工具(835)
- メカニカル部品(724)
- 物流用品(610)
- 制御機器(605)
- 農業機械(503)
- バイク部品(287)
- 空調・照明・電設資材(258)
- ねじ・ボルト・釘(215)
- 建築金物(201)
- 機構部品(195)
- 自動車補修部品(195)
- 測定用品(182)
- 科学研究・開発用品(180)
- 洗車・清掃(176)
- 船舶用品・漁業資材(167)
- 電気材料(161)
- 配管・水廻り設備部材(161)
- 油圧機器・油圧ホース(137)
- 自転車部品(136)
- カー用品(106)
- FA担当者のオススメ新商品(105)
- トラック純正部品(103)
- 事務用品(102)
- 自動車用オイル・ケミカル(90)
- 保管用品(85)
- 家電(84)
- 卓上消耗品(81)
- 電動工具(80)
- 建材・エクステリア(74)
- 作業服(74)
- 医療(71)
- 店舗什器・備品(69)
- 清掃用品(65)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(61)
- 厨房用品(55)
- トラック用品・パーツ(55)
- 鈑金・塗装(52)
- 安全標識(45)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
- マスク(39)
- 防犯用品(37)
- 塗装・養生・内装用品(36)
- 農業・園芸資材(36)
- 印刷用紙/インク/印刷機(35)
- 学童・教育用品(35)
- 防災用品(34)
- 安全保護具(34)
- フォークリフト・産機・建機用品(34)
- 安全用品(33)
- 溶接用品(32)
- 梱包用品(30)
- バッテリー・電装(28)
- 安全靴・作業靴(25)
- 研磨材(25)
- ポンプ・送風機・電熱機器(25)
- 塗料(24)
- 空圧工具(24)
- 整備工具・収納(23)
- 手袋(22)
- 救急・衛生(21)
- 洗剤・除去剤(18)
- はんだ関連・静電気対策用品(16)
- 住設機器(16)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- クリーンルーム用品(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 介護用品(12)
- テープ(11)
- 縫製用品(10)
- エンジン工具(10)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 測定関連サービス(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- 農具(7)
- ヘルスケア(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 日用品(5)
- 食品・飲料(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 理美容(4)
- 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(3)
- 名入れカレンダー(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(46)
- BIGM(丸山製作所)(398)
- KITO(キトー)(180)
- MAZDA(マツダ)(648)
- Panasonic(パナソニック)(163)
- SHIMANO(シマノ)(129)
- SMC(1,592)
- SOFT99(345)
- TRUSCO(196)
- YAMAHA(ヤマハ)(248)
- イトーキ(3,830)
- エスコ(220)
- タンガロイ(581)
- ニッサン(376)
- ホンダ(2,088)
- マキテック(266)
- メディアカバーマーケット(854)
- 三菱マテリアル(166)
- 京セラ(131)
- 大阪魂(229)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「t9」の検索結果

LED電球 E26 全方向 T9
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途口金サイズがE26の点灯器具に。定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26電球形状T形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 全方向 T9
アイリスオーヤマ¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。形状A形口金E17分類全方向寿命40000時間配光角度(°)260直径×高さ(mm)38×75エコロジー商品省エネ
セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】100V用(R)
坂口電熱¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)183プラグあり
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用 T9BC型)
ネグロス電工¥5,798税込¥6,3781箱(50個)当日出荷パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。適合丸鋼:Φ9表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
dynabook T9/A3 (アッシュブルー)
Dynabook¥469,800税込¥516,7801台翌日出荷WUXGA/Wi-Fi 7/約1990g仕様●CPU詳細:Intel Core 7 350●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(Power Delivery対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉2年、本体色:アッシュブルー●その他ソフト:AIノイズキャンセラー、AIパワーオプティマイズ、ワンタッチマイクミュート、CyberLink PowerDirector for dynabook、CyberLink Screen Recorder for dynabook、CyberLink PhotoDirector for dynabook、sMedio True BD for dynabook、Dolby Atmos、筆ぐるめ for dynabook、他●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.4準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(25H2)●エネルギー消費効率:12区分16.0kWh(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16.0型●ディスプレイ詳細:あり 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラーLED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,200ドット●ハードウェアセキュリティ:顔認証センサー、Intel PTT、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●バッテリ:リチウムイオンポリマー(セルフ交換バッテリー)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ3、Pコア:最大周波数 4.8GHz、低消費電力Eコア:最大周波数 3.6GHz●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1(SD/miniSD/microSDメモリカード対応、SDHC/miniSDHC/microSDHCメモリカード対応、SDXC/microSDXCメモリカード対応、 マルチメディアカード対応)●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5X-7467対応●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約360.0(幅)×251.5(奥行)×23.7~25.7(高さ)mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ワイヤレスマウス(Blue LED方式、USB接続)(電池〈単4形〉1個付属)、ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体消費電力(W)約8電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約1990最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーMIPI SoundWire準拠、ステレオスピーカーキーボードあり 107キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19.0mm、キーストローク:2.0mm、抗菌対応ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラあり 有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.49TVチューナーなし光学ドライブBlu-ray Discドライブ(BDXL対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 7(IEEE802.11be)(5.76Gbps)+IEEE802.11ax/11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(Power Delivery対応)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付
カラー 90387-211T9
YAMAHA(ヤマハ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷主な適合純正品番90387-211T9主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)




環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC4T9
EPSON¥14,980~税込¥16,478~1本ほか当日出荷から4日以内出荷カラーレーザープリンタ用 環境推進 ETカートリッジ ブラック 従来のトナーカートリッジの販売方式に加え、エプソンが新たに提案するシステムが「環境推進トナー」です。お客様にはトナー代をご負担いただき、使用済みカートリッジはすべてエプソンが回収・再利用いたします。以下の内容をご確認の上、ご注文ください。適合LP-M720F/S820種別純正品(環境推進)タイプLPC4T9適合機種メーカーEPSON
T型サインファスナー(ヘッドT9)
栃木屋¥489税込¥5381個4日以内出荷から14日以内出荷表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。用途計測機器・分電盤・工作機械。建設機械・車輌等寸法D22.5°材質/処理HSK16M/CrRoHS指令(10物質対応)対応
セキスイ テクヒーター【T9シリーズ】200V用(R)
坂口電熱(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調節します。 そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。 テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己出力制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。 ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。 テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。 テクヒーターは、発熱体の配置ピッチを変えた発熱量の異なる3種類の製品を標準ラインナップしており、シーンに応じたヒーターを選択することができます。 また、発熱体の配合変更や焼成方法を変えることで、さらなる高出力や消費力などの特殊ニーズにもオーダーメイドでお応えすることが可能です。 低ヒーター長を指定して、端末、電源コード、プラグを取付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。 ※製品にはPSE規格に適合した消費電力(W)が表示されています。用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に! テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。付属品電源コード厚さ【発熱部】7.5±1m標準質量(g)183プラグなし




純正トナーカートリッジ EPSON LPC4T9
EPSON¥19,980~税込¥21,978~1本ほか5日以内出荷から7日以内出荷カラーレーザープリンタ用適合LP-M720F/S820種別純正品タイプLPC4T9適合機種メーカーEPSON
...