カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(346)
- 空調・照明・電設資材(97)
- 作業工具(30)
- 切削工具(29)
- バイク部品(25)
- 自動車補修部品(24)
- パソコン/周辺機器(16)
- 作業服(13)
- メカニカル部品(12)
- 事務用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 制御機器(10)
- 溶接用品(10)
- 建築金物(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 農業機械(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 機構部品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 電気材料(3)
- 安全標識(3)
- 家電(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 食品・飲料(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(334)
- イチネンTASCO(139)
- brembo(16)
- 五藤歯車(11)
- ナカバヤシ(10)
- ミドリ安全(9)
- エスコ(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- ParkerTAIYO(6)
- アルファ[販促](6)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 日研工作所(4)
- ホンダ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YEC(4)
- KSフィルター(4)
- SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(4)
- MSTコーポレーション(3)
- 大見工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ta-11」の検索結果

覗き見防止 プライバシー フィルター フィリップス 222B9TA/11 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種フィリップス 222B9TA/11取付方式両面テープ/スライド式解像度1920×1080対応インチサイズ21.5インチのぞき見防止対応(180度)
真空ポンプオイル
イチネンTASCO(48件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(500mL)ほか当日出荷タスコ高性能真空ポンプオイルを使用すると真空ポンプの性能が向上します。 無臭のため作業環境に悪影響を与えません。 従来オイルと比較して約1.5倍の長寿命です。(作業条件によります。) 真空ポンプの音も静かになります。(約5dB、社内品と比較)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
フェルール TAシリーズ
東洋技研¥859~税込¥945~1セット(100個)当日出荷フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき耐熱温度(℃)105材質(スリーブ)ポリプロピレン寸法S2(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用
マサル工業(11件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
かんたん水やりタイマースタンダード
タカギ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷コントローラー部分が取り外せて、手元で操作できます。 安全弁採用で、より耐久性が向上しました。 乾電池式のため、コンセントがなくても使用できます。用途散水用仕様カップリング散水栓:G1/2トラスコ品番758-2706セット内容水やりタイマー、ニップル材質ABS樹脂、ポリアセタール、アクリル樹脂電源単4形アルカリ電池×4本(別売)最大使用圧力(MPa)0.1~0.7適合蛇口外径(Φmm)14~18
タフなゴミ袋 30L
日本技研工業¥129税込¥1421冊(10枚)当日出荷強くて裂けにくいです。トラスコ品番520-9047材質低密度高密度混合厚さ(mm)0.02色半透明容量(L)30寸法(縦×横)(mm)700×500
エリアファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から63日以内出荷仕様フリーカット可保護構造IP40レンズ装着不可ヘッド形状角ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)
フロートセンサー付回収ボンベ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から4日以内出荷フロートセンサー付回収ボンベ(回収冷媒の液面が回収容器の90%に達したことを検知する液面検知方式です。) 共通規格FC3/R12,R22、R500、R502、R410A、R32、R407C/E、R404A、R507A、R134a付属品銘板シール仕様フロートセンサー付規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
簡易型アンプ 15W
TOA¥38,980税込¥42,8781個当日出荷卓上設置、壁掛け設置とも可能な15 Wアンプです。電話ページング機能を内蔵し、リモートスイッチ付ページングマイクからの電源リモートが可能です。仕様【ミュート回路】マイク放送、ページング放送時に予備入力の信号を減衰させる(ミュート量可変)材質ABS樹脂グレー(マンセルN8.0近似色)質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)32(定格出力時)、15(電気用品安全法による)出力ハイインピーダンス100系:670Ω、ローインピーダンス:4Ω(4~16Ωスピーカー使用可)差込式端子台(底部カバー内)、使用可能電線(単線:Φ0.4~Φ1.6mm(AWG26~14)、より線:0.3~1.25mm(AWG22~16))(素線系Φ0.18mm以上)定格出力(W)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×83×200入力リモートスイッチ付ページングマイク:-62dB※600Ω不平衡DINジャック、マイク:-62dB※600Ω不平衡ホーンジャック、予備:-12dB※5kΩ不平衡RCAピンジャック、ページング:-12dB※5kΩ不平衡プッシュターミナル※マイク/リモートスイッチ付ページングマイクはジャック切換式(マイク入力優先)機能電話ページング機能、電源リモート機能周波数特性100Hz~10kHz±3dBS/N比60dB以上歪率(%)1以下
保護パッド
イチネンTASCO¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷傷や衝撃からボンベをしっかり守る伸縮素材の保護パッド!12Lや24Lのボンベにピッタリフィット!。パッドを水に濡らすことで冷却タオルとしても使用可能!。家電・家具などの梱包機材としても活用できます!材質生地:ポリエステル/充填物:綿100%色ネイビー加工キルティング加工、伸縮ストレッチ加工直径×高さ(mm)360×200~400(最大円周約1250mmまで対応)
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ
住友電気工業¥32,980税込¥36,2781巻(10m)当日出荷架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面厚さ(mm)0.13長さ(m)【単長】10使用温度範囲(℃)-20-200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)(対SUS板)5動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性伸び3
回収用ヘッダ
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷小型で冷媒封入量の少ない冷媒空調機器を複数台まとめて回収するときに使用します。複数台回収することにより、作業時間も短縮されます。寸法(mm)190×85×40接続ポート径1/4フレア分岐数6
回収用ヘッダ(オートボールバルブタイプ)
イチネンTASCO¥25,980税込¥28,5781個欠品中ボールバルブ付で2~6台回収の時等に便利です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×150×90接続ポート径1/4フレア分岐数6(ボールバルブ付)
ファスナー サイズ11 ワッシャー
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個3日以内出荷から4日以内出荷クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
熱交換機能付オイルセパレータ
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入をふさぎます。用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。仕様内容積/1400cc寸法(mm)395×235質量(kg)3.2接続ポート径1/4フレア×4
ホース付真空計(ボールバルブ付)
イチネンTASCO¥5,698税込¥6,2681個当日出荷回収作業時の機器内圧力を測定するのに使用します。長さ(mm)410適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPT(ゲージ側)ゲージ径(Φmm)80ゲージ目盛(MPa)0~-0.1
伸縮吊棒 A
TOSO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷カーテンレール用の部品です。用途天井からレールを吊るす場合に使用。カーテンレールを吊るす部品として。仕様カーテンレール用の部品材質スチール幅(mm)34高さ(mm)34
回収用ヘッダー(3/8"フレア,4分岐4バルブ)
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781台当日出荷複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ。3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。各分岐ポートにボールバルブが付いているため、台数に応じて回収作業を行えます。接続ポート径…3/8″フレア。最高使用圧力…4.2MPa。寸法…145×250×40mm。分岐ポート数…4。ボールバルブ…各分岐ポート
専用真空ポンプオイル
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個欠品中TA150VA,VB,VCの能力を引き出すため、専用の真空ポンプオイルをご使用ください。※この真空ポンプオイルはTA150VA,TA150VB,TA150VC専用となりますので、他の真空ポンプにはご使用になれません。容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
フォトフレーム/金属製/クラウン
ナカバヤシ¥1,498税込¥1,6481枚3日以内出荷ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。付属品スタンド付(縦置き用)、化粧函入仕様金属製ハネトンボ材質透明板:ガラス(2mm厚)、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼)フレーム合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)本体質量(g)75寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】115×77×13用紙寸法(mm)60×70
フォトフレーム/金属製/ティアラ
ナカバヤシ¥1,498税込¥1,6481枚3日以内出荷ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。付属品スタンド付(縦置き用)、化粧函入仕様金属製ハネトンボ材質透明板:ガラス(2mm厚)、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼)フレーム合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)本体質量(g)75寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】105×77×13用紙寸法(mm)60×70
フルオロカーボン再生装置
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷コストパフォーマンスに優れた再生装置。洗浄、再生をスムーズに行えます。回収機との併用で、回収冷媒の再生や既設配管の洗浄が行えます。小型ですが、ヒーター付オイルセパレーターにより速い再生が可能です。高性能ドライコアにより、より精度の高い再生が可能です。冷媒再生200kg毎にドライコアの交換が必要ですが、簡単に交換ができます。※コンプレッサー焼損機器の冷媒は再生できません。※非共沸・擬共沸冷媒は、回収時点で組成が変わっている可能性があります付属品1/4″チャージングホース150cm(TA136B-1)×1本、セーフティーファスター(TA101S-2)×1個寸法(mm)510(H)×272(W)×265(D)質量(kg)14.1使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100(50/60Hz)ヒーター(W)コイルヒーティングシステム、 自動調温式、 90冷媒R12、R22、R500、R502、R32、R134a、R507A
横もちアルミハンガー 40ピンチ
ツウィンモール¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷高い所に楽々掛けられ室内干しもできる!引っ張るだけで簡単取り入れ。キャッチフックの横と下に開閉用レバーを付けているので、高い所にも低い所にも楽に干せます。ドアなどに掛けられるフック付なので、室内干しに便利です。ピンチ部分に工夫をしているので、ピンチがからみにくく、洗濯物を下に引っ張るとピンチが少し開く仕組みなので、手間がかからずに取り入れられます。ピンチが移動式なので、洗濯物の大きさに合わせて効率よく干すことができます。用途洗濯ハンガー 物干しハンガー 角ハンガー ピンチハンガー 洗濯物干し材質アルミニウム、ポリプロピレン、ポリエチレン、硬鋼線、ステンレス鋼質量(g)700対応直径約3cmまでの竿寸法(cm)【使用時】38.7×78×32.5【収納時】9.5×39.5×38
液晶ディスプレイ 21.5型静電容量タッチ/1920×1080/DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証
Philips¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:2ms仕様色域 (標準値):NTSC 72%表面処理アンチグレアコントラスト比3000:1(標準)表示色約 1677 万色ピクセルピッチ(mm)0.24825×0.248285解像度1920×1080(60Hzの場合/最適)保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp保護機能HDCP:HDCP 1.4(HDMI/DP/DVI)入力端子DisplayPort、HDMI、DVI-D、D-Sub同期方式入力:個別の同期グリーンで同期色(本体)ブラック信号入力VGA(アナログ)、DVI-D(デジタル、HDCP)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4バックライト種類:W-LED システムアスペクト比16:9オーディオ入力PC オーディオ入力オーディオ出力ヘッドホン出力モニターサイズ21.5インチ(54.6cm)パネル駆動方式VA LCD輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2、Gen1、5G X 2
合金フォトフレーム アニマル ネコ
ナカバヤシ¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷ネコちゃんやワンちゃんの写真が入れられます。用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム仕様樹脂製ハネトンボ本体質量(g)100材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂スタンド(縦置き用)板厚・材質ガラス(1.5mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×106×10収納寸法(mm)80×70材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
合金フォトフレーム アニマル イヌ
ナカバヤシ¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷ネコちゃんやワンちゃんの写真が入れられます。用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム仕様樹脂製ハネトンボ本体質量(g)110材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂スタンド(縦置き用)板厚・材質ガラス(1.5mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×112×10収納寸法(mm)75×80材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
回収用ヘッダー(3/8"フレア,1バルブ4分岐)
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷複数台の回収作業に便利な回収ヘッダシリーズ。3/8″チャージホースと併用することで、複数台の冷媒回収の作業時間を短縮。接続ポート径…3/8″フレア。最高使用圧力…4.2MPa。寸法… 205×130×40mm。分岐ポート数…4。ボールバルブ…回収装置側ポートのみ
フォトフレーム/金属製/サクラ/L
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281枚3日以内出荷ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。付属品スタンド付(縦置き、横置き両用)、化粧函入仕様金属製ハネトンボ材質透明板:ガラス(2mm厚)、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼)フレーム合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)本体質量(g)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】148×113×15用紙寸法(mm)89×127
冷媒クーリングユニット
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷高効率型コンデンサー 150Φの大型モーターファン採用 効率の良い回収作業 小型・軽量 夏場、気温が高い場所での冷媒回収作業は回収容器の圧力、温度上昇により困難を強いられます。 時には異常高温・高圧により、回収機の停止、回収容器の安全弁作動などを引き起こします。 冷媒クーリングユニットを使用すれば、回収機からの吐出冷媒の温度を下げることができるので、安全にかつ、効率よく冷媒回収作業が行えます。質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100(50/60Hz)圧力計(MPa)3.5 (60Φ)冷媒(対応)R12、R22、R500、R502、R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R32ファン150Φ 34/37(W)(50/60Hz)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×420×210ポート吸入口1/4フレアオス、吐出口1/4フレアオス
...