カテゴリ
- バイク純正部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ta-1410」の検索結果

ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷から6日以内出荷材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応
作動油フィルター 14X-49-61410
コマツ¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合D65EX-16
TE Connectivity IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 1列 メス, MTA-100シリーズ, 4-640441-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥389税込¥4281個7日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数14シリーズMTA-100定格電圧250.0 V ac定格電流(A)5材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に錫接続方向ライトアングル