カテゴリ
- 空圧工具(1)
絞り込み
「ta-225lu/10j」の検索結果
![エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35520475-230508-02.jpg)
エアネイラ 10Jステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ質量(kg)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185使用ホース内径(Φmm)6以上ステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230




![エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35520475-230508-02.jpg)