カテゴリ
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
「ta-225lu」の検索結果
![エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35520475-230508-02.jpg)
エアネイラ 10Jステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷25ミリまでのステープルに対応。 冷たさも妨げるグリップカバーを採用 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!用途リフォーム・内装・家具補修・DIYなど付属品六角スパナ(3・4)、保護メガネ、ジェットオイラ仕様(付加機構)グリップカバー、360°可変排気質量(kg)1.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)244×57×185使用ホース内径(Φmm)6以上ステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)ステープル足長さ(mm)10、13、16、19、22、25使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)165×52×230![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506207-120611-02.jpg)
常圧釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥13,980税込¥15,3781台当日出荷長いステープルもエアでラクラク!25ミリまでのステープルに対応。 握りやすく、滑りにくい!冷たさも防げるグリップカバーを採用。 堅牢なメタルボディ! 小型・軽量1.1kg!付属品六角棒スパナ3・4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(4.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×57×244使用ホース内径6mm以上装填数ステープル/100本(1連)![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115058-241224-02.jpg)
フィニッシュネイル
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,398~税込¥1,538~1箱当日出荷から翌々日出荷フィニッシュネイル(仕上釘)です。フィニッシュネイラ用仕上釘です。全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。用途フィニッシュネイル用仕上釘。その他連結形状・連結方法:接着剤線径(Φmm)10.5分類仕上釘頭部径(Φmm)1.9×1.26頭部平頭胴部形状ストレート




![エアネイラ 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35520475-230508-02.jpg)
![常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40506207-120611-02.jpg)
![フィニッシュネイル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11115058-241224-02.jpg)