カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(36)
  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-43」の検索結果

92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ

    (帯電防止)ラミネートフィルム100μ

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(300枚)
    当日出荷
    帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
    材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
  • ガスもれ検知液 イチネンTASCO

    ガスもれ検知液

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入危険物の類別非危険物
  • UVブラックライト(3灯) イチネンTASCO

    UVブラックライト(3灯)

    イチネンTASCO(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。
    寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
  • 高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO

    高感度赤外線検知方式リークテスタ

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
    付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
  • ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • モンジュ液 イチネンTASCO

    モンジュ液

    イチネンTASCO
    6,498税込7,148
    1個(3.6L)
    当日出荷
    仕様探知箇所に少量液を塗るだけで僅かなガス漏れでも泡が立ちます。 つめ替用としても利用できます。3.6L危険物の類別非危険物
  • 高感度リークテスタ イチネンTASCO

    高感度リークテスタ

    イチネンTASCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
  • ガス漏れ検知UVライト イチネンTASCO

    ガス漏れ検知UVライト

    イチネンTASCO
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
    付属品UV識別ゴーグル×1全長(mm)430寸法(Φmm)(センサーライト)10使用電池LR44×3フレキシブル部(mm)310
  • 新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO

    新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
    付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
  • フィルター イチネンTASCO

    フィルター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2個入り
  • 食添リークフォーマー イチネンTASCO

    食添リークフォーマー

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    食品ショーケース等の検査に適した食品添加物基剤のガス漏れ検知スプレー。 食品ショーケースなどの検査に適しています。 ”わずかな漏れ”でも泡が発生し簡単にガス漏れを発見できます。 エアゾールタイプですのでワンタッチで簡単にガス漏れを発見できます。 不燃性で化学反応による危険がありません。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。 全ての原料に食品添加物を使用しています。
    容量(g)345
  • アルミ - 鉄ブラインドリベット(丸形)(鉄/3価ホワイト)(小箱) PICUS(大洋精工)

    アルミ - 鉄ブラインドリベット(丸形)(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    PICUS(大洋精工)
    4,898税込5,388
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • リークフォーマー イチネンTASCO

    リークフォーマー

    イチネンTASCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。 不燃性で化学反応による危険性がありません。 発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μm穴、4~5×10^3Paの差圧によって発泡します。 中性です。
    容量(g)345
  • エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ ブラインドリベット (アルミニウム/ステンレス)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,898税込9,788
    1箱(1000本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結に。材質(フランジ)(リベット本体)アルミ(A5154)材質(シャフト)(マンドレル)ステンレス(SUS304J3)
  • ガスもれ検知スプレー イチネンTASCO

    ガスもれ検知スプレー

    イチネンTASCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    エアゾールタイプですので、ワンタッチでガス漏れが簡単に発見できます。 エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒漏れの発見に。
    容量(g)345
  • 交換センサー イチネンTASCO

    交換センサー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    多種のフロンガスに対応。 セミコンダクターセンサー採用。
    適合TA430MB
  • サイトチェック 470ml イチネンTASCO

    サイトチェック 470ml

    イチネンTASCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    低温-46℃まで使用可能暗所で視認しやすい蛍光剤入りのNEWガス漏れ検知液。 水溶性以外の気体の検知に使用できます。 冷媒配管・ガス管・エアー配管などでの漏れを確認できます。 93℃まで使用可能で冷凍回路の高圧側にも使用できます。 泡の保持力が高く、消えにくい原料を使用しています。 防錆性があり、金属を腐食させません。 ポリエチレン管への使用も可能です。 JIS-Z2329準拠品。 JRA規格GL-14対応品。
    容量(mL)470
  • モンジュ液 イチネンTASCO

    モンジュ液

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    799税込879
    1個(100cc)
    当日出荷
    仕様筆付100cc危険物の類別非危険物
  • Aサラタッピング JEFCOM(ジェフコム)

    Aサラタッピング

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1パック(150個)ほか
    翌々日出荷
    木工用 皿頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    用途木工用種別皿頭
  • 蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO

    蛍光剤(15mlX6本)

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個(15mL×6本)
    当日出荷
    冷凍機油量…~7.5L 封入冷媒量(目安)…~11.0kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
  • 蛍光剤(0.89mlX6本) イチネンTASCO

    蛍光剤(0.89mlX6本)

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個(0.89mL×6本)
    当日出荷
    冷凍機油量…~0.45L 封入冷媒量(目安)…~1.3kg。内容量(本数)…0.89mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
  • TA430VA用センサー イチネンTASCO

    TA430VA用センサー

    イチネンTASCO
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    適合TA430VA種別交換用センサー
  • 高精度リークテスタ イチネンTASCO

    高精度リークテスタ

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー独自の熱線型半導体式センサを搭載超高感度・長寿命を実現。
  • 交換フィルター イチネンTASCO

    交換フィルター

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1セット(30枚)
    当日出荷
    仕様ピンセット付適合TA430MB
  • Aサラタッピング(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    Aサラタッピング(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1パック(65個)ほか
    翌々日出荷
    木工用 皿頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    用途木工用種別皿頭材質ステンレス製
  • リークディテクタ イチネンTASCO

    リークディテクタ

    イチネンTASCO
    76,500税込84,150
    1台
    4日以内出荷
    炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
    質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • AC電源USBアダプタ イチネンTASCO

    AC電源USBアダプタ

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    TA430D用AC電源USBアダプタ。マイクロUSBケーブルでパソコンからの充電も可能です。
  • 蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO

    蛍光剤(15mlX6本)

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    冷凍機油量…~1.5L 封入冷媒量(目安)…~2.2kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
  • TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100材質PFA半透明使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • バイオレット紫外線ランプ イチネンTASCO

    バイオレット紫外線ランプ

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    高輝度LEDを備えたコンパクトでハイパワーのリーク検知紫外線ランプです。狭いスペースでAC&Rの漏れを検出するための最適なランプです。前焦点レンズは、長距離で放射し、最適な蛍光反応を提供します。推奨照射範囲…8m 。電球…高輝度LED。電源…単4電池×3本 。中心波長…400nm。ゴーグル付
  • 蛍光剤(15mlX6本) イチネンTASCO

    蛍光剤(15mlX6本)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    冷凍機油量…~3.0L 封入冷媒量(目安)…~4.5kg。内容量(本数)…15mL(6本)。対象冷凍機油…ミネラルオイル(鉱物油) 主な冷媒:R22。代表的な冷凍機油。・スニソGSシリーズ。対象冷凍機油…エステルオイル 主な冷媒:R410A、R407C、R404A。代表的な冷凍機油。・ダイヤモンドフリーズMA32R。・ジグレスRB。・フレオールアルファ。・スニソSLシリーズ。対象冷凍機油…アルキルベンゼンオイル 主な冷媒:R22 。代表的な冷凍機油。・バーレルフリーズ32S。対象冷凍機油…PAGオイル 主な冷媒:R134a 。代表的な冷凍機油。・ダフニーハーメチックPS ・ND-8。代表的な冷凍機油はメーカー独自の調査によるものです。冷凍機油の種類、油量、封入冷媒量は機器メーカーへお問い合わせください。
  • 交換用フィルター イチネンTASCO

    交換用フィルター

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    TA430ST用
    入数(枚)5
  • 高出力チップ型UVブラックライト イチネンTASCO

    高出力チップ型UVブラックライト

    イチネンTASCO
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。
    寸法(mm)37×37×140質量(g)約180(電池含)使用電源単4乾電池×3本(テスト電池付属)波長(nm)395点灯方式日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)、パターン:ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
  • 紫外線カットゴーグル イチネンTASCO

    紫外線カットゴーグル

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    TA434EA・TA434EG・TA434EHは黄色のゴーグル、TA434ECは透明のゴーグルが適合します。 黄色ゴーグルは、蛍光剤の発光を鮮やかにします。
  • KTA ティー イハラサイエンス

    KTA ティー

    イハラサイエンス
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ティー
  • 高精度リークテスター イチネンTASCO

    高精度リークテスター

    イチネンTASCO
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
    付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4質量(kg)約2.3電源(V)DC12(充電バッテリー)表示ネオンランプ、電子ブザー感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140応答時間(秒)約1使用環境0~40℃、70%RHウォームアップ時間約2分プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
  • 可燃性ガス検知器 イチネンTASCO

    可燃性ガス検知器

    イチネンTASCO
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
    付属品キャリングケース質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間25秒~90秒使用環境温度(℃)(本体)0~50寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300検知対象ガス可燃性ガス
  • 2枚刃防振ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振ラジアスエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    2,788税込3,067
    1本
    当日出荷から54日以内出荷
    低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
    材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプセル蛍光剤(小型・中型機用AC&Rシステム) イチネンTASCO

    カプセル蛍光剤(小型・中型機用AC&Rシステム)

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1箱(6本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類(代表的な冷凍機油)ダフニーFVC68D冷媒R410A、R407C、R404A
  • 交換用フィルター イチネンTASCO

    交換用フィルター

    イチネンTASCO
    2,898税込3,188
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    TA430ST用 交換用フィルター