カテゴリ

  • 自動車純正部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ta-430」の検索結果

61件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TA430FR専用ニードルプローブ イチネンTASCO

    TA430FR専用ニードルプローブ

    イチネンTASCO
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    ■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付。被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
  • TA430VA用センサー イチネンTASCO

    TA430VA用センサー

    イチネンTASCO
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    適合TA430VA種別交換用センサー
  • (帯電防止)ラミネートフィルム100μ アイリスオーヤマ

    (帯電防止)ラミネートフィルム100μ

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(300枚)
    当日出荷
    帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。
    材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
  • 高感度リークテスタ イチネンTASCO

    高感度リークテスタ

    イチネンTASCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
  • 高感度赤外線検知方式リークテスタ イチネンTASCO

    高感度赤外線検知方式リークテスタ

    イチネンTASCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    赤外線検知方式=NDIR方式採用。 新機能追加でより使い易く。
    付属品充電用AC/USBアダプタ、充電用USBケーブル、専用キャリーケース質量(g)365(電池含む)電源100V充電式(ACアダプタにより)、USBケーブル、リチウムイオン電池表示ブザー音と9段階LEDインジケーター本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×70×42.5感度(検出感度)3.0g/年(TURBO)、10g/年(Hi)、50g/年(Mid)、100g/年(Lo)使用環境(温度)0~40℃、(湿度)80%以下ウォームアップ時間約45秒オートパワーオフ10分プローブ長(mm)460対応冷媒種別R410A、R32、R407c、R404A、R134a、R1234yf、R22、R12等
  • 交換用フィルター イチネンTASCO

    交換用フィルター

    イチネンTASCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    TA430ST用
    入数(枚)5
  • 高感度赤外線検知方式リークディテクター イチネンTASCO

    高感度赤外線検知方式リークディテクター

    イチネンTASCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    ■キャップ式ニードルプローブ(フィルター内蔵)付。被覆銅管に差して使用するなど狭い隙間での検出に便利です。
  • 新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ イチネンTASCO

    新冷媒・従来冷媒対応リークテスタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    当日出荷
    小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすいLEDランプとブザー(漏れ表示)。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。
    付属品キャリングケース、交換用センサー×1(電池ボックス内含む)質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池×2感度通常モードLo/高感度モードHi(g/year):(R410A)24/12、(R407C)20/10、(R404A)14/3、(R134a)14/3、(R12)14/3、(R22)14/3表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間約2秒使用環境温度(℃)(本体)5~40寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R32
  • 交換用フィルター(10枚入) イチネンTASCO

    交換用フィルター(10枚入)

    イチネンTASCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    TA430CP、TA430CR-30用交換用フィルターです。
  • AC電源USBアダプター イチネンTASCO

    AC電源USBアダプター

    イチネンTASCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    TA430D専用電源アダプターです。マイクロUSBケーブルでパソコンからの充電も可能です。
    トラスコ品番864-1181
  • AC電源USBアダプタ イチネンTASCO

    AC電源USBアダプタ

    イチネンTASCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    TA430D用AC電源USBアダプタ。マイクロUSBケーブルでパソコンからの充電も可能です。
  • 交換用フィルター イチネンTASCO

    交換用フィルター

    イチネンTASCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    TA430ST用 交換用フィルター
  • ガス漏れ検知UVライト イチネンTASCO

    ガス漏れ検知UVライト

    イチネンTASCO
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    冷凍サイクル内に蛍光剤が注入されている機器のガス漏れをUVをあてて検知します。
    付属品UV識別ゴーグル×1全長(mm)430寸法(Φmm)(センサーライト)10使用電池LR44×3フレキシブル部(mm)310
  • フィルター イチネンTASCO

    フィルター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    2個入り
  • リークディテクタ イチネンTASCO

    リークディテクタ

    イチネンTASCO
    ¥76,500税込¥84,150
    1台
    当日出荷
    炭化水素冷媒対応&防爆構造-20℃の低温使用も可能!。炭化水素冷媒対応、データロガー機能付き、漏洩濃度表示機能付、LEDライト搭載。
    質量(g)約215(ノズルを除く)切替方式警報音/操作音:ON/OFF切替使用温度範囲(℃)-20~55電源単3形アルカリ乾電池×2表示濃度:LCDバーメータ+目盛り保護等級IP55相当連続使用時間(時間)約13(常温、無警報、無照明時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180×43×39(テーパーノズル、突起部は除く)検知原理熱線型半導体式防爆構造本質安全防爆構造準拠検知方式ポンプ吸引式検知対象ガスR600a(i-C4H10)(2.7g/年)、R22(4.1g/年)、R32(2.4g/年)、R404A(4.6g/年)、R407C(4.0g/年)、R410A(3.4g/年)、R134a(11.9g/年)、R290(プロパン()2.1g/年)、R1234y(f 5.3g/年)※R448A、R449AはR404Aと同感度となっております。出力信号の種類IrDAポート(ログデータダウンロード用)警報の表示ガス:ランプ点滅/ブザー鳴動使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
  • 交換センサー イチネンTASCO

    交換センサー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    多種のフロンガスに対応。 セミコンダクターセンサー採用。
    適合TA430MB
  • プローブキャップ・Oリング イチネンTASCO

    プローブキャップ・Oリング

    イチネンTASCO
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷
    プローブキャップ内部にフィルターがセットされています。性能維持のため、定期的な交換をおすすめいたします。※フィルターのみは販売しておりません。
    入数5セット
  • Aサラタッピング JEFCOM(ジェフコム)

    Aサラタッピング

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(150個)
    翌々日出荷
    木工用 皿頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    用途木工用種別皿頭
  • (51833)カバー,リヤ ゲート トップ ライト スバル

    (51833)カバー,リヤ ゲート トップ ライト

    スバル
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
  • Aサラタッピング(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    Aサラタッピング(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(77個)
    翌々日出荷
    木工用 皿頭タッピングネジ売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    用途木工用種別皿頭材質ステンレス製
  • 高精度リークテスタ イチネンTASCO

    高精度リークテスタ

    イチネンTASCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー独自の熱線型半導体式センサを搭載超高感度・長寿命を実現。
  • 交換フィルター イチネンTASCO

    交換フィルター

    イチネンTASCO
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(30枚)
    当日出荷
    仕様ピンセット付適合TA430MB
  • KTA ティー イハラサイエンス

    KTA ティー

    イハラサイエンス
    ¥29,014税込¥31,915
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    形状ティー
  • 可燃性ガス検知器 イチネンTASCO

    可燃性ガス検知器

    イチネンTASCO
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量モデル。 シンプルでわかりやすい/プッシュ操作。 Lo、Hi(2段階切替/ボタン2度押し)。 ローバッテリーインジケーター。 オートパワーオフ(操作停止後約5分)。 可燃性ガス(プロパン、メタン、イソブタン)の検知器です。HC冷媒封入機器の冷媒漏れ検査に役立ちます。
    付属品キャリングケース質量(g)約190電源アルカリ単3乾電池能力(検知)R600a:50ppm、R290:50ppm、R600:50ppm表示方式(検出)LEDランプ、ブザーウォームアップ時間25秒~90秒使用環境温度(℃)(本体)0~50寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×57×38プローブ長(mm)300検知対象ガス可燃性ガス
  • 高精度リークテスター イチネンTASCO

    高精度リークテスター

    イチネンTASCO
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    5日以内出荷
    漏れをピンポイント検知~3段階感度切換。 本体の中のポンプがセンサーに空気を送り込みます。 冷媒があればイオン電流が流れ、プローブ内のネオンライトを点灯させます。 陽イオン放出型ヒートダイオードセンサーでフロンガス以外に反応しにくく誤検知を低減します。
    付属品充電器、片掛けストラップ、フィルタ×12、フローチェッカ用ボール×4質量(kg)約2.3電源(V)DC12(充電バッテリー)表示ネオンランプ、電子ブザー感度(検出)R22:0.17g/年・R134a:5.0g/年、(調整)オート/マニュアル(2モード切換)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×216×140応答時間(秒)約1使用環境0~40℃、70%RHウォームアップ時間約2分プローブ長(mm)(吸引プローブ)1500対応冷媒種別R410A、R407C、R404A、R134a、R22、R11、R12、R502
  • 2枚刃防振ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    2枚刃防振ラジアスエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    ¥2,788税込¥3,067
    1本
    当日出荷から53日以内出荷
    低価格ながら高性能 芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応します。 Pタイプコートは耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、適応被削材範囲がより広いです。
    材質600Nano刃数2寸法Z(mm)2コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロウィンオーナメントセット アルファ[販促]

    ハロウィンオーナメントセット

    アルファ[販促]
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    6日以内出荷
    目線上に飾れば注目度満点!
    仕様●両面●上部テグス付●テグス:約100cm材質紙寸法(cm)H28×W26
  • 小型酸素モニター本体セット イチネンTASCO

    小型酸素モニター本体セット

    イチネンTASCO
    ¥97,980税込¥107,778
    1セット
    5日以内出荷
  • 交換用センサー イチネンTASCO

    交換用センサー

    イチネンTASCO
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
  • フィルター付メタルハウジング イチネンTASCO

    フィルター付メタルハウジング

    イチネンTASCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
  • モールステーパホルダ MSTコーポレーション

    モールステーパホルダ

    MSTコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (42065)パイプ,ボンベ バルブ スバル

    (42065)パイプ,ボンベ バルブ

    スバル
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
  • (81240)ハーネス,フロント スバル

    (81240)ハーネス,フロント

    スバル
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
  • (45116)ブラケット,ラジエータ ホース アウタ スバル

    (45116)ブラケット,ラジエータ ホース アウタ

    スバル
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • (4207)ホース,ポンプ スバル

    (4207)ホース,ポンプ

    スバル
    ¥559税込¥615
    1個
    5日以内出荷
  • (81252)ハーネス,フロント スバル

    (81252)ハーネス,フロント

    スバル
    ¥44,900税込¥49,390
    1個
    5日以内出荷