カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
「ta120k-1」の検索結果

R22ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から4日以内出荷ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 68Φゲージ 圧力計/連成計は、R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4対応冷媒種別R22、R12、R502用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)68
R22・R12・R502 サイトグラス付ボールバルブマニホールドボディ
イチネンTASCO¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。用途R22、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用
マニホールドセット(チャージバルブ付)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット当日出荷チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ接続口径(inch)1/4フレア常用圧力(MPa)3.5対応冷媒種別R22、R12、R500、R502
マニホールドセット(チャージバルブ付)
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781セット5日以内出荷チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R22冷媒飽和温度目盛付、ゼロ点調整機能付、必要に応じて校正証明書も取得可能です(別途費用)。セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ゲージ取付ネジ×1/8NPT、ショートチャージバルブ(TA15DA×1、TA15DB×2)、チャージホース(150cm)×3、圧力計/連成計(-0.1~3.8MPa/-0.1~1.8MPa)、チャージバルブ(全長53mm)×2接続口径(inch)1/4フレア常用圧力(MPa)3.5対応冷媒種別R22、R12、R500、R502