カテゴリ

  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta120w-2」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    80Φゲージ、サイトグラス付。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • 冷蔵庫引出ハンドル イチネンTASCO

    冷蔵庫引出ハンドル

    イチネンTASCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    仕様20kgの力で140~180kgを持ち上げられます。(持ち上げ倍率7~9倍) 最大200kgまで移動可能。 家庭用大型冷蔵庫の引出し、移動、脚の調節が1人でできます。 家庭用冷蔵庫の修理や入れ替えするときに前面方向に引出し、移動や再設置が1人で容易にできます。・TA823PS 床保護シートとの併用をおすすめします。 サイズ…全長260mm セット内容…リフター×2 台車サイズ…W80×H28×D120mm