カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「ta120wh-2」の検索結果

R22・R12・R502 ボールバルブ式ゲージマニホールドキット 80Φゲージ
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷から5日以内出荷80Φゲージ、サイトグラス付。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ボールバルブ・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80