カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)

「ta132aa」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410A/R32 バルブ付チャージホースセット イチネンTASCO

    R410A/R32 バルブ付チャージホースセット

    イチネンTASCO
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A用仕様バルブ付セット内容チャージホース赤・青・黄3本セット接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
  • R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品) イチネンTASCO
    イエロー
    ブルー
    レッド

    R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A・R32
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース…92cm(青)(TA132AA-2)92cm(黄)(TA132AA-3)
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付) イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付)

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cmバルブ付(赤・青・黄)(TA132AA)
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付) イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    当日出荷
    エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
    到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥72,980税込¥80,278
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。収納ケース付き。
    取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA132AA)連成計(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16″ フレア
  • R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    翌々日出荷
    ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
  • R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ゲージ径(Φmm)52接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
  • デュアル型ツーステージ真空ポンプ真空ゲージ付セット イチネンTASCO

    デュアル型ツーステージ真空ポンプ真空ゲージ付セット

    イチネンTASCO
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1セット
    3日以内出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源ツーステージモデル誕生。クラス最軽量3.3kgのボディと人間工学に基づいたハンドル設計。ツーステージモデルで最小・最軽量の本体設計。AC100V⇔リチウムイオン電池の兼用給電機構を採用。リチウムイオン電池使用で電源確保の手間を削減。現場作業を快適に。AC100V電源を使用することで長時間の運転にも対応!。オイル逆流防止機構(電磁弁)が標準付属。マキタ製DC18Vバッテリー使用可能。
    仕様オイル封入量:約140mL電源AC100V(50/60Hz)またはDC18V(リチウムイオン電池)方式ドライブ:ダイレクト式、ローター:ツーステージ本体質量(kg)3.3本体サイズ(mm)(W)107×(D)210×(H)215モーター回転数(min-1[r.p.m])4,000(8分後2,800)真空到達度2.5Pa(19ミクロン)排気量57L/min(2.0CFM)ポート径吸入:5/16”フレアオス運転時間満充電:約65分(18V、5.0Ah 新品電池パック・フル充電)
  • ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
    取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポートホース:5/16フレア
  • ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    仕様冷暖兼用セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付接続口径(inch)5/16フレア
  • ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット

    イチネンTASCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。
    セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
  • 省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ真空ゲージ付セット イチネンTASCO

    省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ真空ゲージ付セット

    イチネンTASCO
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    5日以内出荷
    ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
  • ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
    セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)チャージホース92cm(TA132AA/赤・青・黄)
関連キーワード
空調配管工具カテゴリ