カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
「ta132aa」の検索結果

R410A/R32 バルブ付チャージホースセット
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A用接続口径5/16フレア仕様バルブ付セット内容チャージホース赤・青・黄3本セット常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32 バルブ付チャージホース(単品)
イチネンTASCO(8件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32常用圧力(MPa)5.5
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット
イチネンTASCO¥46,980税込¥51,6781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース…92cm(青)(TA132AA-2)92cm(黄)(TA132AA-3)
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付)
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cmバルブ付(赤・青・黄)(TA132AA)対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1個当日出荷エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ゲージ径(Φmm)52接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
R32/R410A用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。収納ケース付き。取付ねじゲージ:1/8″NPTホース長さ(cm)バルブ付チャージ:92(赤・青・黄)(TA132AA)連成計(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16″ フレア
R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポートホース:5/16フレア
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷から5日以内出荷IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア仕様冷暖兼用セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥27,980~税込¥30,778~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷接続口径(inch)5/16フレア仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付
ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット
イチネンTASCO¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷R410A、R32飽和温度目盛。対応冷媒種別R410A R32接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレアセット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)ゲージ径(Φmm)68
省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ真空ゲージ付セット
イチネンTASCO¥109,800~税込¥120,780~1セット5日以内出荷ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。接続口径(inch)5/16フレアチャージホース92cm(TA132AA/赤・青・黄)セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)