カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み

「ta132af-2」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410A チャージホース(単品) イチネンTASCO

    R410A チャージホース(単品)

    イチネンTASCO(15件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
    用途R410A/R32用接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース92cm(青)(TA132AF-2)92cm(黄)(TA132AF-3)
    対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット

    イチネンTASCO
    ¥83,980税込¥92,378
    1セット
    翌々日出荷
    オイル逆流防止電磁弁付!到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!。<セット内容>。ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) / TA150SW。タスコツールバック / TA873TS。R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G。チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1。チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2。チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。クランクリーマー / TB520CT。スマートチューブカッター / TA560BG。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3
  • 据付用スターターキット イチネンTASCO

    据付用スターターキット

    イチネンTASCO
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容TA150SW、TA123C、TA550HB、TA132AF-2、TA132AF-3、TA560A、TA520CK、TA771SV-2、TA771SV-3、TA873TS対応冷媒種別R410A/R32
  • ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    仕様冷暖兼用セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
  • ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。
    セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
関連キーワード
空調配管工具カテゴリ