カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み

「ta132ta」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    46,980税込51,678
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計…ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース…92cm(青)(TA132AA-2)92cm(黄)(TA132AA-3)
  • R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース92cm(青)(TA132AF-2)92cm(黄)(TA132AF-3)
    対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット

    イチネンTASCO
    83,980税込92,378
    1セット
    欠品中
    オイル逆流防止電磁弁付!到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!。<セット内容>。ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) / TA150SW。タスコツールバック / TA873TS。R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G。チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1。チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2。チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。クランクリーマー / TB520CT。スマートチューブカッター / TA560BG。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3
  • 両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース10m イチネンTASCO

    両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース10m

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P(TA132TC)。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…10m
    接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)10
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース) イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホース)

    イチネンTASCO
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。低圧側連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。高圧側連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cm(赤・青・黄)(TA132AF)
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付) イチネンTASCO

    R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(92cmホースバルブ付)

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計…ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計…ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース…92cmバルブ付(赤・青・黄)(TA132AA)
    対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
  • 小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付) イチネンTASCO

    小型ダブルステージ真空ポンプ(真空ゲージ付)

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    エアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で真空ポンプケースに収納できます。
    到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット

    イチネンTASCO
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
    エアコン2027年問題!。これからの需要に備えてまとめて一式、今が揃えどき!。<セット内容>。ACDC真空ポンプ / TA150ZM-1。デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) / TA142GD。スイベル式チャージホース90cm 黄 / TB132ES-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。スマートチューブカッター / TA560BG。クランクリーマー / TB520CT。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。タスコツールバック / TA873TS。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
  • ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    14,900税込16,390
    1セット
    4日以内出荷
    手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。
    取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポートホース:5/16フレア
  • ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    仕様冷暖兼用セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
  • 据付用スターターキット イチネンTASCO

    据付用スターターキット

    イチネンTASCO
    87,980税込96,778
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容TA150SW、TA123C、TA550HB、TA132AF-2、TA132AF-3、TA560A、TA520CK、TA771SV-2、TA771SV-3、TA873TS対応冷媒種別R410A/R32
  • ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1セット
    4日以内出荷
    ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
    取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16フレア
  • ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。
    セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
  • 省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ真空ゲージ付セット イチネンTASCO

    省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ真空ゲージ付セット

    イチネンTASCO
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    ルームエアコンの新規据付に便利なセットです。 真空ゲージキットを接続した状態で、真空ポンプケースに収納できます。
  • ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。
    セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
空調配管工具カテゴリ