カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
絞り込み
ブランド
「ta133af」の検索結果

R410A/R32 チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。用途R410A用



R410A チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
R410A チャージホースセット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア色赤・青・黄常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
R410A/R32デジタルシングルマニホールドキット
イチネンTASCO¥45,980税込¥50,5781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R410A、R32、R463A-J。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…5/16″フレア。連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(青)(TA133AF-2)150cm(黄)(TA133AF-3)対応冷媒種別R410A、R32、R463A-J
R463A・R410A・R32用ハイブリッドゲージマニホールドキット(150cmホース)
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781セット翌々日出荷対応冷媒…R463A-J、R410A、R32。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA141S)。連成計・圧力計ー0.1~5.3MPa(TA140S)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA133AF)対応冷媒種別R463A-J、R410A、R32
R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥65,980税込¥72,5781セット翌々日出荷飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
R410AR32用ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!。ボール弁式開閉バルブ取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″連成計(MPa)-0.1~5ゲージ径(Φmm)60接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″
R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。ボール弁式開閉バルブ。取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″ゲージ径(Φmm)52接続ポートホース接続ポート(フレア):5/16″圧力(MPa)低圧側:-0.1~3.8(TA141ME)、高圧側:-0.1~5.5(TA140ME)
ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷手のひらサイズなのに大きなサイトグラスを搭載。これまでにない新ジャンルのゲージブーツ付マニホールド。取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)(高圧側)-0.1~5.5、(低圧側)-0.1~3.8接続ポートホース:5/16フレア
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から5日以内出荷IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。仕様冷暖兼用セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)接続口径(inch)5/16フレア圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)ホース長さ(cm)150連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)チャージホースTA133AF(赤・青・黄)ケースTA122CS-2
ボールバルブ式ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)チャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄)
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ケースTA122CS-2
ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷R410A、R32飽和温度目盛。セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781セット5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)ホース長さ(cm)150連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)チャージホースTA133AF(赤・青・黄)
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)ケースTA122CS-2
R410A/R32ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781台5日以内出荷仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)ケースTA122CS-2