カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み

「ta135ab-1」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品) イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a バルブ付チャージホース1/4(単品)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用接続口径1/4フレア対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様 イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキットバルブ付チャージホース仕様

    イチネンTASCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
    対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
  • R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a スリーゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~3.8真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
空調配管工具カテゴリ