内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
バルブ付なので冷媒をほとんど外に漏らさずにホースが外せます。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
セット内容(赤・青・黄)3本セット
用途R407C、R404A、R507A、R134a用
接続口径1/4フレア
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。対応冷媒…R404A、R407C、R134a。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″。フレア連成計ー0.1~5.0MPa(TA141DH)。チャージホース150cm(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別R404A、R407C、R134a
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。連成計・圧力計ー0.1~1.8MPa(TA141NA)。連成計・圧力計ー0.1~3.8MPa(TA140NA)。チャージホース150cmバルブ付き(赤・青・黄)(TA135AB)
対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1/4”フレアポート仕様のボールバルブ式R1234yf用ゲージマニホールド。R1234yf飽和温度目盛付き
取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″
バルブボール弁開閉バルブ
ゲージ径(Φmm)80
接続ポートホース接続ポート(フレア):1/4″
圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.8(TA141YF)、高圧側:-0.1~3.8(TA140YF)
非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。
圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付・0点調整機能付
用途R407C・R404A・R507A・R134a専用
対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用
接続口径(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~3.8
真空計(MPa)0~-0.1
チャージホース150cm×3本(赤・青・黄)(TA135FN)/150cmバルブ付×1本(黄)(TA135AB-3)
接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)
ゲージ径(Φmm)80
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
関連キーワード