カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド




R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
R22・R12・R502 1/4チャージホースセット
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881セット(3本)当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット材質ゴム接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)色赤・青・黄内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5破壊圧力(MPa)27.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
異径ショートチャージホース
イチネンTASCO¥2,098税込¥2,3081本当日出荷5/16″フレア(45°、ムシ押し付)×1/4″フレア(ストレート)。※冷媒の混用をしないでください。長さ(cm)20
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら