カテゴリ

  • 空調・電設資材(49)
  • バイク純正部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta140」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,990税込4,389特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCOホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。バンド幅(mm)14.2材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65ボルト(mm)(6角)8mm
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-TA,TB-~)CKD
6,688税込7,357
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~) CKDタイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-32~)CKD
6,500税込7,150
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
エアーフィルター EXCEL(エクセル)エアーフィルターEXCEL(エクセル)(663件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)CKD
21,763税込23,939
1個
5日以内出荷から28日以内出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(10件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ハウステック マキフタ1600サイズ(1445×770切欠) NAXX-PT4404 ハウステックハウステック マキフタ1600サイズ(1445×770切欠) NAXX-PT4404ハウステック
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)1445×770(切欠付き)適合コキュアス ラグゼ浴槽用オフホワイト
スピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃140mm イチネンTASCOスピードスロット超硬チップホ-ルソー替刃140mmイチネンTASCO
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
耐熱性、耐摩耗性に優れ、切り粉の排出も良く長寿命です。ステンレス、鉄、鋳鉄、化粧タイル、瓦、セメントボード、木質系/窯業系サイディング等の穴あけに最適です。ホールソーとアーバーが取換方式のため、経済的です。サイズ(mm)…140
R1234yf用ゲージマニホールド本体 イチネンTASCOR1234yf用ゲージマニホールド本体イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様R1234yf用マニホールド R1234yf飽和温度目盛付き バルブ…ボール弁開閉バルブ ゲージ取付ネジ…1/8″NPT ボール接続ポート…M12P1.5メス ボールバルブ式マニホールドボディ 圧力計…・低圧側(TA141YF)…ー0.1~1.8MPa ・高圧側(TA140YF)…ー0.1~3.5MPa
バイメタルホールソー(刃のみ) イチネンTASCOバイメタルホールソー(刃のみ)イチネンTASCO
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スチロール容器3型 瑞穂化成工業スチロール容器3型瑞穂化成工業
539税込593
1個
当日出荷から9日以内出荷
本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等
R410A/R32高精度圧力計 イチネンTASCOR410A/R32高精度圧力計イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途R410A、R32用適合高圧側表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品ゲージ径(Φmm)68
ハウステック クミフタ1416・18サイズ(695×730切欠)2枚 GW09-PT4002 ハウステックハウステック クミフタ1416・18サイズ(695×730切欠)2枚 GW09-PT4002ハウステック
26,980税込29,678
1セット(2枚)
6日以内出荷
寸法(mm)695×730切欠適合GWシリーズ(Cバス浴槽用)1416・18サイズ用板(オフホワイト)、縁(グレー)
ハウステック マキフタ1600サイズ(1492×770両端切欠) EM13-PT4034 ハウステックハウステック マキフタ1600サイズ(1492×770両端切欠) EM13-PT4034ハウステック
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)1492×770(両端切欠付き)適合フェリテ スマートライン/ラウンド/スクエア浴槽用ホワイト
ハウステック マキフタ1600サイズ(1492×770) EM13-PT4031 ハウステックハウステック マキフタ1600サイズ(1492×770) EM13-PT4031ハウステック
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
適合フェリテ スマートライン/ラウンド/スクエア浴槽用寸法(mm)1492×770ホワイト
ハウステック マキフタ1600サイズ(1445×770切欠) NAXX-PT4403 ハウステックハウステック マキフタ1600サイズ(1445×770切欠) NAXX-PT4403ハウステック
12,980税込14,278
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)1445×770(切欠付き)適合コキュアス ラグゼ浴槽用オフホワイト
ハウステック マキフタ1600サイズ(1492×770切欠) EM13-PT4033 ハウステックハウステック マキフタ1600サイズ(1492×770切欠) EM13-PT4033ハウステック
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)1492×770(切欠付き)適合フェリテ スマートライン/ラウンド/スクエア浴槽用ホワイト
ハウステック マキフタ1600サイズ(1440×754切欠) VP16-PT2992 ハウステックハウステック マキフタ1600サイズ(1440×754切欠) VP16-PT2992ハウステック
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)1440×754(切欠付き)適合スパジア アクアシェイプ浴槽用オフホワイト
ハウステック マキフタ1600サイズ(1400×770) NAXX-PT4401 ハウステックハウステック マキフタ1600サイズ(1400×770) NAXX-PT4401ハウステック
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
適合コキュアス あそびックス浴槽用寸法(mm)1400×770オフホワイト
ハウステック マキフタ1600サイズ(1440×754切欠) VP16-PT2993 ハウステックハウステック マキフタ1600サイズ(1440×754切欠) VP16-PT2993ハウステック
11,980税込13,178
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)1440×754(切欠付き)適合スパジア アクアシェイプ浴槽用オフホワイト
ハウステック マキフタ1600サイズ(1492×770切欠) EM13-PT4032 ハウステックハウステック マキフタ1600サイズ(1492×770切欠) EM13-PT4032ハウステック
15,980税込17,578
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)1492×770(切欠付き)適合フェリテ スマートライン/ラウンド/スクエア浴槽用ホワイト
フレアタイプ圧力計 イチネンTASCOフレアタイプ圧力計イチネンTASCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
圧力範囲(MPa)0~6接続口1/4"フレアオス寸法(Φmm)60
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~)CKD
11,600税込12,760
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~)CKD
25,313税込27,844
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動形・ストローク調整形(押出し)
ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:DF3●ヒロセ電機DF3手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具のシリーズ 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC (品番 ; 700-9821 700-9821 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-131 772-131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - ; DF3-TA22HC DF3-TA22HC (品番 ; 772-140 772-140 )は DF3-22SC (品番 ; 764-4521 764-4521 )コンタクトの圧着に適しています。. DF3 (AWG 24 → 28)用手動工具及びダイセット1組
IXYS デュアルサイリスタモジュール IXYSIXYS デュアルサイリスタモジュールIXYS
6,998税込7,698
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R410AR32用圧力計/連成計 イチネンTASCOR410AR32用圧力計/連成計イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
R410A、R32飽和温度目盛付。振動吸収機能、0点調整機能、ゲージブーツ付
取付ねじゲージ:NPT1/8"表示板径(Φmm)52
マキフタ1600サイズ(1440×770両端切欠) CJ13-PT2036 ハウステックマキフタ1600サイズ(1440×770両端切欠) CJ13-PT2036ハウステック
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
寸法(mm)1440×770(両端切欠付き)適合シリーズ:ソフィアス リーリエ1600浴槽用オフホワイト
R407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付) イチネンTASCOR407C・R404A・R507A・R134a 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明付)イチネンTASCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パッケージエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、カーエアコンなど、多冷媒対応型のゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読みとりやすいゲージです。
用途R407C、R404A、R507A、R134a用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT仕様R407C、R404A、R507A、R134a飽和温度目盛付振動吸収機能付0点調整機能付検査合格証明書(ロット証明)付目盛板径(Φmm)75ゲージ径(Φmm)80
高精度圧力計(高圧側) イチネンTASCO高精度圧力計(高圧側)イチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
欠品中
R410A、R32飽和温度目盛。 振動吸収機能付。 0点調整機能付。
対応冷媒種別R410A、R32適合高圧側取付ねじ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)50圧力範囲(MPa)-0.1~5.3