カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ta140hc」の検索結果

R600a・R290 HC冷媒用圧力計 68Φゲージ
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付用途R600a、R290用外径(Φmm)68取付ネジ径1/8NPT
R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付用途R600a、R290用外径(Φmm)80取付ネジ径1/8NPT
HC冷媒用ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)。高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース…赤・青・黄 各1径(Φ)圧力計:68ホース長さ(cm)チャージ:92
HC冷媒用ゲージマニホールドキット68Φ
イチネンTASCO¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース… 各1ホース長さ(cm)チャージ:150(赤・青・黄)低圧連成計(MPa)-0.1~1.0(TA141HC)高圧連成計(MPa)-0.1~1.5(TA140HC)圧力計68Φ
HC冷媒用ゲージマニホールド
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷R600a・R290用ゲージマニホールド。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。マニホールド本体のみ。※チャージホースは付属しておりませんゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア)1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.0(TA141HC-80)、高圧側:-0.1~1.5(TA140HC-80)
ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ
HIROSE(ヒロセ電機)¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷仕様タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:DF3●ヒロセ電機DF3手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具のシリーズ 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC (品番 ; 700-9821 700-9821 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-131 772-131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - ; DF3-TA22HC DF3-TA22HC (品番 ; 772-140 772-140 )は DF3-22SC (品番 ; 764-4521 764-4521 )コンタクトの圧着に適しています。. DF3 (AWG 24 → 28)用手動工具及びダイセット1組