カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「ta141b-1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明)付

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
    用途R22、R12、R502用適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~3.5
  • セミサーキュラープラグ OHNO(大野ゴム工業)

    セミサーキュラープラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)
    559税込615
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です