カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
「ta141dg」の検索結果

ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット
イチネンTASCO¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。仕様冷暖兼用セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式連成計、ケース接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド
イチネンTASCO¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。仕様冷暖兼用接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60