カテゴリ
- バイク純正部品(18)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(10個)当日出荷オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。用途管材、建機関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65バンド幅(mm)14.2ボルト(mm)(6角)8mm
R448A・R449A・R404Aハイブリッドゲージマニホールド
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷対応冷媒…R448A、R449A、R404A。ボール弁式開閉バルブ。ゲージ取付ネジ…1/8″NPT。ホース接続ポート…1/4″フレア。圧力計・・・TA140NA 連成計・・・TA141NA。R448A、R449Aは非共沸冷媒のため液充填が絶対の条件となっています。冷媒の状態をサイトグラスで確認が必要となります。適用―対応冷媒種別R448A、R449A、R404A
スチール製ローラーR4814P型100W軸付
マキテック¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番120-0165材質スチールタイプ軸付軸長(mm)140ローラー幅(mm)100肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)175
スチール製ローラーR4814P型150W軸付
マキテック¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-2194材質スチールタイプ軸付軸長(mm)190ローラー幅(mm)150肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)168
スチール製ローラーR4814P型1000W軸付
マキテック¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷プレスベアリングを採用した安価タイプのローラーです。用途中荷重搬送物用トラスコ品番121-8992材質スチールタイプ軸付軸長(mm)1040ローラー幅(mm)1000肉厚(mm)1.6ローラー径(Φmm)48.6ローラー耐荷重(kg/本)43
弁当容器 ファルカタ丸148 透明蓋 100枚×6パック入
PackStyle(パックスタイル)¥25,980税込¥28,5781ケース(6パック×100枚)7日以内出荷「ファルカタ丸148-H45」に対応。雰囲気のあるスリガラス調の蓋です仕様●サイズ:Φ154×22mm●材質:PP●重量:8gアズワン品番65-6896-30
スチール製ローラコンベヤR4814PD型1500LX R4814PDX1500Lシリーズ
マキテック¥18,980~税込¥20,878~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
スチール製ローラコンベヤR4814PD型1000LX R4814PDX1000Lシリーズ
マキテック¥13,980~税込¥15,378~1台10日以内出荷から12日以内出荷中荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラのコンベヤです。中荷重搬送物用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら