カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta150xd-b」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    3日以内出荷
    ルームエアコン、家庭用冷蔵庫から小型のパッケージエアコンまで対応しています。 小型、軽量であらゆる現場に持ち運びが簡単です。 オイル逆流防止電磁弁でオイルの逆流を防止します。 ※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
    付属品変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)、専用オイル仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア質量(kg)6.1電源(V)100(50Hz/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)48(1.7CFM)/40(1.4CFM)ローター種類ツーステージモーター(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)220×280×110搭載ドライブダイレクト式
関連キーワード
空調配管工具カテゴリ
関連カテゴリ