カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「ta159p-4」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換アダプター イチネンTASCO

    変換アダプター

    イチネンTASCO(81件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
    仕様真空ポンプ用アダプタ
  • タイマー付真空ポンプ イチネンTASCO

    タイマー付真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷
    タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
  • タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21) イチネンTASCO

    タイマー付真空ポンプケースセット(TA150CS-21)

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷
    タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ。セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)。ローター方式…ツーステージ。ドライブ方式…ダイレクト式。排気速度…40L/min(1.4CFM)。到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)。モーター回転数…3200r.p.m。電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W。オイル封入量…約140mL。吸入ポート径…5/16″フレア。サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg。付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル
  • R134a サービス缶バルブ イチネンTASCO

    R134a サービス缶バルブ

    イチネンTASCO(10件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    TA159P-3を使用すれば。M10フレア→7/16UNF-20(1/4F)に変更可能。
    用途R134a用接続口M10P1.5(ホース接続口)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • デジタルミニ真空ゲージキット イチネンTASCO

    デジタルミニ真空ゲージキット

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
    取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット イチネンTASCO

    ウルトラミニ真空ポンプ用真空ゲージキット

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    簡易気密試験に便利な真空保持用ボールバルブ付。 ウルトラミニ真空ポンプ全シリーズに対応。
    仕様真空保持用ボールバルブ、5/16"フレアメス×1/4"フレアオスアダプター付(TA159P-4)寸法(Φmm)目盛盤/40(TA142BP)取付ねじ5/16"フレアメス(ポンプ側)×5/16"フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-1.0
  • フルオロカーボン回収装置カーエアコンキット イチネンTASCO

    フルオロカーボン回収装置カーエアコンキット

    イチネンTASCO
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    キット内容。冷媒回収装置(TA110XZ)×1。1/4″フレアバルブ付チャージホース(150cm)×2。1/4″インレットフィルタ用ホースアダプタ×1。インレットフィルタ(1/4″フレアオス×1/4″フレアオス)×2。R12用ホースアダプタ(3/16″フレアメス×1/4″フレアオス)×1。R134a用カーエアコンクイックジョイントバルブ高圧用/低圧用各1。R134a用アダプタ(M10P1.5オス×1/4″フレアメス、TA159P-2)×1。フロートセンサー付10kg回収ボンベ(TA110-12)×2。回収機用ワゴン(TA111WA)×1。R134a冷媒回収量…気体(ガス状)210g/min.半液体2400g/min.液体7500g/min.
    対応冷媒種別R134a
  • ミニ真空ゲージキット イチネンTASCO

    ミニ真空ゲージキット

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    仕様気密用バルブ付適合(真空ポンプ)TA150XA、TA150XB、TA150XC、TA150VX、TA150TV寸法(Φmm)真空計/40(TA142BP)接続ねじ5/16フレアメス(ポンプ側)×5/16フレアオス(ポート側)真空計(MPa)0~-0.1(0~-760mmHg)アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~15HP(馬力)程度。
    付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)120(60Hz)、102(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)300到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約450ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
  • デジタルミニ真空ゲージキット(5/16接続) イチネンTASCO

    デジタルミニ真空ゲージキット(5/16接続)

    イチネンTASCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
    取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • デジタルミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続) イチネンTASCO

    デジタルミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)

    イチネンTASCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
    取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタルミニ)TA141DM=-0.1~5.0ゲージ径(Φmm)45アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • オイルインジェクター イチネンTASCO

    オイルインジェクター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    最高2.4MPaまで押し込むことができます。 先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。 7.4ml毎に目盛りが入っています。 接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)
    全長(mm)230充填量(mL)0~66.6
  • ミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続) イチネンTASCO

    ミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)

    イチネンTASCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。
    取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス真空計(MPa)TA142BP=0~-0.1(0~-760mmHg)ゲージ径(Φmm)40アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
  • デジタル真空ゲージキット イチネンTASCO

    デジタル真空ゲージキット

    イチネンTASCO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
  • 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ イチネンTASCO

    高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    HFC、HCFC、CFC 新冷媒・従来冷媒対応型。 オイル逆流防止弁付。 内部に2段フィルターを採用したため、外部にオイルミストの吹き出しがほとんど無く、狭い室内での使用でもオイルミストを全く気にせず作業ができます。 従来品よりさらにローター部の加工精度を上げたため、7.5ミクロンの高真空性能を長期間維持することができます。 安定した形状で、横倒しによるオイル漏れがほぼなくなりました。 4ポール型。 適応機器~10HP(馬力)程度。
    付属品高性能オイル450mL×1、変換アダプター5/16インチメス1/4インチオス(TA159P-4)電源(V)100V(50Hz/60Hz)排気速度(L/min)60(60Hz)、54(50Hz)方式(ローター方式)ツーステージ、(ドライブ方式)ダイレクト式モーター(W)250到達真空度7.5×10-3Torr(7.5ミクロン)モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz)オイル量(mL)(封入量)約400ポート径(インチ)(吸入)5/16フレアオス(R410A)
  • ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ イチネンTASCO

    ウルトラミニ真空ポンプ用デジタル真空ゲージ

    イチネンTASCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)