カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(23)
  • バイク純正部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ta166」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TA166ZA用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166ZA用ローレットパッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    209税込230
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合本体TA166ZA
  • R410A/R32 TA166・TA166-2用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 TA166・TA166-2用ローレットパッキン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    179税込197
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途TA166、TA166-2用
  • TA166HA/XA用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166HA/XA用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    入数2個
  • TA166HC/YA用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166HC/YA用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷
    入数2個
  • R410A/R32 TA166-3用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R410A/R32 TA166-3用ローレットパッキン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    219税込241
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途TA166-3用
  • TA166HD用ローレットパッキン イチネンTASCO

    TA166HD用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    219税込241
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    入数2個
  • R22・R12・R500・R502 TA166A・TA166A-2用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA166A・TA166A-2用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    199税込219
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166A、TA166A-2用
  • R134a TA166D用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R134a TA166D用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    209税込230
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166D用
  • R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a TA166C・TA166C-2用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    199税込219
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166C、TA166C-2用
  • R22・R12・R500・R502 TA166A-3用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA166A-3用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    219税込241
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166A-3用
  • R407C・R404A・R507A・R134a TA166C-3用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a TA166C-3用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    219税込241
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166C-3用
  • R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ イチネンTASCO

    R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ

    イチネンTASCO(11件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。
    全長(mm)56対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
  • R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。
    用途R407C、R404A、R507A、R134a用高さ(mm)53接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
  • R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。
    用途R22、R12、R500、R502用
  • チャージバルブ用パッキン イチネンTASCO

    チャージバルブ用パッキン

    イチネンTASCO
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO

    ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304)

    TRUSCO
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
  • 耐圧兼用チャージバルブ(M10) イチネンTASCO

    耐圧兼用チャージバルブ(M10)

    イチネンTASCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ホース内側とサービスポート側を同時に開閉できますので、ガス等の放出がありません。 日本製。
    適合R134a用全長(mm)73対応冷媒種別R134a用接続径M10オス×M10メス
  • タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)

    タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース5m イチネンTASCO

    両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース5m

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌々日出荷
    スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P。常用圧力…4.5MPa。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…5m
    接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)5
  • 両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース3m イチネンTASCO

    両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース3m

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…3m。交換用パッキン:TA166H-1P
    接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)3
  • 両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース10m イチネンTASCO

    両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース10m

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P(TA132TC)。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…10m
    接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)10
  • 両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1m イチネンTASCO

    両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1m

    イチネンTASCO
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…1m。交換用パッキン:TA166H-1P
    接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)1
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット

    イチネンTASCO
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    AC100Vとリチウムイオン電池兼用のデュアル電源サプライモデル誕生!。<セット内容>。ACDC真空ポンプ / TA150ZM-1。ミニボールバルブ式マニホールドキット(92cm) / TA122ME-1。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。スマートチューブカッター / TA560BG。クランクリーマー / TB520CT。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。タスコツールバック / TA873TS
  • ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット イチネンTASCO

    ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付)エアコン据付セット

    イチネンTASCO
    83,980税込92,378
    1セット
    翌々日出荷
    オイル逆流防止電磁弁付!到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!。<セット内容>。ウルトラミニツーステージ真空ポンプ(逆止弁付) / TA150SW。タスコツールバック / TA873TS。R410A/R32ボールバルブ式ゲージマニホールド / TA122G。チャージホース(R410A)92cm赤 / TA132AF-1。チャージホース(R410A)92cm青 / TA132AF-2。チャージホース(R410A)92cm黄 / TA132AF-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。クランクリーマー / TB520CT。スマートチューブカッター / TA560BG。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3
  • デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット イチネンTASCO

    デュアル型ウルトラミニ真空ポンプエアコン据付セット

    イチネンTASCO
    92,980税込102,278
    1個
    翌々日出荷
    エアコン2027年問題!。これからの需要に備えてまとめて一式、今が揃えどき!。<セット内容>。ACDC真空ポンプ / TA150ZM-1。デジタルミニ真空ゲージキット(ストレート仕様) / TA142GD。スイベル式チャージホース90cm 黄 / TB132ES-3。耐圧兼用型チャージバルブ / TA166ZA。フレアツール / TB550TA。スマートチューブカッター / TA560BG。クランクリーマー / TB520CT。トルクレンチ1/4(校正証明書付) / TA771SV-2。トルクレンチ3/8(校正証明書付) / TA771SV-3。タスコツールバック / TA873TS。リチウムイオン電池・充電器は付属しておりません。リチウムイオン電池で使用される場合はマキタ社製18Vタイプをご用意ください。
  • ハンディタイプ温度計 イチネンTASCO

    ハンディタイプ温度計

    イチネンTASCO
    74,980税込82,478
    1セット
    翌々日出荷
    見やすい大型表示画面。シンプル操作で使いやすい。低消費電流化で連続使用時間最大900時間。バックライト付液晶表示。オートパワーオフ。E熱電対センサー用。ホールド機能。測定中の最高値と最低値をサブ表示します。測定範囲…ー200~800℃(1℃分解)、ー104.9~504.9℃(0.1℃分解)、測定範囲外は1℃分解に自動切替。測定精度…0℃以上のとき ±(指示値の0.1%+1℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.5%+1℃)/1℃分解。 0℃以上のとき ±(指示値の0.05%+0.2℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.15%+0.2℃)/0.1℃分解。動作条件…0~50℃、0~80%RH以内(結露なきこと)。使用時間…約900時間。電源…アルカリ単3乾電池×4本。サンプリング時間…約200ms。サイズ…約W82×D36×H166mm。質量…約350g(乾電池含む)。防水性能…IPX5相当。付属品…本体、表面センサ(TA410RA-1)、ソフトケース、ハンドストラップ、 取扱説明書、試験成績書、アルカリ単3乾電池×4本
    測定範囲(℃)-200~800(1℃分解)、-104.9~504.9(0.1℃分解)※測定範囲外は1℃分解に自動切替
  • インシユレータ 16073-0866 Kawasaki

    インシユレータ 16073-0866

    Kawasaki
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:16073-0866