カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「ta1s8-c」の検索結果

タイアンカー 耐候性ナイロン66
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(100個)当日出荷から9日以内出荷束線に対して平行または、垂直に使用できます。用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。長さ(mm)19.0幅(mm)9.5高さ(mm)5.0寸法A(mm)19.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)5.0適合バンド幅(mm)2.3~4.8
エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1050L/min
Festo¥301,980税込¥332,1781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPPM(VPPM)●平均流量率:1050L/min●コード番号:203-0397アズワン品番65-7994-08